アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途取付エッジ
材質アルミ
長さ(mm)2000
仕上B2EDシルバークリアー付
穴の有無穴無
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途取付エッジ
材質アルミ
長さ(mm)2000
仕上B2EDシルバークリアー付
穴の有無穴無
トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。
支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます
付属品鉄ノンプラグビス+皿 4×25 2本
材質SUS304
仕上ヘアーライン
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
用途トイレブース下部を支持する金物です。
付属品ステン+A皿タッピング 3.5×25 4本 鉄ノンプラグビス +皿 4×25 2本
材質SUS304
仕上ヘアーライン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途召し合せ・吊元エッジ
材質アルミ
長さ(mm)2000
仕上B2EDシルバークリアー付
穴の有無穴無・クッション付
内開きから外開きへ簡単に変更できます。
用途トイレブース用丁番
材質(本体)SUS304
適合パネル厚さ(mm)28~43
1組
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
材質ステンレス
仕様引手付
付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN
仕上ヘアーライン
セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
適合パネル厚さ(mm)30~40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途取付エッジ
材質SUS304
仕上HL
適合パネル厚40mm用
穴の有無穴無
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途笠木
材質アルミ
長さ(mm)2000
仕上B2EDシルバークリアー付
穴の有無穴無
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途ドアエッジ・吊元エッジ
材質アルミ
長さ(mm)2000
仕上B2EDシルバークリアー付
穴の有無穴無
内開きから外開きへ簡単に変更できます。
用途トイレブース用丁番
材質(本体)SUS304+樹脂
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途召し合せRタイプ
材質アルミ
長さ(mm)2000
仕上B2EDシルバークリアー付
適合パネル厚40mm用
穴の有無穴無
1本
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
用途トイレブース等
材質(本体)SUS304
1組
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途コーナーエッジ
材質アルミ
長さ(mm)2000
仕上B2EDシルバークリアー付
穴の有無穴無
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途笠木
材質SUS304
長さ(mm)2000
仕上HL
適合パネル厚40mm用
穴の有無穴無
1本
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
パイプの高さ調整が約20mmできます。
化粧ボルトがフラットになり、すっきりしたデザインになっています。また、一人でも取付けが簡単にできるように、化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付いています。
丸座は施行が簡単にできるように、脱着式です。
特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締め付け可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン
取付ねじビスコン4×25mm
適合扉厚(mm)スクリーン/33~42、アジャスト範囲/50~70
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途取付エッジ
材質SUS304
仕上HL
適合パネル厚40mm用
穴の有無穴付(3ヶ所)
穴径下穴8Φ
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途召し合せ・吊元エッジ
材質SUS304
長さ(mm)2000
仕上HL
適合パネル厚40mm用
アルミ笠木。
適合【パネル】40mm
材質アルミ
長さ(mm)4005
厚さ(mm)1.2
色シルバー
1本
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
1本
¥669
税込¥736
翌日出荷
トイレブースコーナー用ステンレスエッジ。
適合【パネル】40mm
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)2000
色HL
1本
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
トイレブースドア用ステンレスエッジ。
適合【パネル】40mm
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)2000
色HL
1本
¥4,188
税込¥4,607
翌日出荷
トイレブースグレビティドア用ステンレスエッジ。
適合【パネル】40mm
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)2000
色HL
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
トイレブース召合せ用ステンレスエッジ。
適合【パネル】40mm
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)2000
色HL
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
ステンレス笠木。
適合【パネル】40mm
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)4000
厚さ(mm)1.2
色HL
1本
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
トイレブース壁用ステンレスエッジ。
適合【パネル】40mm
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)2000
色HL
1本
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
トイレブースグレビティ召合せ用ステンレスエッジ。
適合【パネル】40mm
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)2000
色HL
1本
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ