45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

形状前丸 仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ 付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン 材質PP パステルアイボリー サイズ兼用 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取付穴深さ(mm)45未満
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

●スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。●ワンタッチ着脱でそうじもラクラク。●ソフト閉止なので「バタン!」という音がしない。
形状前割 材質ABS 樹脂 サイズ兼用 機能ソフト閉止
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INAX(LIXIL)補高便座
座面をアップさせることで立ち座りがラクになるので、足腰の弱い方や立ち座りに不安を感じる方におすすめです。便器はそのまま、便座の交換だけで大掛かりな工事が不要です。※取付はお客様でご対応ください。
材質PP(ポリプロピレン) オフホワイト 耐荷重(kg)100 付属品水はねガード
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常よりも小さいサイズの便座。取付工具付き。ほとんどの便器に取付できます。
用途トイレ用 形状前割 付属品取付工具 材質ABS樹脂 サイズ標準(レギュラー)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。
形状前丸 オフホワイト 使用温度範囲(℃)0~40 周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)0.67(貯湯式) 温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温 定格消費電力(W)350 安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ 電源コード(m)1.0(有効長さ) 給水方式水道直結式 ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45 定格電源AC100V 給水圧力0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧) 省エネ機能ワンタッチ節電(8h) 洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト) 快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応 年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230) 吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき 清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ 保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能 キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄 ノズル先端は着脱交換可能 省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度) ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル) 本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除 泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います
用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱 消費電力(W)300 給水方式水道直結式
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。 暖房便座で寒い日もおしりあたたか。 便座と便ふたがゆっくり閉じます。 便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。
形状前丸 消費電力(W)52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×550×150 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)1.0 定格電源交流100V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)138 グリーン購入法適合
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【オーダー】リフォームトイレ便器+タンク+便座セット「エディ566」 アサヒ衛陶 カスタマイズ可
さまざまな施工条件に対応するエディシリーズのリフォーム用トイレ。ご希望の選定が可能な便器とタンクと便座がセットで選べます。便器の洗浄水量は大洗浄6L。従来の便器と比べ約60%の節水効果で、水道料金なら年間約12000円お得な節水トイレです(従来便器13Lと比較)。汚れがつきにくい『トイレコート』を標準採用で、日々のお掃除が簡単に。洗浄面に設けられたゼット穴から噴き出す水が強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長なサイホンゼット洗浄方式を採用。5つの吐水口と便器底のゼット穴からの強力な洗浄水により、大洗浄6Lでしっかりと洗い流すパワー洗浄。ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので見た目もすっきり、清掃面にも配慮したデザイン。床や配管の工事不要で、排水管の位置を変更せずに新しく便器を交換できます。※排水床フランジVCF8は別途手配となります。間口700mm以上で、膝前空間(最低40mm)があれば取付が可能です。
仕様便器仕様:防露 材質便器:陶器、タンク:陶器、便座:PP タイプリフォーム用 排水方式床排水 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×775(後壁面より)×900(便座除く) 関連資料エディ566仕様(1.29MB) 温水洗浄便座仕様(1.21MB) (0.11MB) (0.05MB) 暖房便座(0.11MB) 普通便座(0.05MB) 洗浄水量(L)大:6、小:5 排水芯(mm)320~550 洗浄方式サイホンゼット サービス分類オーダー・加工
1セット
50,980 税込56,078
6日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
15日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。
形状前丸 質量(kg)約2.5 タイプ大型 使用温度範囲(℃)0~40 温度(℃)(暖房便座表面)切(室温)~約40 定格消費電力(W)48 安全装置(暖房便座)温度ヒューズ 電源コード(m)有効長さ1.2 機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン 温度調節(暖房便座)無段階切替 ヒーター容量(W)(暖房便座)48 定格電源AC100V・50/60Hz 年間消費電力量(kWh/年)141 省エネ基準達成率(%)100 適合便器アメージュZ便器・アメージュ便器・C-23PC・C-P16P・C-P15ST・C-P15HT・C-5RT・C-P15SK・C-P15HK
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空間コーディネートできるカラーバリエーション。シンプルを極めたスタイリング。ビデ専用ノズルとおしり専用ノズルの2本のノズル付。つぎ目のないキレイ便座でお掃除ラクラク。汚物をつきにくくする鉢内スプレー。国際基準に準拠した安心と信頼の抗菌効果。スッキリノズルシャッター付。ノズル先端交換可能。Wパワー脱臭。フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)対応。超節電で電気代節約
用途トイレのリフォームに。リクシル LIXIL イナックス INAX 温水洗浄便座 便座 キレイ便座 交換 エコ ノズル2本 防汚 点字対応 日本製 温水便座 トイレ 自動洗浄 ノズル交換可能 抗菌 節電 省エネ リフォーム 質量(kg)3.7 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)41.7×54.7×13.5
1台
94,980 税込104,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。
形状前丸 質量(kg)約2.5 タイプ標準 使用温度範囲(℃)0~40 温度(℃)(暖房便座表面)切(室温)~約40 定格消費電力(W)45 安全装置(暖房便座)温度ヒューズ 電源コード(m)有効長さ1.2 機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン 温度調節(暖房便座)無段階切替 ヒーター容量(W)(暖房便座)45 定格電源AC100V・50/60Hz 年間消費電力量(kWh/年)136 省エネ基準達成率(%)103 適合便器(G)BC-110STU・PTU・トイレーナR・(G)BC-P10S(M)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。 汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。 お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。 ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。 Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。 漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。 しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。 使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。
形状前丸 容量(L)貯湯量:約0.5 安全装置温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置 給水方式水道直結給水式 流量調整方式3段階 表面温度(℃)暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)47×11×52
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三栄水栓製便座(PW902・PW903)用交換クッション。2個入り
用途トイレ用 適合SANEI製便座(PW902、PW903)用交換用クッション。ほかのメーカーには合いません。 材質ポリエチレン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×35(パックサイズ)
1個
279 税込307
当日出荷

Aron(アロン化成)SDソフト便座E
ソフト便座裏面に「EVA」と刻印された仕様の交換部品です。
アズワン品番69-9075-65
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

三栄水栓製暖房便座(PW9041, PW9071)用交換クッション。2個入り。廃盤品PW9051, PW9091にも使用可能。
用途トイレ用 材質エラストマー
1個
389 税込428
当日出荷

1個ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Aron(アロン化成)FX-CPソフト便座E
ソフト便座裏面に「EVA」と刻印された仕様の交換部品です。
アズワン品番69-9075-41
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

無地で使い勝手の良いシンプルな吸着タイプの便座シート。洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。装着時はピタッと貼るだけ。U型・O型・洗浄暖房型、どのタイプの便座にも使用可能。生地+ウレタンの3層構造でふわふわ。節電にも。同じコクーンシリーズのトイレマット(ロングトイレマット)・デコフタシートを揃えれば、お気に入りの色でトイレを心地よい空間に。本商品はハサミ等でカット不可。暖房便座に使用する場合は電源を切って使用。また、長時間貼ったままの状態にしておくと、便座からはがしにくくなる場合があるため、週に一度ははがして吸着面を空気にふれさせる。着座センサー付きの便座に使用する際、便座シートでセンサーをふさがないように注意する。シートの吸着力が弱まってきたら、交換の時期。買い替えをお勧めします。裏面がくっつき離れなくなる場合があるため、裏面同士で合わせて保管しない。漂白剤および柔軟剤・乾燥機は使用不可。熱により変形、損傷のおそれがあります。
材質ポリエステル 質量(g)380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×41×1
1個
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無地で使い勝手の良いシンプルな吸着タイプの便座シート。洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。装着時はピタッと貼るだけ。U型・O型・洗浄暖房型、どのタイプの便座にも使用可能。生地+ウレタンの3層構造でふわふわ。節電にも。同じコクーンシリーズのトイレマット(ロングトイレマット)・デコフタシートを揃えれば、お気に入りの色でトイレを心地よい空間に。本商品はハサミ等でカット不可。暖房便座に使用する場合は電源を切って使用。また、長時間貼ったままの状態にしておくと、便座からはがしにくくなる場合があるため、週に一度ははがして吸着面を空気にふれさせる。着座センサー付きの便座に使用する際、便座シートでセンサーをふさがないように注意する。シートの吸着力が弱まってきたら、交換の時期。買い替えをお勧めします。裏面同士で合わせて保管しないでください。裏面がくっつき離れなくなる場合があります。漂白剤および柔軟剤はご使用にならないでください。乾燥機はご使用にならないでください。熱により変形、損傷のおそれがあります。
材質ポリエステル ブルー 質量(g)380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×41×1
1個
819 税込901
5日以内出荷

無地で使い勝手の良いシンプルな吸着タイプの便座シート。洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。装着時はピタッと貼るだけ。U型・O型・洗浄暖房型、どのタイプの便座にも使用可能。生地+ウレタンの3層構造でふわふわ。節電にも。同じコクーンシリーズのトイレマット(ロングトイレマット)・デコフタシートを揃えれば、お気に入りの色でトイレを心地よい空間に。本商品はハサミ等でカットできません(カットをするとフチがほつれます)。暖房便座にご使用される場合は電源を切ってご使用ください。また、長時間貼ったままの状態にしておくと、便座からはがしにくくなる場合がありますので、週に一度は、はがして吸着面を空気にふれさせてください。着座センサー付きの便座にご使用される際、便座シートでセンサーをふさがないようにご注意ください。シートの吸着力が弱まってきますと、交換の時期です。お買い替えいただくことをお勧めいたします。裏面同士で合わせて保管しないでください。裏面がくっつき離れなくなる場合があります。漂白剤および柔軟剤はご使用にならないでください。乾燥機はご使用にならないでください。熱により変形、損傷のおそれがあります。
材質ポリエステル ピンク 質量(g)380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×41×1
1個
819 税込901
5日以内出荷

ソフト便座裏面に「EVA」と刻印された仕様の交換部品です。
アズワン品番69-9075-69
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

ソフト便座裏面に「EVA」と刻印された仕様の交換部品です。
アズワン品番69-9075-42
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷



ソフト便座裏面に「EVA」と刻印された仕様の交換部品です。(「PE」と刻印された仕様の場合は、「サニタリSDソフト便座E・ベース板セット(商品コード:591599)」での部品交換をお願いします。)
アズワン品番69-9075-66
1個
11,998 税込13,198
4日以内出荷

ソフト便座裏面に「EVA」と刻印された仕様の交換部品です。(「PE」と刻印された仕様の場合は、「FX-CPソフト便座E・ベース板セット(商品コード:591597)」での部品交換をお願いします。)
アズワン品番69-9075-29
1個
11,998 税込13,198
4日以内出荷


トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで。便座高33~49cm※。樹脂製ポータブルトイレ最高クラスを実現!。※補高スペーサーなしタイプは33~44cm。立位でも座位でも、様々な移乗方法に適しています。
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

快適なトイレ環境を実現する便座クリーナー用ディスペンサーです。 本体カバー全体がプッシュレバーのため、誰でも簡単に便座クリーナーを出すことができます。 薬液の交換は、新しいボトルと取り換えるだけで、補充や希釈の手間が省けます。
噴射量(mL/回)0.8
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで。移乗動作に配慮したひじ掛けはねあげ式。ひじ掛けはね上げタイプのポータブルトイレの中でも最小クラスの本体幅55cm。アシストグリップでさらに座位移乗がスムーズ
1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本品は便座裏用の汚れ防止シートです。抗菌・抗ウイルス効果があります。表面に付着したウイルスを減少させ、細菌の増殖を抑えます。曲面に貼りやすいソフトタイプ。目立ちにくい半透明シートです。プラスチック面に貼って剥がせる粘着です。汚れても汚れが取れやすいので、お掃除がラク!尿が菌のエサになるので、早めの対策がおススメ!
用途トイレの便座裏 材質フィルム:熱可塑性エラストマー はくり紙:紙 粘着剤:アクリル系 半透明 種類便座裏汚れ防止シート 交換目安約3ヶ月 寸法(cm)(手前用)23×11、(奥用)21.5×10.5
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

驚異の防臭素材BOS、医療向け開発から生まれたBOS(ボス)は驚きの防臭力。臭いも菌も閉じ込めるので、排泄物の廃棄ができない場面でも安心・快適です。快適(におわない)、衛生(菌が漏れない)、簡単(一人で設置)、便利(水・電気不要)、省スペース(コンパクトに備蓄)。
用途今あるトイレ(洋式便器標準サイズ)がすぐに使えます。災害時の断水や停電時の非常トイレとして。 防臭袋:白、汚物袋:黒、便座カバー:青 寸法(cm)防臭袋:35×50、汚物袋:65×80 吸水量(mL)約500 交換目安約10年 再生紙使用マーク適合
1箱(15個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新形状の便フタ構造により保温性が大幅アップ。2012年度目標の省エネ基準111%達成
使用温度範囲(℃)0~40 タンク容量(L)0.63(貯湯式) 定格消費電力(W)300 給水方式水道直結式 ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45 洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト) 年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230) 清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
1個ほか
22,900 税込25,190
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

利用前に洋式便座を除菌・洗浄するためのディスペンサー製品です。ペーパーシートに比べても交換にかかわる負担は5分の1に減り、また紙づまりの心配もありません。多くの人が利用する商業施設・ホテル・駅ビルなどでお客様のアメニティー向上に大変好評です。無リン
種別専用液 使用場所トイレ
1個(300mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Janis(ジャニス工業)サワレット320
リモコン操作タイプ、脱臭機能付温水洗浄便座 操作ボタン:リモコンは操作ボタンが大きく、使いやすさとデザイン性を備えたスティック型です。 表 示 パネル(バイリンガル 表 示):点字表示と、英文も併記しています。 便ふた簡単着脱:便ふたが簡単に取り外せるため丸洗いもおこなえます。 ワンタッチスライド:側面のボタンを押したまま引くと便座が取り外せるので、隙間のお掃除も簡単です。 ツインノズル:おしり洗浄とビデ洗浄、それぞれ専用ノズルで対応しています。 オート脱 臭:着座すると自動で脱臭が始まります。脱臭カートリッジは、こまめなお手入れで交換目安約7年。 ゆったり便座:兼用サイズながら、ゆったりと座れる大きさを確保しています。
形状前丸 サイズ大形・普通兼用 定格消費電力(W)349 機能オート脱臭、エコ機能:低温節電/節電8時間切タイマー 定格電源AC100V(50/60Hz) 洗浄機能おしり洗浄/ビデ洗浄/マッサージ洗浄/水勢調整/おしり・ビデツインノズル 快適機能ワイヤレスリモコン/暖房便座/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止 年間消費電力量(kWh/年)166 清潔機能便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既設のフラッシュバルブの本体のみを交換する簡単施工。電池式とシャワートイレ分岐付の2種類。【電池式】電気工事が一切不要。取り換えるだけで自動洗浄が実現します。電池は長寿命のリチウム電池で5年間は交換不要です。【シャワートイレ分岐付】シャワートイレのフルオート便器洗浄(リモコン洗浄)に対応。シャワートイレのセンサー部に反応するので、便フタを付けたままの取付も可能。省エネ性も向上します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カバー:130×110×252 芯間距離C(mm)(給水芯~洗浄管)120 洗浄水量(L)大:8~16調整可能(出荷時13)、小:6~8調整可能(出荷時なし) 洗浄【二重洗浄防止】1度洗浄を行うと、約10秒経過しないと、次の洗浄を行わない、【設備保護洗浄】24時間使用しない場合、1回洗浄 入/切 可能(出荷時入) 電圧(V)電磁弁駆動電圧:DC6 使用温度範囲(℃)0~40(ただし凍結の恐れのある場所では使えません) 使用水水道水
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)