20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックヒーターは、自己制御特性がある為、ヒーター周囲の温度が低い時は発熱量(消費電力)が上がり、高い時は発熱量が下がる特性があり、異常過熱になることがなく安全です。 工具無しで取付が可能です。 ヒーターが小型なので蛇口の他に小型減圧弁、小型バルブなどの凍結防止にも適しています。
定格100V-1.3W(20℃時空気中) 適合蛇口:15A(1/2インチ)用横水栓、胴長横水栓 電圧(V)100 電源コード(m)1.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管用) GAONA(ガオナ) 動画あり
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品になります。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)のみに使用できます。 管温度約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、ヒーターを巻付けます。
定格電圧(V)100 材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-30~80
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

置き場所を選ばない薄型スリム暖房。本体が高温になりにくく、空気を汚さないため安全性と扱いやすさに優れています。運転は低~高の範囲で無段階温度調節が可能。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 パネルヒーター 電気ヒーター 脱衣所 トイレ 洗面所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト シンプル 仕様運転切替:入/切 質量(kg)1.7 ホワイト 消費電力(W)160 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.9 安全装置温度ヒューズ 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×15×32.5 温度調節低~高(無段階)
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。 耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。 信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
用途給湯・給水配管の凍結防止。 ソーラーシステム配管の凍結防止。 一般水道配管の凍結防止。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トイレの小便器用フラッシュバルブに取付け、フラッシュバルブが凍結し破損するのを防ぎます。 カバーの一部を切取ることで、凍結防止弁付きや押しボタンが大きいフラッシュバルブにも取付けできます。 寒波対策の必需品です。
用途フラッシュバルブの凍結を防止するヒーターです。 定格電圧(V)100 材質ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度(℃)-10以上 付属品アルミ箔1枚、ビス2個、ナット2個 電源コード(m)1.5
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

水栓や水道管に巻き付けて通電し、凍結を防止します。サーモスタットで約5℃になると通電を開始し、約13℃で通電を停止。 パイロットランプ付き、保温テープ4M付き
電源コード(m)1.5
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラッシュバルブ用 定格電圧:100V 消費電力:1.4W
材質PP、PVC、ウレタン 電圧(V)100 アズワン品番64-6501-03
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

水栓本体にかぶせて通電し、水栓の凍結を防止します。 セラミックヒーター採用。 ワンタッチ式ヒーターカバー付
電源コード(m)1.5 周囲温度及び使用空気温度(℃)-10~60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管) 定格電圧(V)100 電源コード(m)1.8
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。
用途結露防止、凍結防止用に。 使用温度(℃)-60~180 テープ厚さ(mm)5 リード線長さ(mm)1000 耐電圧(V/min)1500 絶縁性能100MΩ以上
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

これカモ 凍結防止ヒーター  サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用) GAONA(ガオナ) 動画あり
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)、樹脂管(塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管など)に使用できます。 外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、別売りの保温テープGA-KE007、GA-KE008や市販の保温材を使用して下さい。
使用温度(℃)-30~60 付属品固定テープ、防水テープ 材質銅、塩化ビニル樹脂、ポリオレフィン
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで幅広く対応します。金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。
用途トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止 凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100/0> RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)ほか
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横水栓、自在水栓、万能ホーム水栓用 定格電圧:100V 消費電力:1.4W
材質PP、PVC、ウレタン 電圧(V)100 アズワン品番64-6501-02
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

機種KQ 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止一般地用 関連資料分解図(SH233BA__VR) 分解図(CS232BM__VR)
1セット
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズKQシリーズ 排水方式リモデルタイプ 洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大) グリーン購入法適合 使用地区一般地
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


温度設定が可能なダイヤル式のICオートヒーターです。 やけど防止の難燃性樹脂カバー付です。
コード長さ(m)1.2 温度範囲(℃)15~35 機能淡水・海水両用、W通電遮断機能(サーマルプロテクタ―+温度ヒューズ)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属管でも使用できます。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空き室管理・設備維持の強い味方! トラップ水の蒸発が臭いの原因!! トラップ水の蒸発を防ぐことで悪臭と害虫の侵入を防ぎ、空き室巡回の手間を軽減します。
用途業務用 トイレ、キッチン、洗面所、浴場・洗濯機排水、など様々なトラップの機能維持に 質量(kg)1
1本(1000mL)
5,898 税込6,488
当日出荷

柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。 厚さ(mm)1.5 タイプ標準 容量公差±10% 耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重) リード線長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.15MB)
1個
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)