18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優しい曲線を基調としたやわらかなデザインが、ゆとりと癒やしの空間を演出。
定格消費電力(W)1271 電源コード(m)1 排水方式 給水方式壁床共通(隠ぺい) 凍結防止一般地(流動方式兼用) 洗浄水量(L)床排水:大3.8/小3.0 排水芯(mm)200 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)386×700×515 洗浄方式トルネード洗浄
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

至福に満ちたひとときを過ごす、優雅で上質なリラクゼーションスペースを。
ホワイト 定格消費電力(W)1276 電源コード(m)1 排水方式 給水方式壁床共通(隠ぺい) 凍結防止一般地(流動方式兼用) 関連資料安全上のご注意とご購入にあたってのお知らせ(3.79MB) 図面(0.24MB) 洗浄水量(L)床排水:大3.8/小3.0 グリーン購入法適合 排水芯(mm)200 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)411×720×497 洗浄方式トルネード洗浄
1セット
329,800 税込362,780
4日以内出荷

シンプルでミニマムな佇まい。日々の暮らしといつまでも、心地よく調和する。
定格消費電力(W)1279 電源コード(m)1 排水方式 給水方式壁床共通(隠ぺい) 凍結防止一般地(流動方式兼用) 洗浄水量(L)床排水:大3.8/小3.0 グリーン購入法適合 排水芯(mm)200 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)386×702×512 洗浄方式トルネード洗浄
1セット
259,800 税込285,780
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用状況や頻度、未使用時間に応じて適切な水量を自動制御します。水の無駄を抑えながら、きちんとトイレの清潔を維持します。 取り付けやすさを重視した構造なので、施工時間を大幅に短縮できます。扱いやすい単三アルカリ電池仕様で長時間動作します。 清掃時に便利な手動洗浄ボタンや水道管の凍結を防ぐ凍結防止機能、水道の使用制限時の渇水モード、電池交換時期通知など、便利な機能を搭載。 洗練されたデザインで、後付けでも新鮮なトイレ空間に。雰囲気に合わせて、2色のカラーからお選びいただけます。
付属品キャップナット タイプ後付タイプ 使用温度範囲(℃)周囲/1~50、水温/1~40 使用圧力(MPa)(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74 機能設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水 使用電池単三アルカリ乾電池2本 外装ABS樹脂、クロムメッキブラシ、ガラス製センサ窓 センサー感知方式赤外線反射方式 電池寿命約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ) モード洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更 設定項目前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御 寸法(外径×高さ)(mm)74×135
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DELMAN(デルマン)小便器センサ再生キット REBORN α
エコ商品
※壁の中の処理だけで小便器センサを再生できるようになりました。※改装費用は従来の半分以下、交換作業時間も半分以下で再生可能。※洗浄管が短い、洗浄管がない状況でも、足元センサやライニングタイプなどにも設置できます。※既設のセンサ部、電磁弁を新しい部品に交換するだけ。施工が簡単です。※現場の状況により2タイプから選べます。AC100V式、電池式(発電式)のいづれも対応します。※約10年の電池寿命により、交換の手間が少なく経済的です。※故障したTOTO製TEA95・TEA99、TEA100などに対応(合計13種類)、INAX製品にも一部対応。
機能本洗浄機能:4秒・6秒・9秒・12秒 切替方式、保守洗浄機能:最終使用後8時間経過ごとに洗浄、凍結防止機能:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄 関連資料適合表(1.29MB) 洗浄機能前洗浄機能:あり(2秒)/なし 切替方式 グリーン購入法適合
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32 定格消費電力(W)320 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 機種GG1 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止一般地用 グリーン購入法適合
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

凍結防止一般地用 機種GG2 定格電源AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)410 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32 グリーン購入法適合
1セット
239,800 税込263,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32 定格消費電力(W)435 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 機種GG2 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止寒冷地用 グリーン購入法適合
1セット
249,800 税込274,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

凍結防止一般地用 機種GG2 定格電源AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)410 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32 グリーン購入法適合
1セット
239,800 税込263,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32 定格消費電力(W)345 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 機種GG1 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止寒冷地用 グリーン購入法適合
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)全体:約41.8、機能部:約9.8、便器部:約32 定格消費電力(W)345 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 機種GG1-800 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止寒冷地用 グリーン購入法適合
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格消費電力(W)320 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 質量(kg)全体:約41.8、機能部:約9.8、便器部:約32 タイプ貯湯式 機種GG1-800 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止一般地用 グリーン購入法適合
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

質量(kg)全体:41.9、機能部:9.9、便器部:32 定格消費電力(W)410 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 機種GG2-800 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止一般地用 グリーン購入法適合
1セット
249,800 税込274,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

質量(kg)全体:41.9、機能部:9.9、便器部:32 定格消費電力(W)435 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 機種GG2-800 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止寒冷地用 グリーン購入法適合
1セット
259,800 税込285,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

凍結防止一般地用 機種GG1 定格電源AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)320 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32 グリーン購入法適合
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新設や改装はもちろん、既設のバルブ全体のリニューアルにも最適。 従来型の小便器や新型、節水型の小便器、それぞれに合わせた洗浄モードを切り替え可能で、豊富なカラーバリエーションからさまざまなトイレ空間にマッチするデザインを選べます。
セット内容フラッシュマン本体、専用バルブ、洗浄管(150mm) 質量(g)550 タイプ新設・改装タイプ 使用温度範囲(℃)周囲/1~50、水温/1~40 使用圧力(MPa)(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74 機能設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水 使用電池単三アルカリ乾電池2本 外装ABS樹脂、クロムメッキフランジ、ガラス製センサ窓 センサー感知方式赤外線反射方式 電池寿命約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ) モード洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更 設定項目前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御 寸法(外径×高さ)(mm)74×150
1個
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DELMAN(デルマン)小便器自動洗浄器
エコ商品
電池寿命約10年 全タイプ目隠し栓付属 配線工事不要の乾電池式 便利な手動流水スイッチ付 専用カップ付属の「VH-15V」で対応可能
用途押しボタン式の小便器を簡単に自動化 グリーン購入法適合 電池寿命(年)約10(付属のエボルタ乾電池で、100回/日、※前洗浄「無」にて使用時) 電源DC6V乾電池(アルカリ)式 感知距離(m)0.4/0.6切替え方式 洗浄機能前:有(2秒)/無切替え方式、本:4秒・6秒・9秒・12秒切替え方式、保守:最終使用後8時間経過ごとに洗浄 機能凍結防止:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄 耐圧(MPa)1.75(1分間) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 使用温度範囲(℃)1~40以内 使用水温(℃)1~40以内 使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 表示LED電圧低下時:赤色LED点滅(3秒に1回)、異常検知時:赤色LED点滅(1秒に1回)
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミナミサワフラッシュマン FM6TFシリーズ
エコ商品
快適を選ぶ。機能を選ぶ。デザインを選ぶ。 新設や改装はもちろん、既設のバルブ全体のリニューアルにも最適。 従来型の小便器や新型、節水型の小便器、それぞれに合わせた洗浄モードを切り替え可能で、豊富なカラーバリエーションからさまざまなトイレ空間にマッチするデザインを選べます。
シルバー 仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃ 付属品センサー本体、止水栓付専用バルブ、洗浄管 (直管150mm/40mm偏芯曲管)、封水金具、交換用フタ、パネル、パッキン、単3アルカリ乾電池2本 質量(g)540 タイプ後付け 使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40 外径×高さH(Φmm×mm)74×135(円筒状) 方式作動弁:パイロット型電磁弁 機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」) 使用電池単3アルカリ乾電池×2本 保証期間3年 外装ABS樹脂(塗装)、黄銅(クロムメッキ仕上げ) 点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知) センサー感知方式赤外線反射方式 電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定)) 給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa 設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の6時間後に自動洗浄、その後は24時間未使用ごとに自動洗浄 吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa) グリーン購入法適合 待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷