32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。高級感のあるトイレブースを演出します。無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。10万回繰り返し衝撃耐久試験済み(ドア重量20kg)
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛 材質本体:亜鉛 ゴム:ウレタンゴム(黒) 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレブース(ラバトリー)用の帽子掛兼用戸当たり金物です。
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)110 仕上ヘアーライン
1箱(10個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

BEST(金物)戸当帽子掛
扉が壁にぶつかってキズを付けるのを防ぐ戸当り。 バックやコートなどを掛けることもできます。トイレブースに最適。
用途扉が壁にぶつかってキズを付けるのを防ぐ戸当り 材質本体:ステンレス鋼SUS304、ゴム:エチレンプロピレンゴム
1個
769 税込846
欠品中

戸当りにフックが付いているため、コートなどを掛けられます。公共施設のトイレブースなどに最適です。扉が当たる部分にはエラストマーを使用しているため、衝撃を和らげます。サチライトクロムめっきを施しているため、抜群の耐食性です。
付属品ねじキャップ 2ヶ六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)2本六角穴付皿ボルトM6×18(ステンレス鋼)2本 材質/仕上亜鉛合金、黄銅(真鍮)、クロロプレンゴム/サチライトクロームめっき、ブラック 種類戸当り 最大吊下荷重(N)98
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

笠木のないトイレブースで使用できる戸当りです。
用途ラバトリーブース・トイレ・試着室等(内開き)、SKドア用に。 付属品取付ビス トラスコ品番206-6048 材質SUS/ゴム ブラック タイプ47
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじなべタッピングネジ4×20mm
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。 ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損することを防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
材質ステンレス 仕上ヘアーライン セットねじ呼び4×25サラタッピンネジ(+)SUS 2本
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

APLUS(クマモト)戸当兼用帽子掛
用途トイレブース等 材質(本体)SUS304+グレーゴム
1個
639 税込703
3日以内出荷

ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。 ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損すること防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
付属品六角レンチ 1本 材質真鍮 仕上サテンクローム セットねじ呼び4×25サラタッピンネジ1種(+)SUS 3本
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

扉の上部につけるタイプの戸当りです。
付属品十字付皿木ネジ(M3×15mm)×3本 材質SUS304+ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の上枠に取り付けるタイプの戸当りです。扉が当たる部分には合成ゴムを使用しているため、衝撃を柔らげます。
材質ステンレス鋼(SUS304)/合成ゴム 仕上へアライン仕上/グレー 種類戸当り 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、合成ゴム/ヘアーライン、グレー
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盗難の危険性が少ない形状。
用途公衆トイレ用の戸当り。 付属品スチール十字穴付A皿木ネジ2本 4×25(mm)2個 材質SUS304、ゴム 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×21×95
1袋
739 税込813
3日以内出荷

トイレの中で人が倒れた時など。非常時に簡単な指の操作で通常内開きのドアを外開きにできます。
用途ラバトリーブース用の戸当り 付属品なべタッピンネジ4×25mm 材質(本体)ステンレス鋼 SUS304 仕上ホーニング 材質(ゴム)クロロプレンゴム(グレー)
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

公共用トイレに最適!(盗難防止用)
付属品A4×25丸皿 材質ステンレス+ゴム サイズ100
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

笠木のないトイレブースで使用できる戸当りです。 ドア上部(木口面)に取り付けるため、強度があり目立ちにくい形状です。 内開き使用時は、開閉時両方の戸当りとして機能します。 左右勝手兼用です。
用途ラバトリーブース内開き、SKドア 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじなべタッピングネジ4×20mm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛 材質(本体)黄銅、(ゴム)合成ゴム(黒) 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の上面に取り付け、笠木に当てることで扉の閉止位置を保持します。
材質ステンレス 仕上ショットブラスト セットねじ呼び3.8×32丸木ネジ(+)SUS 3本
1個
649 税込714
当日出荷

南海プライウッドトイレ上部収納
トイレ上部のデッドスペースに簡単に設置できる、トイレ上部収納です。 現場で底板と扉をカットすることで、間口にぴったり納まる扉付き収納の施工が可能です。 施工に必要な部材すべてをオールインワンパッケージ。運用・発注が簡単です。 大掛かりな工事も不要。施工作業の負担を軽減し、お手軽なリフォームを実現します。 メーカー商品「固定棚板セット」を天板として活用することで、設置高がフリーとなり、天板上部も収納スペースとして利用できます。 表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
セット内容底板×1枚/側板×2枚/扉×2枚/木口カバー×2本/底板レール×2本/スライドヒンジ×4個/座金×4個/戸当たりシール×2枚/樹脂金具×1個/ビスセット×1セット 幅(mm)905mm以下 奥行(mm)317 高さ(mm)470 基材【側板/底板/扉】パーティクルボード 表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様) 材質【底板レール/木口カバー】塩化ビニル樹脂
1セット
20,980 税込23,078
4日以内出荷

間口に合わせて現場でカットすることでピタっと納まる収納棚の施工が可能です。
セット内容底板×1枚側板×2枚扉×2枚木口カバー×2本底板レール×2本スライドヒンジ×4個座金×4個戸当たりシール×2枚樹脂金具×1個ビスセット×1セット 幅(mm)905 高さ(mm)470 奥行(mm)317 耐荷重(kg)10
1セット
12,980 税込14,278
8日以内出荷

トイレブース(ラバトリー)用のドア用戸当たり金物です。
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)45.5×43 仕上ヘアーライン
1箱(20個)
6,898 税込7,588
4日以内出荷

トイレブース用金具・平付戸当。内開き・外開き兼用。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上、ゴム
1個
399 税込439
翌日出荷

ラバトリーブースに使用する笠木戸当り。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 仕上ホーニング 取付ねじなべタッピンネジ4×20mm
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレの中で人が倒れた時など、非常時に簡単な指の操作で通常内開きのドアを外開きにできます。
用途ラバトリーブース用の戸当り 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじなべタッピングネジ4×20mm
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

APLUS(クマモト)ST 平付戸当
エコ商品
用途トイレブース等 材質(本体)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
3日以内出荷

1個
719 税込791
当日出荷

笠木のないトイレブースで使用できる戸当りです。 左右勝手兼用です。
用途ラバトリーブース用戸当り 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじトラスタッピングネジ4×30mm
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

シブタニ戸当
笠木がないハイパネルブースで使用可能な戸当たりです。主張しすぎないデザインでハイグレードなトイレ空間にもおすすめです。
付属品呼び4×20ナベタッピンネジ(+)SUS 3本 材質ステンレス 仕上ショットブラスト
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

SYS(シブタニ)戸当
パネルの上部に取り付けて扉の閉止位置を保持します。スクリーン側、扉側どちらにも取り付け可能です。
材質ステンレス 仕上ショットブラスト セットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 3本
1個
619 税込681
欠品中

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

南海プライウッド固定棚板セット
収納スペースがもっと欲しいと思う壁面に簡単に設置できる、シェルフ収納です。 左右のレールを固定し、棚板を挿入するだけで施工が可能。お手軽なリフォームを実現します。 メーカー商品「トイレ上部収納」の天板として活用することで、設置高がフリーとなり、天板上部も収納スペースとして利用できます。 表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
セット内容棚板×1枚/棚板レール×2本/戸当たりシール×2枚/樹脂金具×1個/ビスセット×1セット 幅(mm)905mm以下 奥行(mm)300 高さ(mm)15 基材【棚板】パーティクルボード 表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様 材質【棚板レール】塩化ビニル樹脂
1セット
7,398 税込8,138
4日以内出荷