排水口の交換用ワントラップ皿
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
鋳鉄製です。
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。
材質鋳鉄
トイレなどの床トラップのワンだけです。ビス・ナットを外し、目皿とワンの穴を合わせてビスをねじ込み締付けます。
材質PVC
呼び75
トイレなどの床トラップの補修用目皿です。
材質ステンレス、PVC
鉄製のワントラップ
材質鉄
材質SUS304
外径(mm)約92
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
防臭効果があります。
用途VP・VU管兼用。床排水専用
材質CR、PVC
材質黄銅
材質(本体)黄銅
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
掃除をする際は目皿とワンのネジを回して取外してください。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているワン付き目皿の交換用です。
材質ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
材質(本体)ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
用途呼び50(規格)の排水パイプに使用するワンになります。
呼び50
種別公団用
材質ポリプロピレン
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
材質ステンレス、PP
材質(本体)黄銅
仕様SU、VUパイプ兼用
材質本体/亜鉛ダイカスト皿/ステンレス、カギ付
仕様VP、VUパイプ兼用
トイレなど家中のハイジーン(強力洗浄+ねこそぎ除菌)に。
かけるだけでトイレや排水口などの汚れ・悪臭・バイ菌もスッキリきれいにします。原液使用時には除菌率99.99%以上! 便器のふち裏にも掛けやすいノズルです。
用途トイレ・浴室・台所用品などの水回りに。薄めてふき取り除菌やつけおき除菌に。
液性アルカリ性(塩素系)
液色淡い黄
使用場所トイレ
材質SUS304/NBR
適合品番TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-S
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材質黄銅
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途Pタイプ壁排水便器用
色ホワイトアイボリー
口径(Φmm)75
・W消臭パワーでニオイを吸着&分解!おしっこ臭、うんち臭もパワフル消臭。
・抗菌効果が続いて1カ月交換不要。銅イオンが抗菌効果を発揮。
・砂の表面に残ったおしっこも素早く吸収。表面さらさら、足元清潔。
材質再生パルプ、ゼオライト、接着剤、銅系消臭抗菌剤
寸法(mm)(個装)330×240×55
使用期間(目安)愛猫1匹の場合:2Lで約1ヵ月、愛猫2匹の場合:2Lで約2週間※愛猫の尿量は、体重や体調、年齢、季節等によって変化します。使用期間は目安として、愛猫の尿量や排尿の回数によって調節してください。※本品の使用期間は目安として、早めに交換することをお勧めします。
処理方法お住まいの地域のルールに従って処理してください。詰まりを防止するために、水洗トイレや排水口等に捨てないでください。
特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことができます。
洗剤を使用する場合でもごく少量で汚れが落とせるため、経済的です。
柄が付いており、洗いにくい男性用トイレの排水口のお掃除でも手を汚しません。
ブラシ部が繊維の束状で柔らかいため、水がはねません。
抗菌加工を施した糸を使用しています。
クリーナー部分は自由に曲げられます。
作業中の落下防止用のストラップ付き。
水切れが良く、速く乾きます。
材質柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、針金:ステンレス、ひも:ナイロン、コードストッパー:ナイロン
色グレー
質量(g)52
全長(cm)約33
耐熱温度(℃)80
アズワン品番65-2072-78
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
トイレ・浴室排水口用の真空式パイプクリーナーです。
強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム
アズワン品番64-5153-38
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!
ドレンホース用クリーナー フルセットタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。
強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂
アズワン品番64-5153-41
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーセットです。
強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツでエアコンのドレンホースに使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂
アズワン品番64-5153-40
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
真空式パイプクリーナーをトイレ・浴室排水口に使用するための先端パーツです。
種別トイレ 浴室排水口 交換部品 つまり解消
材質天然ゴム
適合品番GA-KK001、GA-KK002、GA-KK003、GA-KK004、GA-KK005
アズワン品番64-5153-42
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
分包タイプの粒剤で手軽にコバエの発生予防。有効成分は食品成分(殺虫剤不使用)なので安心して使用できる。風呂場、洗面所、トイレ、台所などの排水口などに使用できる。
用途コバエの幼虫駆除・コバエ発生予防予防・排水口のヌメリ落とし・排水口の臭い対策
主成分食品成分、過硫酸水素K
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×19×129
1個
¥628
税込¥691
4日以内出荷
場所をとらずに常備しておける新発想のトイレ詰まり解消商品!トイレットペーパーなどの詰まりに対して、付属の専用カバーを便座にかぶせ、付属のスポンジを使って押し込むことで排水口に水を送り、床や手を汚さずつまりを解消することができます。コンパクトなパッケージなので、保管場所にも困らず、緊急性の高いトイレ詰まりに対して「いざという時」の備えが手軽にできる商品です。
1個
¥259
税込¥285
翌々日出荷
◆掃除をしてもすぐ汚れがちな洗面・手洗い器の排水穴をきれいに隠すことができます。◆飲食店の店舗トイレなど人目が付きやすい場所にオススメです。◆排水口の上に置くだけで洗面・手洗器を見栄えよくオシャレに演出します。◆約8ミリのストレーナー付きなので、指輪やブレスレットなど大切なものの落下を防ぎます。
用途汚くなりがちな洗面器の排水口を隠して見栄えをよくする化粧キャップです。
材質黄銅、ABS樹脂
使用温度(℃)1~50
真空式パイプクリーナーをトイレ・浴室排水口・洗面台・流し台に使用するための先端パーツセットです。
材質大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂
適合品番GA-KK001、GA-KK002、GA-KK003、GA-KK004、GA-KK005
アズワン品番64-5153-44
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
浴室・洗面所・トイレの排水口のつまり取りに。
使用場所トイレ
材質キャップ:塩化ビニル樹脂、ハンドル(柄):塩化ビニル樹脂、カップ:合成ゴム
トイレがつまった時の必需品のトイレ用ラバーカップです。トイレのお掃除シートやトイレットペーパーを使い過ぎて詰まらせてしまったときの救世主です。水が溢れかえったり大事に至る前に、非常用に一つ常備しておくと安心です。ラバーカップの先端部を引き出せば、洋式用便器にもぴったりです。お風呂の排水口(バスタブの栓をするところ)の詰まり解消にもぴったりです。持ち手部分にはやわらかいゴム素材が使われているので、滑りにくくて握りやすいので使い勝手が良いです。飲食店や商業施設など店舗や病院、図書館や市役所など公共施設のトイレや水回りにぴったりです。
材質(ゴムカップ)合成ゴム、(柄)アルミ、(グリップ)ポリプロピレン、オレフィン系熱可塑性エラストマー、(フック)ポリプロピレン
色ブラック
質量(g)348
幅(cm)14.5
高さ(cm)44
奥行き(cm)14.5
1個
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
保管ケース付きだから保管場所を選ばず、ゴムカップに直接物が触れません。必要時すぐに取り出せ、ゴムの劣化も防ぎゴムカップが長持ちします。押したり引いたりの使用状況に適応したグリップを新設計しました。洋式トイレに最適な外形サイズで、便器との密閉度を高めます。専用のゴムカップ先端形状は洋式トイレの排水口奥まで達し、絞られた先端口から強力な水流を発生させ詰まりを押し流します。
用途トイレ つまり取り 詰まり取り ラバーカップ すっぽん
材質合成ゴム、PP、PP樹脂被覆鋼管、ポリエチレン
寸法(cm)16×16×H61
1枚
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
便器のフチの裏や排水口などどんな角度も洗いやすい半球形の植毛のブラシです。「フント トイレブラシ ケース付」の替えブラシとしても、お使いいただけます。
材質柄:ポリプロピレン、頭:ポリエステル
寸法(mm)370×70×60
本体質量(g)63
耐熱温度(℃)110
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
新型便座&ふたを採用し、給水口もリニューアル。世界No.1のシェアを持つジャブスコのマリントイレです。最新のツイスト&ロックシステム採用によりサイフォン現象による漏れ、排水の逆流を完全に防ぎます。
用途リバーシブルポンプアッセンブリーは左右どちらにも取付可能です。
質量(kg)9.5
サイズ(cm)縦41×横45.3×高さ33
ホース内径(Φmm)排水:38、給水:19
1台
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
排水口・和式便所の詰まりを取り除きます。
用途詰まり取りに
材質柄/スチールパイプ、フランジャー/合成ゴム
使用場所トイレ
トイレの詰まりを防ぐ詰まり取りです。先端が排水口の中に深く入るので、空気の漏れが少なく、強力な吸引力を発揮します。先端を押し込むと床排水口などにも利用できます。洋式トイレ用です。
用途詰まり取りに
使用場所トイレ
材質柄/スチールパイプ、フランジャー/合成ゴム
トイレ小物もインテリアの一部です。
幅72ミリのスマートなスタイリッシュフォルムが空間に溶け込み、存在を消します。
カーブフィット植毛が便器のカーブにフィットして、サッとお掃除。
排水口の奥や便器の裏側まで入り込み、隠れた汚れを落とします。
硬さの異なる2種類の植毛で、気持ちよくお掃除できます。
ケース底にブラシが触れない設計で、水切れよく衛生的。
側面のボタンを押すと内ケースが外れ、単独で洗えます。グッドデザイン賞受賞
使用場所トイレ
トラスコ品番855-3333
材質外ケース/ABS樹脂、内ケース・柄・ブラシ/ポリプロピレン
寸法(mm)約368×168×72
色ホワイト
耐熱温度(℃)80
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,800
税込¥1,980
5日以内出荷
流し台・風呂場などの排水口のつまりを解消します。
洋式トイレにピッタリの形状で、トイレの詰まりを素早く解決します。もちろん和式トイレにも使用できます。
使用場所トイレ
トラスコ品番003-3413
材質柄:ポリエチレン(PE)、頭:合成ゴム
質量(kg)0.4
アズワン品番65-0334-46
幅×長さ(mm)165×655
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
新型便座&ふたを採用し、給水口もリニューアル。世界No.1のシェアを持つジャブスコ家庭用ボールのマリントイレです。最新のツイスト&ロックシステム採用によりサイフォン現象による漏れ、排水の逆流を完全に防ぎます。
用途リバーシブルポンプアッセンブリーは左右どちらにも取付可能です。
質量(kg)11.6
サイズ(cm)縦48.5×横46×高さ34
ホース内径(Φmm)排水:38、給水:19
1台
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
収納に便利なケース付きのトイレ用つまり取りです。
和式・洋式兼用です。
ゴムの先端が排水口の奥まで入るので、しつこいつまりも解消します。
洗面台・流し台の排水口にも使用できます。
用途トイレ
アズワン品番64-5155-20
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ