材質黄銅
材質塩ビベンド管
色グレー
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途Pタイプ壁排水便器用
色ホワイトアイボリー
口径(Φmm)75
仕様洋風Pタイプ便器用
材質軟質塩化ビニル
色アイボリー
材質黄銅
こんなお得な商品も!
パイプ洗浄剤 顆粒状タイプ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。
4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。
大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用
成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤
使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。
種別顆粒状
標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)
外観白色細粒状
アズワン品番64-1130-13
性状アルカリ性
繰り返し・詰め替え対応
1個(600g)
¥2,388
税込¥2,627
当日出荷
大便器設置の際の排水管との接続部。ステンレスボルト付き。VU、VPパイプ兼用
仕様床フランジ 大便器用
材質ABS樹脂
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
排水管のヌメリ汚れを洗浄・除菌!
酵素の力で排水管の汚れをスッキリ!
オレンジオイル配合・非塩素系で30錠入です。
台所や洗面所、浴室などの排水管掃除に!
用途台所、洗面所、浴室、トイレの排水管および排水口の水たまり部、ストレーナー
寸法(cm)(1錠あたり)約Φ2×厚さ0.6
液性弱アルカリ性
使用の目安1週間に1回、1~3錠
繰り返し・詰め替え対応
1個(4g×30錠)
¥589
税込¥648
欠品中
材質黄銅
大便器用洗浄部品です。
ロータンクと便器の接続パイプの上部
こんなお得な商品も!
トイレ尿石除去剤
モノタロウ
¥919~
税込¥1,011~
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。
「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。
商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤
使用場所トイレ
液性酸性
成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤
使用量約250g/1回
ロータンクと便器を接続する排水パイプです。
配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
背面壁へ排水する場合に使用します。
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
管外径約38ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。
材質エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
排水口の交換用ワントラップ皿
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
管外径約38ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修するパッキンセットです。
材質天然ゴム、ポリエチレン
管外径約32ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。
材質エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
10~15dBの低減効果があります。
短時間で施工できます。
作業はワンタッチ。特殊な治具や工具は不要です。
施工時に手が汚れません。
原材料にはリサイクル材料を使用し、環境保護に配慮しています。
用途トイレやお風呂などの流水音の大幅低減。
二世帯住宅や生活時間帯の違う家庭でも快適に過ごせます。
テープ長さ(m)1
仕様接着剤付
材質吸音層:チップウレタン遮音シート:PO系シート
管外径約32ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修するパッキンセットです。
材質天然ゴム、ポリエチレン
10~15dBの低減効果があります。
短時間で施工できます。
作業はワンタッチ。特殊な治具や工具は不要です。
施工時に手が汚れません。
原材料にはリサイクル材料を使用し、環境保護に配慮しています。
用途トイレやお風呂などの流水音の大幅低減。
二世帯住宅や生活時間帯の違う家庭でも快適に過ごせます。
仕様樹脂製エルボ付
材質吸音層:チップウレタン、遮音シート:PO系シート
この1袋でトイレの便器を「ここまで」「まるごと」「こすらず」洗える
(1)こすり洗い不要
(2)黒ズミ・ピンク汚れをすっきり落とす
(3)ブラシの届かない奥まで洗浄・除菌:便器表面、水ぎわ、水たまり、奥の排水管
(4)使うほどピカッツヤッ便器に
(5)便器や浄化槽を傷める心配なし
※汚れがひどい場合は、くり返しの使用がおすすめです。汚れの程度によっては、落ちない場合があります。
黒ズミ対策・除菌・消臭
※全ての菌を除菌するわけではありません。
1回使いきりタイプ
【品名】水洗トイレ用洗浄剤
【用途】水洗トイレの便器の内側、水たまり部
【液性】弱酸性
用途必ず使用前に説明書をよく読み、使用中は袋を保管しておいてください。
必ず換気をよくして使用する。
(1)トイレの温水洗浄便座本体の電源をオフにする。
(2)便座を上げる。
(3)便器の水たまり部分に1袋投入する。(粉が舞い上がらないよう低い位置から投入する。便座に粉が付着した場合はすぐに拭き取る。)
(4)発泡して大量の泡が発生するので、そのまま30分以上放置する。(1晩放置しても問題ないが、必ず換気をする。)
(5)使用後は、泡がなくなるまで水を流す。(水の流れないところに泡がついた場合は、拭き取る。)
【おすすめの使用頻度】便器をキレイに保つために、約2週間に1回のご使用をおすすめします。(汚れの程度によって異なります。)
【使用量の目安】1回に1袋(160g)
【使えるトイレ】洋式水洗トイレ
【使えないトイレ】和式水洗トイレ、簡易式洋式水洗トイレ、簡易式和式水洗トイレ
呼75塩ビ管用カバー。カバーは切断して長さ調節可能
その他【アキレスジョイント】AC-240
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
排水管を外したらすぐにシューポン。5秒間吹き付けることで、15cmの泡がニオイを3日間閉じ込めます。(※実験条件:気温25℃、密閉状態。環境によって前後する場合があります)作業後に水を流せば元通り:高密度の泡ですが、水を流せば綺麗に泡が流れて詰まらせずに通水できます。器具取付け時の滑剤代わりにも:排水管接続時、泡のある状態でそのまま接続できます。滑剤のように使用するとスムースな接続ができます。導入コストが圧倒的に安い:Φ75の排水管に15cmの泡を使用で、約60回使用できて超経済的!泡がネジなどの小さな部品をキャッチします!
用途トイレ、お風呂、洗面台、キッチン新築排水管工事の通水前に。マンション内覧時やリフォームメンテナンス時の排水口に
内容量(mL)300
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
適合サティス・アメージュZ(Pトラップ)他
色グレー
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
トイレのつまり抜きについて解説。
トラスコ品番537-0525
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
付属のソケットで呼75・100のVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
継ぎ目のない一体式のガスケット付き
排水管の接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
大便器を交換する際の補修部材です。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途呼75・100の排水塩ビ管に接続できる大便器用の床フランジです。
付属品ソケット3個、ステンレスビス4本、ボルト2本、ガスケット1個
材質ABS樹脂、ブチルゴム、ステンレス
呼び径75・100兼用
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
適合サティス・アメージュZ(Pトラップ)他
適合UFH507CR(CHR)・508CR(CHR)・508MR・UFS820CR(CER・CKR)・810CR(CER・CKR)用
タイプ小便器排水ソケット(床置用)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
排水管工事でイヤなニオイを泡で止めます。トイレやキッチンのリフォーム工事で、ニオイに困っている皆さんに強力な助っ人です。排水管を外したらすぐにシューポン。5秒間吹き付けることで、15cmの泡がニオイを3日間閉じ込めます。※実験条件:気温25℃、密閉状態。環境によって前後する場合があります。高密度の泡ですが、水を流せば綺麗に泡が流れて詰まらせずに通水できます。排水管接続時、泡のある状態でそのまま接続できます。滑剤のように使用するとスムースな接続ができます。Φ75の排水管に15cmの泡を使用で、約60回使用できて超経済的!
用途排水管工事など
成分発泡剤、イソプロピルアルコール、LPG
寸法(mm)170×60
容量(mL)300
繰り返し・詰め替え対応
1本(300mL)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ