トイレや浴室、洗面所の換気扇用フィルターです。
自由なサイズに切って、付属のマジックテープで止めるだけです。
交換時期は、約1カ月ごとに新しいフィルターに交換してください。
取付用マジックテープ(R)6枚付き
台所の換気扇やレンジフードにも利用できます。
※マジックテープ(R)は(株)クラレの登録商標です。
材質(フィルター部)難燃PET、再生PET、ビニロン、(マジックテープ部)ナイロン
寸法(mm)300×300
サイズフリー
材質(フィルター)不織布
1パック(5枚)
¥469
税込¥516
当日出荷
グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用
材質樹脂
形状角形
取付壁・天井・床据付タイプ
呼称100
フィルターなし、交換用:AT-100QK3-F
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
表面処理(本体カバー)艶あり
色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
薄形デザイングリル採用(厚さ15mm)。風量調節機構付(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。グリル着脱式。抜け止め金具付(スプリング式)。取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)
質量(kg)0.2
厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
仕様薄形十字格子デザイングリル(厚さ15mm)、グリル脱着式
質量(kg)0.2
取付場所天井・壁・床
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×170×175
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
材質PP樹脂
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
適合Φ100(ダクト)
材質樹脂製
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
適合パイプ径(Φmm)Φ100
埋め込み寸法(mm)Φ110
開口面積(cm2)85
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
金属製なので台所におすすめです。
色ホワイト
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
適合本体MH-3、MH-5、MH-5S、MH-7S、MH-032、MH-125
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
樹脂製だから店頭で変形しない。取付け時の見た目が良い。クリップと金具が外れない。羽根直径20cmにも対応。
材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス、(ブッシュ)POM樹脂
表面処理(本体カバー)艶あり
色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
適合場所トイレ、洗面所、居間
仕様SL端子付ターボファン電動スライドパネル帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収ワンタッチ着脱ルーバー本体カバー
付属品木ねじ×4本
質量(kg)1.2
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)8.4/8.8
ダクト径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31
色(マンセル値)5Y8.9/1
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105【30Pa】50/53
開口面積(cm2)171
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
仕様ネットフィルター付・風量調節機構付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式
質量(kg)0.2
取付場所天井・壁・床
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×170×175
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質アルミ箔・難燃性不織布
適合サイズ(Φmm)(換気扇ハネ)300
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)395×400×30
1枚
¥439
税込¥483
当日出荷
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ呼び径Φ100mm
材質(本体)樹脂製
タイプダクト式
スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
材質PP樹脂
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
材質PP樹脂
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
材質PP樹脂
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
材質PP樹脂
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
材質PP樹脂
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
材質PP樹脂
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
材質PP樹脂
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
材質PP樹脂
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
材質PP樹脂
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
材質PP樹脂
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
材質PP樹脂
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
材質PP樹脂
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
材質PP樹脂
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
材質PP樹脂
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
材質PP樹脂
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。
セット内容アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし:5個、研磨剤付き:2個)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー(3個)、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー(2個)、部品袋
材質ABS樹脂
色アイボリ―
質量(g)1700
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1000
タンク容量(L)約0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×310×250
電源コード(m)3
最大吐出圧力約3気圧
連続使用時間(分)約12
スチーム温度(℃)約100
待機時間噴射:約5分
1台
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、部品袋。除菌もできるコンパクトタイプのスチームクリーナーです。頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。スチームクリーナーは水だけで除菌できるから、お子さまやペッドにも安心。やかんのこげや換気扇などの頑固な汚れもしっかり落とします。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。
材質ABS
色アイボリー
質量(g)1700
消費電力(W)1000
電源AC100V
タンク容量(L)0.3
圧力最大噴射:3気圧
時間仕様噴射待ち時間:5分
コード長さ(m)3
ホース長さ(m)1.2
使用時間(分)12
加熱方式ボイラー式
設計安心安全:チャイルドロック、セーフティーキャップ、温度ヒューズ×2、温度スイッチ
スチーム温度(℃)噴射:100
サイズ(mm)130×310×250
圧力(MPa)スチーム:0.3
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
関連キーワード