25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状前丸 仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ 付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン 材質PP パステルアイボリー サイズ兼用 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取付穴深さ(mm)45未満
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
15日以内出荷


座り心地、省スペースにこだわった超コンパクトボディです。 跳ね上げ式肘掛けタイプだから、左右とも肘掛けを跳ね上げられます。 跳ね上げ式肘掛けタイプキャスター付き。
付属品便座カバー×1枚、ラクリーンバック×2枚 寸法(mm)505×530×760~850 容量(L)10 耐荷重(kg)100 内寸(mm)【肘掛】400 座面高さ(mm)330~420(30ピッチ4段階調整) 肘高さ(mm)便座面より180~240(30ピッチ3段階調整)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで 排泄姿勢・着座動作・移乗動作に配慮 FV-CPは幅55cm。超コンパクトサイズで場所をとりません。 ひじ掛けの高さと幅を調節。便座からの高さは18・21・24・27・30cmの5段階に調節できます。ひじ掛けの幅は左右入れ替えて38cmまたは41cmに調節できます。 開閉しやすい上フタ。手首を返さず開けられます。 本体に汚水受けを設けているので、バケツからこぼれた小水を床に漏らしません。
仕様抗菌加工便座、暖房便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg、ひじ掛け2本 容量(L)10 材質(本体・上蓋・便座・バケツ)PP 定格電源交流100V、50/60Hz 定格消費電力(W)53 温度(℃)(便座表面)30~40、5段階調節 付属品防臭消耗品
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常よりも小さいサイズの便座。取付工具付き。ほとんどの便器に取付できます。
用途トイレ用 形状前割 付属品取付工具 材質ABS樹脂 サイズ標準(レギュラー)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。 暖房便座で寒い日もおしりあたたか。 便座と便ふたがゆっくり閉じます。 便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。
形状前丸 消費電力(W)52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×550×150 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)1.0 定格電源交流100V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)138 グリーン購入法適合
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
29,880 税込32,868
3日以内出荷

Richell(リッチェル)軽~いトイレ(木製きらく)
移動や設置に便利な軽量コンパクト家具調ポータブルトイレです。便座の取り外しが簡単でお手入れしやすいです。座面フタ付きなので、使用しないときは便座面を覆うことができます。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):470×510×695●★入数:1台●材質:本体・肘掛け・座面フタ/天然木、汚水受け・バケツ・便座芯板/PP(ポリプロピレン)、便座/EVA樹脂、●最大使用者体重:100kg●重量:8kg●座面フタ付き アズワン品番7-4317-02
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷


17660132100 復活洗浄剤 トイレ・陶器黒ずみ・黄ばみ・水あかクリーナー カンペハピオ 動画あり
■[頑固な汚れを強力に落とす]今まで落ちにくかった便器の水たまり部分(水位線)などの硬い黒ずみ・こびりついた黄ばみ(尿石)・水垢を強力に除去します。■[素材を傷めない]研磨剤を配合していないので、素材を傷める事無く素材の持つ本来の美しさを取り戻します。■[環境に優しい]塩酸をまったく含まず、乳酸などの有機酸を主成分にしている為、環境に優しい洗浄剤です。■超微粒子専用パット付き
用途■表記の用途以外には使用しないで下さい。■トイレ の 水垢・石鹸垢・黒ずみ・黄ばみ(尿石)の除去 場所:便器 / タンクの手洗い部 / 手洗いボウル 素材: 陶器 落ちる汚れ:水たまり部分(水位線)などの硬い黒ずみ / 水垢 / 黄ばみ(尿石) 【使えないもの】■[各場所] 便座 / 樹脂製簡易式トイレ / フローリングや塩ビシートなどの床面 ■[天然石・木製品] 大理石 / 御影石 / 木材 など ■[塗装面] 塗料 / ニス など ■[金属製品] アルミ / 鉄 / 劣化して剥がれかけのメッキ / 木金属 など ■[目地] セメント / シーリング材 など ■紛体塗装などを行った素材 ■[その他] 特殊なコーティングを施した素材 / 鏡 ■[脱色する場合がある物] 衣服 【ご使用方法】 [1] 使用前に目立たない所でテスト洗浄を行い、素材への影響を確認して下さい。 ※素材のツヤが落ちるなど、不具合が発生した場合は、洗浄を行わないで下さい。 [2] 黒ずみ・黄ばみなど対象の汚れに沿って直接パットします。 10秒~20秒放置後、成分が残らないように水を流してください。 ※汚れが落ちない場合は上記作業を繰り返し行ってください。 ※本品をパットしたまま長時間放置しないで下さい。 液剤のみの洗浄で完全に汚れが落ちない場合は、専用パットでこすり洗いを行ってください。 ※ただし、強くこすると素材を傷つける恐れがあるので注意して下さい。 [3] 洗浄後は本品の成分が残らないように水を流してください。 液性酸性 成分乳酸、クエン酸、スルファミン酸、水、超微粒子専用パット付き 使用の目安1.3~2m2 アズワン品番64-1164-69
1缶(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

ステンレスパイプを使うことで錆びにくくなりました。立ち座りに配慮した製品形状です。専用スペーサー(別売)を取り付けることにより、幅広の温水洗浄便座操作盤付のトイレに対応します。
材質ラバーウッド無垢材、ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス 質量(kg)約10 寸法(cm)幅66(足部幅64)×奥行55×高さ55~70、ひじ掛け内寸:53 対応幅(mm)(取り付け便器)140~400 最大使用者体重(kg)100
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)




SANEI暖房便座
エコ商品
【あったか暖房便座】季節に合わせて切・低・中・高に温度切替が出来ます。使用例:夏「切」「低(34℃)」 秋冬「中(36℃)」 冬「高(38℃)」 【省エネ達成率154%】「8時間切」タイマーを上手に使って節電ができます。操作パネルの「8時間切」スイッチを押すと節電ランプが点灯し8時間の間、通電が停止されます。就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。 【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能。 【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。 レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴~便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。※和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。
用途トイレの便座として 形状前丸 電源(V)AC100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


肘掛けを座面高さまで下げる事ができますので、ベッドからの移動やサイドからの介助に便利です。肘掛けはレバー操作で簡単可動。
付属品便座カバー 材質本体・バケツ/PP(ポリプロピレン)、便座/PP(ポリプロピレン)、背もたれ・肘掛け/ABS樹脂、脚部・クッション/PE(ポリエチレン) 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×568×768~868 座面高さ(mm)350~450(無段階調節) 座幅(mm)410
1個ほか
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(200mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)