用途トイレ用
材質ポリプロピレン
適合W30、W33、PW33用
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
材質ポリプロピレン
適合三栄水栓W30、W33、PW33用
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
水だけで汚れが落とせるトイレ掃除ブラシ。
「トイレクリーンマイスター」の佐藤満春さんが監修した「サトミツ棒」。
便器のフチ裏などの狭いところにもフィット。
材質柄・リング/ポリプロピレン 毛/ポリエステル
質量(g)50
寸法(cm)ブラシ/全長39×ヘッド部直径8
アズワン品番64-4003-93
1個
¥669
税込¥736
欠品中
バリアフリーや介護などの安全対策などに
手すり棒はカットして長さ調節可能
室内用
用途トイレ、玄関など
材質(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト
直径(Φmm)32
付属品取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本)
耐荷重(kg)80
材質(本体)ポリスチレン
適合CF-A63K/色、CF-A63/色、CF-A23P、CF-A23D
寸法(mm)151×20×20
材質(スプリング)ステンレス
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
仕様ビス付き支持棒:フリーカットタイプ
材質黄銅、ステンレス
取付ねじW1/4×山20
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
126mm~137mmまで伸縮します。
用途ワンタッチ、ツインペーパーホルダーを除く、ペーパーホルダーに使用できます。
材質PP
芯なしペーパー用芯棒(同梱なし)も使用することができます。
棚付き。
材質ABS
付属品ビス・プラグ
アズワン品番64-6506-44
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
用途紙巻器心棒
材質黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×40×95
「メイクシリーズ」の組み合わせでお好みの長さ・形状にてご使用いただけます。
用途浴室やトイレ回りの手すりに。
材質アルミ
仕様ディンプル加工
トラスコ品番380-2795
全長(mm)2500
質量(kg)1.38
色アイボリー
仕上処理抗菌樹脂コーティング
適合径(Φmm)32
径(mm)32
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
紛失、劣化時の交換用です。
内部にバネが入っているので、126~137ミリ内で必要な長さに伸縮させることができます。
用途トイレットペーパーホルダーの替芯です。
材質ポリプロピレン
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
適合芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)
長さ(mm)360
収納数2
水だけで汚れが落とせるトイレ掃除ブラシ ケース付き。
「トイレクリーンマイスター」の佐藤満春さんが監修した「サトミツ棒」。
便器のフチ裏などの狭いところにもフィット。
材質柄・リング・ケース/ポリプロピレン 毛/ポリエステル
質量(g)202
寸法(cm)ブラシ/全長39×ヘッド部直径8 ケース/高さ30×直径12
アズワン品番64-4003-92
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ポリプロピレン/ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキ
色ホワイト
ペーパーホルダーR3978,R976-S,R1975,R1976,R2975,R2976専用替芯棒です。
材質ポリブロピレン
色ホワイト
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス無
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
洗浄管支持金具のネジ棒です。
長さを、施工現場に合わせて加工できます。
材質黄銅
ペーパーホルダーR3978,R976-S,R1975,R1976,R2975,R2976専用替芯棒です。
材質ポリブロピレン
色ブラック
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
押し棒部
用途フラッシュバルブ(TPV152EN/ERR/ERS)用
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
洗浄管支持金具のナット付ネジ棒です。
高さ調節ができます。
材質黄銅製クロームメッキ
押し棒部
用途台付自動水栓(TEN47系/TEN57系/TEN61系/TENA41系/TENA51系)用
長さ(mm)173
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
適合PH-2A、PH-2Aーk、PH-3A
関連資料(0.11MB)
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能。
先端形状六角
適合機種普通便座【品便:CF-5AE、CF-5AK、CF-6AE、CF-6AK、CF-6CJ、CF-6WK、CF-9AK、CF-26AK、CF-87AE、CF-99AK、CF-37AK、CF-37AT、CF-39AK、CF-39AT】
1個
¥278
税込¥306
5日以内出荷
ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手やぬれた手でも安全に作業可能です。
用途油や濡れた現場での作業に。
トラスコ品番160-8225
セット内容ホルダ:3212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6(mm)×7(本)
形状L型
材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
質量(g)170
先端形状六角
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
適合品番TV173S、TV170S、TV172RX、T160、T161、T170、TV172N、T172、T173、T176、TV170、TV172、TV173、TV176、TV177ほか
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
適合機種CF-A63K/色、CF-A63/色、CF-A23P、CF-A23D
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
種別パックナシ
アズワン品番62-1350-38
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
シャワー・暖房・脱臭・温風乾燥を搭載した高機能トイレ
シャワーノズルの位置を調整できるシャワピタ機能
片手でもトイレットペーパーが切りやすいペーパーホルダーを標準装置。
ベルトをつかんで持ち上げるだけで開け閉めできます。
「座り心地の良い便座」採用
便座角度を、立ち座りがラクな前傾(3度)に設定することができます。
キャスター付きなので、ちょっとした移動もラクにできます。
脚裏の大きな滑り止めゴムで、設置も安心です。
水が付きやすい所は、プラスチック製の汚水受けでカバー。
お手入れの際は、取り外すこともできます。
バケツのふたや脱臭剤を収納できます。
仕様暖房便座、オイルダンパー、脱臭機能、温水洗浄、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
付属品片手で切れるペーパーホルダー、リモコン、リモコンフック、リモコン用乾電池、リモコン接続コード、防臭消耗品、六角レンチ、側面カバー、タンクトレー、給水タンク、アース線
材質(本体・脚・調節ブロック)天然木(ラバーウッド)、(背もたれ・折れ座面)合成皮革・ウレタンフォーム、(ひじ掛け)天然木(ラバーウッド)・スチール、(温水洗浄便座・ひじ掛けカバー・バケツ・バケツ蓋・スライド受け板・汚水受け・ロック解除レバー・ペーパーホルダー)ポリプロピレン、(側面カバー)ABS樹脂、(給水タンク)ポリエチレン、(キャスター)車輪:ポリエチレン・スチール
色(木部本体)ブラウン、(ユニット・スライド受け板・汚水受け・側面樹脂カバー)ライトブラウン
容量(L)10
タンク容量(L)5
機能(シャワー機能)おしり洗浄・ビデ洗浄・ムーブ洗浄・マッサージ洗浄(シャワー水勢)5段階 500mL/分~1100mL/分(シャワー温度)3段階 切/35℃・38℃・40℃(温風乾燥機能)5段階 約25℃~55℃(暖房便座)3段階 切/35℃・38℃・40℃(脱臭機能)99%脱臭(呼び出しブザー)
耐熱温度(℃)(ひじ掛けカバー・バケツ・バケツ蓋・スライド受け板・汚水受け・ロック解除レバー・ペーパーホルダー)120、(側面カバー・給水タンク)70
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ