トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ
仕様電源コードプラグ付
適合トイレーナヨウ
セット内容排気扇×1、臭突バンド×1、臭突パイプ×5、自在ソケット×1
材質排気扇・臭突パイプ・自在ソケット/PVC、臭突バンド/SUS
寸法(mm)臭突パイプ/Φ73×Φ76×800(スリーブ付)、自在ソケット/Φ76×Φ114
電源(V)100(50/60Hz)
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。
ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。
仕様回転式
適合場所危険物倉庫
用途汲み取り/仮設トイレ用
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
適合場所トイレ用
電源コード(m)2.5
従来品に比べ消費電力約40%減の省電力化
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形
質量(kg)1.4
消費電力(W)(50/60Hz)(排気)11.5/14
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)42/42
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)100/100
1台
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
回転式ベンチレーターです。
寸法(mm)270×175×175
材質ABS樹脂製
消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz))
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形
質量(kg)1.3
消費電力(W)(50/60Hz)(排気)5/6
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)28.5/28.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)55/55
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
用途汲取り式トイレ用
適合場所トイレ
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
各種臭突にワンタッチで取付可能
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形
質量(kg)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)(排気)21/21
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)41/45
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)156/177
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
固定式ベンチレーターです。
寸法(mm)155×180×180
材質ABS樹脂製
自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。
雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ
仕様電源コードプラグ付
質量(kg)1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×158×229
適合パイプ径(Φmm)93.5~125中間形ターボファン
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
適合場所トイレ
材質(笠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体)PP樹脂、(リング)冷間圧延鋼板2.6t、(取付ねじ)軟鋼線材
定格電圧(V)100
方式先端形
定格周波数(Hz)50、60
表面処理(笠)-、(リング)亜鉛メッキ、(取付ねじ)亜鉛メッキ
モーター2極コンデンサー誘導電動機
電源コードビニルキャプタイヤコード(2芯)125V 7A
色調(笠)マンセルN2.5
用途換気用その他配管にご使用頂けます。
材質塩ビ
長さ(mm)200
屋上換気扇のベストセラーです。
熱気は天井付近にたまり、屋根に取り付けたルーフファンで効率的に排気することで作業環境を改善します。
涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。
高効率モータ仕様も製作致します。(RF-20・24・30・36H)
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質ステンレス鋼(SUS316)
形状角型
質量(g)308
外形寸法D(mm)215
仕上ヘアーライン
取付け方法面付
空気流通面積(mm2)7500
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
軽量で運搬、取扱に便利です。
用途一般冷暖房用
寸法t(mm)1.5
防爆形強制換気用です。
爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。
製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。
用途各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に
材質ガルバリウム鋼板
ハネ枚数3
電動機の極数4
使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
関連キーワード