Tispaはメーカーが長年培ってきた独自消臭技術から生まれた「トリプルフレッシュバイオ」フィルターを搭載。
フィルター表面に特殊加工された特許取得の人工酵素の働きで、悪臭を元から分解・消臭。
人工酵素が持続的に分解・消臭を繰り返すので、薬剤の飽和点がなく、2年の消臭持続期間を実現しました。
またこのフィルターは消臭機能のある家電製品などにも多く採用されております。
用途に合わせて臭いの成分を解明し、有効な消臭剤を独自に開発したことでより高い消臭能力を発揮します。
芳香剤などの良い香りは分解・消臭しないので、お好みの香りと併用が可能。
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
マイナスイオンをつくりながら、お部屋の空気を浄化。
静音モード&タイマー付き。
マイナスイオン発生が一目でわかるマイナスイオンランプ付。
HEPAフィルター採用、0.3ミクロンの空気の汚れも99.97%除去。
花粉対策にはHEPAフィルターで浮遊しているさまざまな花粉を効率的に除去。
フィルターをプリーツ状にすることで、集じん表面積を増加させ、目詰まりによるフィルターの能力低下をおさえます。
脱臭フィルターで気になる臭いをしっかりキャッチ。
適合床面積~12畳
色パールホワイト
仕様(マイナスイオン)約10000個以上/cm3
付属品HEPA集じんフィルター、脱臭フィルター
材質(本体・フロントカバー)PS
寸法(mm)約410×140×430
質量(kg)約4(付属品含)
コード長さ(m)約2
消費電力(W)(50/60Hz)(ターボ)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18
寿命フィルター/約1.5年(一般家庭での使用時)
花粉モード○
脱臭機能○
タイマー機能○
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
清浄能力を見える化!ホコリ濃度UP/DOWNを見えるようにした商品
色ホワイト
コード長さ(m)2
PM2.5対応○
コンセントにさすだけで部屋一面消臭。コンセント式だから、電子パワーでLDKなどの広いお部屋(約16畳)や、玄関・廊下などの連続した空間も一面に消臭し、香りが広がります。使い始めから終わりまで一定の消臭効果と香りが持続します。1日24時間の使用で約60日間効果が持続します。(使用状況によって異なります。)。温度を一定に保つ安心ヒーターと過電流を防ぐ安全ヒューズ採用の2つの安心設計です。つけかえ式なので経済式です。(つけかえは、すべてのコンセント式消臭プラグにも使えます。)
成分植物精油、香料
シリーズ消臭力
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.02L
使用期間(ヶ月/常温)約2(1日24時間使用/季節や使用状況によって異なります。)
ペットトイレの臭いを真剣に考えたペット想いの除菌脱臭機です。ニオイの元を上からキャッチすることで、お部屋にニオイを広げません。サンスター独自の光触媒技術とUV光を使用して脱臭します。運転音は21dBでペットの快適性にも徹底配慮しており、フィルター交換不要で電気代も経済的なので飼い主の方にも嬉しい仕様です。
用途主にペットトイレ用・介護用の除菌脱臭機、空気清浄機として。ペットの臭い、排せつ物の臭い、体臭・汗の臭い、料理の臭い、カビの臭い、菌・ウイルスの抑制にも効果があります。
幅(mm)295
厚さ(mm)83
質量(kg)1.6
色オフホワイト
高さ(mm)369
消費電力(W)通常時:12、MAXモード時:23
運転音(dB)通常時:21、MAXモード時:36
適合床面積脱臭(目安):約6~30畳の臭気を低減
保証期間1年間
取扱説明書(4.34MB)
1個
¥29,818
税込¥32,800
3日以内出荷
自立できないスティッククリーナーをすっきり収納する専用スタンド。
アタッチメントを付け外しすることにより、ダイソン製クリーナーにも、その他メーカー製クリーナーにも対応。
お部屋を邪魔しないモノトーンでシンプルな外観。
スティック掃除機を立て掛けたまま充電も可能。
支柱の高さはお手持ちの掃除機にに合わせて調節可能。
土台は丸型で、万が一ぶつかった際も傷つけにくく安心。
ダイソン製クリーナー付属のブラケットを、壁への穴あけ不要でそのまま取り付け可能。
用途ダイソン、マキタ製の掃除機のスティッククリーナースタンド、掃除機スタンドとして。
材質フレーム:スチール(粉体塗装)/土台:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)2
高さ(mm)土台からフック下までの有効高さ:(ヘッド上向き時)655~1110、(ヘッド下向き時)510~965、土台ストッパー部:20
内寸(mm)(支柱からストッパーまでの奥行)185、(フック)幅70×深70
対応機種ダイソン:V6シリーズ、V7シリーズ、V8シリーズ:DC30DC31DC34DC35DC43DC45DC61DC62DC74(2017年5月現在)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×630~12550
組立時間約10~20分
介護臭やカビ・タバコなどの臭いを、オゾンの酸化力で除菌・脱臭します。イオンによる空気対流なのでファンがなく、静かな運転音です。
どこでも貼れる脱臭剤のリニューアル品です。新たにアルミ蒸着チャック付袋にして長期の保存が可能になりました貼ることが出来る脱臭剤。ゴミ箱のフタ、トイレや下駄箱、食器棚などのニオイの気になるところに。
危険物の類別非危険物
1個(15包)
¥669
税込¥736
当日出荷
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
材質(本体)樹脂
方式ダクト式
消費電力(W)(50/60Hz)0.07/0.04(m3/h)
定格消費電力(W)(50/60Hz)23.5/10.2
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)350/250
マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。
帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。
微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。
脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。
コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。
書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。
運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。
適合床面積~6畳
色ホワイト
付属品抗菌プリーツフィルター
材質(本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS
寸法(mm)約330×110×265
質量(kg)約1.9(付属品含)
コード長さ(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/26、(弱)21/18
寿命フィルター/約6ヶ月
花粉モード○
脱臭機能○
タバコモード○
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
本体に芳香剤をセットするだけで、手軽に芳香浴が楽しめます。カギ付き。用途がわかる「ピクトラベル」付き。
使用場所トイレ
材質ABS
容量(mL)210
質量(g)340
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)97×87×214
使用電池アルカリ乾電池(単1×1本)
使用温度範囲(℃)5~40
使用湿度範囲20~85%(凍結なきこと)
トラスコ品番400-5457
危険物の類別非危険物
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
小型サイズだから持ち運びラクラクで場所選ばず置ける!底面が光るのでおしゃれなインテリアとしても!
色ホワイト
フィルター交換目安1年
脱臭一体型の円筒フィルター(プレフィルター+集塵+脱臭)
2つのおしり洗浄が選べる新型ノズル搭載!水道水圧の影響をおさえ安定した洗浄水勢の貯水式温水洗浄便座です。座るとすぐに自動で脱臭スタート。立ち上がって約1分後に自動停止するオート脱臭機機能付き。汚れが付きにくく清潔なステンレスノズルを採用し、ノズルは毎回自動で洗浄します。さらに気になる汚れにもノズル洗浄モードが対応。いつでも気持ちよくご使用いただけます。デザインも座面や本体ケースにホコリが付きにくいフルカバータイプの便座蓋になり、スッキリした印象になりました。
仕様【暖房便座装置】温度調節:3段階、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ【温水洗浄装置】水勢調節:4段階、温度調節:3段階、温水タンク容量:約0.4L、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ、水位センサー、ノズル掃除/洗浄【脱臭装置】脱臭フィルター:触媒フィルター / 脱臭風量:0.11m3/分
その他節電モード(1・2)、漏洩検知機能
付属品本体固定プレート、取付ボトルセット、タンク給水ホース、本体給水ホース、スパナ、分岐金具、脱臭フィルター、取扱説明書 ※パッキンは給水ホース、分岐金具に装着済み
質量(kg)約4.4
電源交流100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1
定格消費電力(W)350(電気温水器300・電気便座50)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×530×150
検知方式【着座検知】マイクロスイッチ式
使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75
年間消費電力量(kWh/年)161
省エネ基準達成率(%)2021年度基準1140以上
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ペットトイレの臭いを真剣に考えたペット想いの除菌脱臭機の専用スタンドです。ニオイの元を上からキャッチすることで、お部屋にニオイを広げません。サンスター独自の光触媒技術とUV光を使用して脱臭します。運転音は21dBでペットの快適性にも徹底配慮しており、フィルター交換不要で電気代も経済的なので飼い主の方にも嬉しい仕様です。
用途主にペットトイレ用・介護用の除菌脱臭機、空気清浄機として。ペットの臭い、排せつ物の臭い、体臭・汗の臭い、料理の臭い、カビの臭い、菌・ウイルスの抑制にも効果があります。
適合別売品:専用スタンド
幅(mm)400
厚さ(mm)430
高さ(mm)1060
取扱説明書(4.34MB)
1個
¥5,000
税込¥5,500
4日以内出荷
他社の簡易水洗トイレからの取替用
仕様取替用ソケット
オゾンを届けて、快適な空気を。オゾネオ技術によりオゾンの清らかな風が出ます。短時間に消臭したいときに、クイックモードを追加。24時間連続使用でも電気代が月額最大89円と経済的。※新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で算出。約8時間後自動オフタイマー機能付。フィルター交換不要。
付属品専用ACアダプター、取扱説明書(保証書付)
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
消費電力(W)最大4
電源専用ACアダプター
本体質量(g)約850
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×82×233
適合床面積1~20畳(推奨)
オゾン発生量(mg/h)最大10 (クイックモード時)
脱臭機能○
タイマー機能○
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
電子パワーでLDKなどの広いお部屋(約16畳まで)を一面24時間しっかり消臭します。連続使用で約60日間効果が持続します(使用環境や季節によって異なります)。残量が見やすい緑色のLEDライトつきです。
商品タイプ本体
シリーズ消臭力
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の数量0.02L
危険物の性状水溶性
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)150
材質(本体)樹脂
方式ダクト式
消費電力(W)(50/60Hz)0.04/0.03(m3/h)
定格消費電力(W)(50/60Hz)6.6/2.6
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)200/100
DCモーターで低消費電力。低騒音設計(サイレントオリフィス)。風量一定制御機能付。羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク。モーター部はお買い上げ日より5年間無償保証。風圧式高気密シャッター付。電源接続部 : 本体外部速結端子
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ径(Φmm)150
埋め込み寸法(mm)270角
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
トラスコ品番471-4512
寸法(mm)683×264×1000
コード長さ(m)2
PM2.5対応○
脱臭機能○
タイマー機能○
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
リモコン操作タイプ、脱臭機能付温水洗浄便座
操作ボタン:リモコンは操作ボタンが大きく、使いやすさとデザイン性を備えたスティック型です。
表 示 パネル(バイリンガル 表 示):点字表示と、英文も併記しています。
便ふた簡単着脱:便ふたが簡単に取り外せるため丸洗いもおこなえます。
ワンタッチスライド:側面のボタンを押したまま引くと便座が取り外せるので、隙間のお掃除も簡単です。
ツインノズル:おしり洗浄とビデ洗浄、それぞれ専用ノズルで対応しています。
オート脱 臭:着座すると自動で脱臭が始まります。脱臭カートリッジは、こまめなお手入れで交換目安約7年。
ゆったり便座:兼用サイズながら、ゆったりと座れる大きさを確保しています。
形状前丸
サイズ大形・普通兼用
定格消費電力(W)349
機能オート脱臭、エコ機能:低温節電/節電8時間切タイマー
定格電源AC100V(50/60Hz)
洗浄機能おしり洗浄/ビデ洗浄/マッサージ洗浄/水勢調整/おしり・ビデツインノズル
快適機能ワイヤレスリモコン/暖房便座/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止
年間消費電力量(kWh/年)166
清潔機能便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱
リモコン操作の「リモコンタイプ」と、手元操作の「袖付きタイプ」が選べます。
ノズル掃除ボタンで着座OFF状態でもノズル洗浄ができ清潔です。
ボタン操作ひとつで温水タンク内の水を自動で入れ替えます。
(おしり、ビデ洗浄から72時間毎の自動入れ替え設定可能)
次に使用する人に配慮して、ニオイの原因となる要素を触媒脱臭機能で除去します。
使用中および立ち上がった後に脱臭機能が働きます。
便座と便ふたは強く閉じてもゆっくりと閉まり、「バタン」という不快な音がほとんどしません。
タンク容量を小さくし、ヒーター容量を高出力にすることでタンク内に給水する水を素早くお湯にして吐出します。
連続で使用しても、水温プラス約15~20℃の設定を保ちます。
リモコン操作の「リモコンタイプ」と、手元操作の「袖付きタイプ」が選べます。
ノズル掃除ボタンで着座OFF状態でもノズル洗浄ができ清潔です。
ボタン操作ひとつで温水タンク内の水を自動で入れ替えます。
(おしり、ビデ洗浄から72時間毎の自動入れ替え設定可能)
次に使用する人に配慮して、ニオイの原因となる要素を触媒脱臭機能で除去します。
使用中および立ち上がった後に脱臭機能が働きます。
便座と便ふたは強く閉じてもゆっくりと閉まり、「バタン」という不快な音がほとんどしません。
タンク容量を小さくし、ヒーター容量を高出力にすることでタンク内に給水する水を素早くお湯にして吐出します。
連続で使用しても、水温プラス約15~20℃の設定を保ちます。
エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。
暖房便座で寒い日もおしりあたたか。
便座と便ふたがゆっくり閉じます。
便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。
脱臭機能付き。
形状前丸
消費電力(W)56
電源AC100V、50/60Hz
コード長さ(m)1.0
風量(m/min)(脱臭)0.07
薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。
タンク容量(L)約2.5
保証期間1年
タイプ屋内壁掛形
消費電力(W)【暖房】強1200W:1220/1220・強600W:620/620・弱1200W:1215/1215・弱600W:615/615、【涼風】強:20/22・弱:15/15
騒音値(dB)【暖房】強1200W:46/46・強600W:46/46・弱1200W:33/33・弱600W:33/33、【涼風】強:46/46・弱:33/33
適合床面積~1.5坪(目安/システムバス)、~1.0(目安/在来工法)
待機電力(W)0.5
本体質量(kg)約3.7
ヒーターグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)
切タイマー(1・2・3時間)、人感オート
電源(V)単相交流100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:525×130×204、リモコン:45×14×90(ホルダーを除く)
質量(g)約25(リモコン本体)、約4(ホルダー)
方式防水型ワイヤレスリモコン(1方向送信)
使用電池リモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032)
コード長さ(cm)約120(VCT2.0mm×3芯)
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
あかりも換気扇も自動ON/OFF。
わずかな動きでも、しっかり検知。進化した微動検知タイプのセンサを搭載。
消灯お知らせ機能を搭載。
用途トイレ用
付属品換気扇負荷用端子台付
形状高気密SB形
枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:換気扇連続動作切替可能
負荷容量連続可能換気扇:0.5~30W(ACモータータイプのみ接続可能)
明るさ60形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
小口径でもしっかり換気!。住宅改修時における換気扇の増設に最適。既存の排気口やエアコンスリーブを利用し配管可能。タテ・ヨコ据付可能。静圧30Pa時30m3/hを確保。世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。抗菌仕様
用途居室・トイレ・洗面所
仕様●タイプ:ストレート排気タイプ●タイプ:Φ50専用●据付:タテ・ヨコ据付可能●電源 (Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)28、(60Hz)28
材質<ボディ>プラスチック<ファン>プラスチック(シロッコファン)
質量(kg)0.9
取付天井・壁据付可能
電圧(V)100V
消費電力(W)(50Hz)5、(60Hz)5.40
機能速結端子仕様(回転式)、本体入切スイッチ、排気方向は左右どちらでも使用可能、抗菌仕様(グリル)
適合パイプ呼び径50~70
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×200×125
風量(m3/h)(50Hz)40、(60Hz)40
入数1台
羽根径(Φmm)85
1台
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
エンジンルームやトイレ、ギャレーなどの換気をするための効率的で高出力のブロアーモーターです。
独自設計のフロントとリアのシュフトシール、ABS樹脂の耐腐食性モーターハウジング構造によって、過酷な海洋環境で長寿命での使用に耐えうるようできています。
角度があるため、天井などに設置するのに向いています。ギャレー用換気扇として利用できます。
ダクトの長さを最短にすれば、狭い場所での配線が便利です。
マウントフランジ
エンジンルームやトイレ、ギャレーなどの換気をするための効率的で高出力のブロアーモーターです。
独自設計のフロントとリアのシュフトシール、ABS樹脂の耐腐食性モーターハウジング構造によって、過酷な海洋環境で長寿命での使用に耐えうるようできています。
角度があるため、天井などに設置するのに向いています。ギャレー用換気扇として利用できます。
ダクトの長さを最短にすれば、狭い場所での配線が便利です。
仕様風力:130/220(cfm/cmh)、フューズ(A):3
電流(A)1.5
電源(V)24
マウントフランジ/フレックス
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
大人気ペットドライルームが新たに脱臭モードを搭載しリニューアル。エアシャワー機能、ドライ機能、ハウス機能(送風・温風モード)、脱臭モードの1台4役で無駄のないペット専用家電です。日本語のタッチパネル&音声アシストでどなたでも簡単に操作いただけます。日本製Nidec社のパワフルなツインファンがそれぞれ異なる回転数で稼働し、立体的な風を作り出します。また異常温度検知で自動停止の安全機能付きで大切なペットにも安心してご使用いただけます。また、動作音は図書館並みの静音設計で夜中でも安心してご使用いただけます。完全分離製造で丸ごと水洗いOK。トイレの失敗も気にせず衛生的に毎日ご使用いただけます。エアシャワー:高性能EPAフィルターが花粉・PM2.5を吸着。ドライヤー:4方向からの温風で全身すみずみまで乾く、70Lの広々設計(2匹・3匹同時使用OK、合計体重8kgまで)、大きく開くトップドア。室内脱臭機能:不快なトイレ臭を98%除去。温風・送風ハウス機能:"ドア"を外せば、出入りも自由自在。分解・丸洗いOK:工具不要で簡単分解・組み立て。キャスター付きで片手で移動:掃除や移動がスムーズ。トレーナー監修「使い方動画」付き:簡単3ステップでわかりやすい。日本製モーター搭載・安全機能付き:異常温度感知で自動停止。図書館並みの静音設計:夜間でも賃貸でも騒音の心配なし。タッチパネル&音声で簡単操作:カタカナとイラスト表記の操作ボタン
付属品本体、集じんフィルター、脱臭フィルター、取扱説明書
質量(kg)15.9
色ホワイト
電源AC100V50/60Hz(コード長1.2m)
コード長さ(m)1.2
定格消費電力(W)毛髪乾燥機:1100、脱臭モード:16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:457×681×526(脱臭フィルター装着時奥行698)、内寸:362×470×410
安全装置異常温度感知センサー、イージーオープンドア、誤操作防止ボタンロック
フィルター集じんフィルター、脱臭フィルター
機能エアシャワー、ドライ、ハウス、脱臭
電気代の目安30分あたり15円程度(ドライモードを使用)
センサー感知方式ホコリ:3段階LED表示
対象8kg以下の犬猫(ペットの体高が製品内寸410mmより低く、体長は内寸奥行470mmより短いこと)
1台
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
銀イオン濃度3ppmの強力消臭剤。ニオイ、菌が気になるところに直接噴霧するだけで消臭・除菌可能。超音波式の加湿器に入れて散布することも可能です。体臭やカビ臭など、生活で発生する幅広いニオイに対応。99.9%が純粋成分で、急性経口毒性・皮膚一次刺激性試験の安全試験に適合しています。
用途オシッコ・トイレ臭・アンモニア 。床下浸水後のカビ臭 。陰干しの臭い・タンパク質に付く雑菌 。タバコ臭・室内・自動車内(重度の場合はクリーニングする) 。衣服の臭い・体臭・加齢臭・靴・ブーツ臭。カメムシの臭い
成分純粋(95%以上)、銀イオン(電気分解水3ppm)
液性弱酸性
危険物の類別非危険物
銀イオン濃度3ppm、リンゴ酸配合の強力消臭剤。ニオイ、菌が気になるところに直接噴霧するだけで消臭・除菌可能。超音波式の加湿器に入れて散布することも可能です。体臭やカビ臭など、生活で発生する幅広いニオイに対応。99.9%が純粋成分で、急性経口毒性・皮膚一次刺激性試験の安全試験に適合しています。
用途オシッコ・トイレ臭・アンモニア 。床下浸水後のカビ臭 。陰干しの臭い・タンパク質に付く雑菌 。タバコ臭・室内・自動車内(重度の場合はクリーニングする) 。衣服の臭い・体臭・加齢臭・靴・ブーツ臭。カメムシの臭い
成分純粋(95%以上)、銀イオン(電気分解水3ppm)、リンゴ酸(5%以下)
液性弱酸性
危険物の類別非危険物
付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、部品袋。除菌もできるコンパクトタイプのスチームクリーナーです。頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。スチームクリーナーは水だけで除菌できるから、お子さまやペッドにも安心。やかんのこげや換気扇などの頑固な汚れもしっかり落とします。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。
材質ABS
色アイボリー
質量(g)1700
消費電力(W)1000
電源AC100V
タンク容量(L)0.3
圧力最大噴射:3気圧
時間仕様噴射待ち時間:5分
コード長さ(m)3
ホース長さ(m)1.2
使用時間(分)12
加熱方式ボイラー式
設計安心安全:チャイルドロック、セーフティーキャップ、温度ヒューズ×2、温度スイッチ
スチーム温度(℃)噴射:100
サイズ(mm)130×310×250
圧力(MPa)スチーム:0.3
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
文字内容門灯、庭園灯、玄関、常夜灯、ポーチ、ポール、台所、勝手口、物入、キッチン、流し台、レンジフード、クローゼット、小屋裏、車庫、物置、ロフト、ガレージ、アルコープ、廊下、階段、納戸、食事室、食堂、居間、ダイニング、リビング、ベッドルーム、サンルーム、ダウンライト、ナイトライト、ブラケット、足元灯、ユーティリティ、洗濯機、トイレ、脱衣所、脱衣室、棚下灯、洋室、壁付灯、和室、床の間、個室1、個室2、寝室、子供部屋、書斎、ミラー灯、洗面、洗面所、浴室換気扇、浴室、バスルーム、トイレ換気扇、洗面換気扇、換気扇、換気扇弱強、換気扇切入、換気扇遅れて切れます、照明、照明点灯後自動的に消えます
カードサイズ(mm)9.2×17.4
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
関連キーワード