こもりがちな和室の換気に。伝統的な風格あるデザインが好評です。
種類角型換気口
材質スチロール樹脂
付属品ビス付
有効換気面積(cm2)132.5
今まで外気開放方式ではできなかった工期短縮や建物デザインの自由度といった問題を解決しました。
点検・メンテナンスがしやすいよう、Eソケット(バルブソケット)部と通気弁本体が着脱できるようになっています。
材質通気弁本体:ABS、Eソケット:ABS、ゴムリング:CR、防寒カバー:発泡ポリスチレン
材質(ゴムシール)EPDM
網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
色シルバー
仕上ヘアライン仕上
取付け方法掘込
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様開閉/上下レバー式
色シルバーホワイト
洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。
種類角型換気口
材質スチロール樹脂
付属品ビス付
有効換気面積(cm2)100
一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取付面からの出っ張りが少ない面付タイプです。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック
形状角型
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×16
色ホワイト
取付け方法取付部を壁面に接触させ、虫よけスクリーンが合うかどうか確認します。虫よけスクリーンを正面プレートに組み合わせます。組み合わせた物を位置決めし、ねじで壁に取り付けます。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様扉用
色シルバー
仕上アルマイト処理
こんなお得な商品も!

丸型レジスター
モノタロウ
¥308~
税込¥339~
用途自然換気用としてご使用ください。
AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレ内の換気・通気口としての部材。各ガラリ3枚で1棟分。電動ドリル等でビス留め。(付属のビス6個)
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
材質PP
寸法(mm)530×180
1セット(3枚)
¥899
税込¥989
3日以内出荷
ドア用の換気ルーバーです。表裏各1枚の1組となります。
材質強化スチロール
タイプ面付け(ビス付)
こんなお得な商品も!

トイレブラシ 平型タイプ
モノタロウ
¥249
税込¥274
コロンとかわいいデザインのcorronシリーズに新商品が登場!水切れが良く、乾きやすい植毛ブラシです。水ハネしにくいウェーブ植毛です。ケースにしまったときにブラシ部分が底につかないため、衛生的です。ケースにはブラシが乾燥しやすいよう、通気口がついています。どのようなトイレ空間にも合う、落ち着いたカラーです。
用途トイレお掃除に。
トイレ用洗剤、掃除シート、トイレブラシが一緒に収納できるボックス。トイレ用品をコンパクトに片づけられる。上段は掃除シートが2個入るボックス、平らな天板はシートケースを置いても。下段にはトイレ洗剤がすっきり収納。下段には、カーブしたトイレブラシと、外れるブラシ受けが付属。通気口付きでブラシが乾きやすい。
材質ケース本体、ブラシ受け/ABS樹脂 ブラシ柄/ポリプロピレン ブラシ毛/ポリプロピレン、ナイロン
色ホワイト
質量(g)1205
耐熱温度(℃)ケース/70 ブラシ/80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×12.7×41
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
シャッター開口面積調節(スライド式4段階+ロック機構付) 過給気防止機構付(風圧式シャッター付) 不織布フィルター付:捕集率約82%(質量法)(カテキン入) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用
材質樹脂
形状フラットインテリアパネル
取付壁取付タイプ
ケース・ブラシ全体に水をはじく撥水加工を施してあるのでいつも清潔に保てます。ブラシには防汚加工も施してあるので、おそうじ後の水気をサッとはじきます。油分も付着しにくいので、汚れを防ぎ清潔に保ちます。ケースに収納時、ブラシ先端がブラシ受けの底に着かない清潔設計です。ケースにはブラシが乾きやすい通気口が付いています。
材質ポリプロピレン
色アイボリー
質量(g)87
幅(cm)4.5
高さ(cm)38.5
奥行き(cm)7
1個
¥329
税込¥362
4日以内出荷
簡易トイレ用・更衣室用多目的テント 収納は1個口の収納袋付き 表示札 使用中・空室の名札付 。車いすの方でも入れるサイズです 天幕の斜面には通気口を縫製 出入口は外側から開けられないよう施錠機能付き 骨組みはドーム型なのでテント内の全高は2mあります
用途テント内に簡易トイレを置き災害時用トイレとして多くの実績があります
色天幕白 4方幕青
タイプスチールアルミ複合タイプ
寸法220×220 全高205
1セット
¥119,800
税込¥131,780
11日以内出荷
簡易トイレ用・更衣室用多目的テント 収納は1個口の収納袋付き 表示札 使用中・空室の名札付 。天幕の斜面には通気口を縫製 出入口は外側から開けられないよう施錠機能付き 骨組みはドーム型なのでテント内の全高は2mあります
用途テント内に簡易トイレを置き災害時用トイレとして多くの実績があります
色天幕白 4方幕青
タイプスチールアルミ複合タイプ
寸法120×120 全高205
1セット
¥97,980
税込¥107,778
11日以内出荷
持ち運べて清潔に使える。ブラシが底につかない清潔設計。ブラシが乾きやすい通気口付。汚れ落ちのよい研磨材入りブラシ。
使用場所トイレ
材質ブラシ頭/ナイロン・ポリエステル不織布(研磨材入)、ケース/ポリプロピレン
寸法(mm)約370×80×93
色ホワイト
1本
¥559
税込¥615
5日以内出荷
開閉機能付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類角型レジスター
ケースはブラシの頭がブラシ受けの底につかない清潔設計。通気口付きで、ブラシが乾きやすくなっています。拭き掃除感覚で使える、防汚加工の便器に適したトイレ用ブラシです。特殊製法で繊維の表面に多くの溝をつけたアクリル不織布を使用しているので、水だけで汚れを落とせます。ブラシの先端がそり上がっているので、便器の内側も洗いやすいです。
使用場所トイレ
材質ケース:ポリプロピレン、ブラシ柄:ポリプロピレン、ブラシ頭:アクリル・ポリエステル不織布、ポリプロピレン、ポリエステル不織布
質量(g)約224
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×95×110
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
国土交通省が推奨する環境に配慮した仮設トイレである「快適トイレ」の基準を満たした商品です。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途事務所や倉庫、大型駐車場など、簡単にトイレを設置して使用できます。
材質衛生器具:陶器製
幅(mm)870
質量(kg)107
色グリーン
高さ(mm)2432
材質(本体)ポリエチレン
奥行(mm)1195
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。臭いや汚れも少なく温水洗浄便座付ですのでより快適にご利用可能。
用途事務所や倉庫など従業員・お客様用として使用できます。
材質衛生器具:陶器製
幅(mm)870
質量(kg)107
色グレー
高さ(mm)2432
材質(本体)ポリエチレン
奥行(mm)1195
国土交通省が推奨する環境に配慮した仮設トイレである「快適トイレ」の基準を満たした商品です。本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途イベント会場・事務所・倉庫・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。
材質衛生器具:ポリエステル
幅(mm)870
質量(kg)104
色グリーン
高さ(mm)2592
材質(本体)ポリエチレン
奥行(mm)1495
容量(L)便槽:320
水タンク容量(L)50
1台
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
事務所、応接間、勉強部屋、浴室、洗面所などに最適です。取付かんたん、シンプルで機能的なデザインが用途を選びません。
種類角型室内換気口
材質ABS樹脂
付属品ビス付
有効換気面積(cm2)84.9
水洗トイレ用。パウダータイプ。中性~弱酸性。ブラシでこすらず泡洗浄。洗浄成分が便器の水たまりの上まで強力に発泡し、水際の黒ズミ・黄バミもしっかり落とします。粉末を入れるだけで、こする必要もなく簡単に洗浄します。塩素系の洗浄成分が水ぎわの雑菌を除菌します。洗浄後は水を流すだけです。便器や浄化槽をいためる心配はありません。使えるトイレ:様式トイレ、使えないトイレ:簡易式洋式トイレ、和式水洗トイレ。まぜるな危険(塩素系)酸性・アルカリ性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険。目に入ったらすぐに水で洗う。子供の手にふれないようにする。必ず換気をよくして使用する。応急処置目に入った場合、目を傷める恐れがあるので、こすらずすぐに流水で15分以上洗い流し、ただちに眼科医に相談する。誤って口に入れた場合は、吐かせずに口をよくすすぎ、コップ1~2杯の牛乳または水を飲ませる。皮ふについた場合は、石けんと水で充分に洗い流す。使用中、目にしみたり、せきこんだり、気分が悪くなった時は使用をやめてその場から離れ、洗眼、うがいなどをする。いずれの場合も異常のある場合は、製品の説明書きを持参し医師に相談する。
成分塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩、有機酸)、界面活性剤(アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム)
内容量(g)40×3包
使用の目安1回に1包(40g)を使用する。
1箱(3包)
¥515
税込¥567
翌日出荷
一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック
形状角型
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16
色ホワイト
取付け方法釘またはねじ止め。
外形寸法L(mm)259
ケース両サイドに通気口付きで、ブラシの乾きが速く衛生的。
曲面に沿って洗いやすい先端球&硬毛ブラシで、こびりつき汚れも楽に落とせる。
色ホワイト
1セット
¥699
税込¥769
欠品中
アルミニウム製トップカバーを標準装備。直射日光を防ぎ、通気弁の耐久性を向上させます。
強風に強いL字アングル固定を実施。カバーの脱落事故を防止します。
万が一製品に不具合が生じても、容易にEソケットから通気弁を取り外し、点検・交換がスムーズにできます。
材質【通気弁本体・Eソケット】ABS樹脂【ゴムシール】EPDM【ゴムリング】CR【防寒カバー】発泡ポリスチレン【トップカバー(屋外設置用)】アルミニウム
AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレ内の換気・通気口としての部材。各ガラリ3枚で1棟分。電動ドリル等でビス留め。(付属のビス3個)
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
材質PP
直径(Φcm)7.5
1セット(2個)
¥399
税込¥439
3日以内出荷
樹脂製スライド式でロングタイプのレジスターです。室外用にはロングフード(すずらん)をご使用ください。
用途自然給気用室内換気孔
種類角型レジスター
材質スチロール樹脂
外形寸法(mm)(A1×A2)95×435
ビスピッチ(mm)(B1×B2)83×420
開口寸法(mm)C1×C2:71×398
奥行(mm)14
有効換気面積(cm2)55
色ミルキーホワイト
付属品ビス付き
仕様スライド式
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
給水不要のシンプルな汲取式トイレです。
超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。
また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途山中やキャンプ場など便器洗浄水の用意が困難な場所での使用に適しています。
幅(mm)870
色グリーン
高さ(mm)2592
材質(本体)ポリエチレン
奥行(mm)1495
ご家庭のトイレと同じように快適かつ清潔に使用できます。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。臭いや汚れも少なく温水洗浄便座付ですのでより快適にご利用可能。
用途事務所や倉庫など従業員・お客様用として使用できます。
材質衛生器具:陶器製
幅(mm)870
質量(kg)107
色グリーン
高さ(mm)2432
材質(本体)ポリエチレン
奥行(mm)1195
仮設トイレのスタンダートタイプ
本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。
超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。
また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。
材質衛生器具:ポリエステル
幅(mm)870
質量(kg)103
色グリーン
高さ(mm)2592
材質(本体)ポリエチレン
奥行(mm)1495
水タンク容量(L)60
槽容量(L)320
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
ご家庭のトイレと同じように快適かつ清潔に使用できます。
超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。
また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途事務所や倉庫、大型駐車場など、簡単にトイレを設置して使用できます。
幅(mm)870
色グリーン
高さ(mm)2432
材質(本体)ポリエチレン
奥行(mm)1195
他のトイレと並べても違和感のない本体一体型の手洗器です。
超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。
また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途事務所や倉庫、大型駐車場など、簡単にトイレを設置して使用できます。
材質衛生器具:陶器製
幅(mm)870
質量(kg)73
色グリーン
高さ(mm)2432
材質(本体)ポリエチレン
奥行(mm)1195
関連資料(0.04MB) (0.04MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
広げるだけですぐ使える!防災・アウトドアの万能テント!災害時・緊急時・アウトドアで素早く設営できる便利なテントです。広げるだけで完成する設計のため、組み立て不要で誰でも簡単に使用可能。 内側にはタオル掛けと小物ポケットを備え、利便性抜群です。2つの通気口が熱を逃がし、快適な空間を保ちます。コンパクトに収納でき、背負うことができるため、持ち運びもラクラク。 仮設トイレ、簡易シャワースペース、仮設更衣室としても使え、アウトドアや災害時のプライベート空間確保に最適です。
セット内容テント本体×1、収納バッグ×1、ペグ×4、ペグ固定ひも×4
材質ポリエステル、鉄
寸法(mm)組立時:約1200×1900×1200、収納時:Φ580×60
包装形態袋入り
1個
¥4,546
税込¥5,001
5日以内出荷
小口径でもしっかり換気!。住宅改修時における換気扇の増設に最適。既存の排気口やエアコンスリーブを利用し配管可能。タテ・ヨコ据付可能。静圧30Pa時30m3/hを確保。世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。抗菌仕様
用途居室・トイレ・洗面所
仕様●タイプ:ストレート排気タイプ●タイプ:Φ50専用●据付:タテ・ヨコ据付可能●電源 (Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)28、(60Hz)28
材質<ボディ>プラスチック<ファン>プラスチック(シロッコファン)
質量(kg)0.9
取付天井・壁据付可能
電圧(V)100V
消費電力(W)(50Hz)5、(60Hz)5.40
機能速結端子仕様(回転式)、本体入切スイッチ、排気方向は左右どちらでも使用可能、抗菌仕様(グリル)
適合パイプ呼び径50~70
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×200×125
風量(m3/h)(50Hz)40、(60Hz)40
入数1台
羽根径(Φmm)85
1台
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ