24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ロータンクと便器を接続する排水パイプです。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


床で固定するため背板への固定作業が不要です。 接続箇所が少ないため、漏水の危険性が低くなります。 樹脂管が化粧カバー内に納まるので外観も美しくなります。 床転がし配管時に継手を接続し、床張り後、継手が接続された状態で施工可能です。 床下との気密性を確保できます。 結露対策に効果。
適合管(樹脂)13
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



大便器設置の際の排水管との接続部。ステンレスボルト付き。VU、VPパイプ兼用
仕様床フランジ 大便器用 材質ABS樹脂
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ソケットを前後反転することで排水芯200mmにも対応可能。排水芯200mmの場合はソケットアダプター(CF-200S)が必要です。
適合2020年以降アメージュZフチレスリトイレ/BC-ZA10AH系専用 排水芯(mm)120、200用
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

管外径約32ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修するパッキンセットです。 材質天然ゴム、ポリエチレン
1個ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途パブリック、大便器用 使用環境温度(℃)1~40 心間距離(mm)120 使用水水道水のみ 給水圧力(MPa)最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75 水量(L)洗浄調節範囲:6~16
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

適合2020年以降アメージュZフチレスリトイレ/BC-ZA10AH系専用 セット内容ワイドアジャスター(CF-ZA10AHG)、フランジ部分(75-3141) 排水芯(mm)200~550用
1個
6,598 税込7,258
当日出荷


適合2020年以降アメージュZフチレスリトイレ/BC-ZA10AH系専用 セット内容ソケットアダプター(CF-200S)、排水芯120mm用ソケット(CF-A10AHG(120)) 排水芯(mm)120、200用
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

小便フラッシュとスパットの接続用
用途配管部材 仕様パッキン付き 材質PVC、黄銅
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力バランス型で止水時のバイブレーションや水撃を防止する効果があります。レンチで水位調整用コネクタをまわすことで止水位置を調整できます。
用途配管部材 材質青銅、ステンレス、PE 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)60
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱ケミカルインフラテック表示プレート(さや管用)
適合標準タイプ(さや管用) 適合サイズさや管:22~30
1箱(10個)
729 税込802
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

700シリーズ。ミリボルトRobertshaw(R)700シリーズミリボルトガスバルブは、壁サーモスタット作動式コンビネーションコントロールで、炉からスイミングプールアプリケーションまで設置の柔軟性を提供します。700。500ミリボルトのガスバルブの全ラインは、小容量の3/8インチパイプから最大720,000BTUの高容量1インチパイプまで、幅広い代替品を提供します。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロット。オン。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。周囲温度:。40°F~175°F。端子タイプコンビネーションネジ/スペード。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。RoHS準拠
用途機器、システムの温度管理
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)