バックセット:53mm
用途トイレ用(片ノブ)
材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板
対応戸厚(mm)30~45
種類ドアノブ
適合場所トイレ
仕上ステンレスヘアライン
機能表示錠(1型)
取手握り玉
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
操作性を考慮した大型レバー
施錠時、解錠時共にマグネットによりレバーを簡易保持
開戸、引戸共に使用可能(扉枠の形状により不可の場合有ります。詳細はお問合せください)。
受座内部に施解錠確認用スイッチを取付けることができます。(オプション)
施工性を向上させるため取付後でも微調整ができます。内側レバーのつまみは左右3mm、受座は上下3mm調整可能。
緊急時は外からコインにて解錠可能です。
内側レバーのつまみは小バッグ・傘などを掛けることができるので置き忘れ防止に。
用途トイレの扉
材質亜鉛合金(ZDC)
適合扉厚(mm)30~42(付属ねじの場合:33~40)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス
付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
仕上ヘアーライン
セットねじ呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質SUS304
付属品取付用ネジ
種別木製扉用
仕上ペーパー
適合扉厚(mm)28~40
バックセット35mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス
付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
ストローク(mm)30
仕上ヘアーライン
セットねじ呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
扇形の表示窓で表示が見易くなっています。(カラーユニバーサルデザイン対応)
用途ラバトリーブース外開き
材質ステンレス鋼
付属品非常解錠キー
ストローク(mm)30
適合扉厚(mm)30~40
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質ステンレス
仕様引手付
付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN
仕上ヘアーライン
セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
適合パネル厚さ(mm)30~40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
外側から「赤色」使用中、「青色」未使用の表示がでるレバーハンドル錠。
施錠時は、手動でロックバーを回転させ、ストライクに引っかけてください。
材質亜鉛ダイカスト(メッキ)・樹脂
仕様取付ビス付き
付属品ストライク
シリーズスライデックス
勝手左右兼用
取付扉厚(mm)30~40
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ラッチ本体・バックセット:60mm
内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板
種類ドアノブ
仕上ステンレスヘアライン
機能表示錠(2型)
対応戸厚(mm)26~42
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
大きなつまみで操作し易い打掛錠。
非常解はビンを押してカバーを外して表示板を回すだけの簡単操作。
表示窓はカラーユニバーサルデザイン対応。
真上、真下で打掛棒がストップするいたずら施錠防止機能付。
用途ラバトリーブース
材質黄銅+樹脂
色シルバー
仕上サテンクローム
パネル厚(mm)12~14
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
仕様フラット
付属品六角棒スパナ(非常解錠用)
推奨ねじ六角穴付サラボルトM5×25(側板厚13/ 16mm)、M5×30(側板厚20mm)
適合パネル厚さ(mm)13、16、20
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
掘込み加工が容易なチューブラ錠です。
掘込み径Φ21mmの細型です。
誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。
枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
大型表示窓で表示が見易い表示付ボルトです。(カラーユニバーサルデザイン対応)
無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。
用途ラバトリーブース(内開・外開兼用)
材質亜鉛
ストローク(mm)50
仕上シルバー
取付ねじ皿タッピングネジ3.5×25mm
適合扉厚(mm)30~40
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等
材質PBT/SWCH、PBT、SPCC、SUS304WPB、S
質量(g)35
部品名称ツマミ、ハウジング、止め金具、取付ナット、スプリング、内歯ワッシャー、六角ナット
表面処理黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ロングセラーの引戸用真鍮製打掛錠です。非常時にはコインで解錠可能です。
材質真鍮
仕上ダルクロームメッキ
適合扉厚(mm)36~40
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)4K
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)29~45
材質SUS304
付属品取付用ネジ
仕上ヘアーライン
適合扉厚(mm)30~40
オールプラスチック製の軽量コンパクト設計です。組立・解体ともに2分でできます。折りたたむと厚さ6センチで大量保管が容易です。サイドステーに重しを置くだけ、基礎工事不要です。本体(一体型)と屋根部の2パーツ構成です。
トラスコ品番455-4426
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)890
質量(kg)14.2
高さ(mm)1990
奥行(mm)890
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
オフィスや商業施設のトイレで小物の保管箱として最適なプライベートボックス・パーソナルボックスです。
公共施設での一時的な保管箱として。
錠前:操作しやすいダイヤル式錠前です。つまみが大きいので、扉の開閉もスムーズ。
スロープ:収納物が落ちにくく取り出しやすいスロープ付き。
仕様屋内用
材質本体:SUS304t=0.7mm/扉:SUS304t=0.8mm
鍵ダイヤル錠
簡易水洗用樹脂便器、ポンプセットを採用しています。
ドアは自閉式で左右開き、表裏の変更が可能です。
人感センサーライトを標準装備しています。
構造の変更により防臭効果が高まりました。
トラスコ品番453-3372
セット内容多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ
材質本体・ドア:ポリエチレン(PE)、衛生器具:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)99
高さ(mm)2590
タイプ簡易水洗式(和式)
奥行(mm)1590
間口(mm)850
1台
¥249,800
税込¥274,780
10日以内出荷
関連キーワード