2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APEMキースイッチは、革新的なフラットキーデバイスです。亜鉛合金、ニッケルめっきハウジング、及び4ディスクタンブラーシリンダを備えています。このキットには、黄銅製の単一素材製キーが2本付属しています。ポジション数は3です。モメンタリスイッチ動作。コンタクト構成は双極単投(DPST)。キートラッピング。コンタクト定格電流:4A@28Vdc。ワイヤリードTerminal。亜鉛合金ケース材質。ベゼルの形状は丸型です。キーインデックス角度は45°です。動作温度範囲:-30→85℃
用途廊下。トイレの照明制御。 仕様キートラッピングあり、末端様式:WireLead 形状ベゼル:丸型 接点構成DPST 角度(°)キーインデックス角:45 動作特性モーメンタリ 定格電圧 DC V28 材質(ケース)亜鉛合金 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクト定格電流(A)4@28Vdc キーの種類フラット ポジション数3
1個
3,900 税込4,290
5日以内出荷

SARAYA(サラヤ)プッシュ式ディスペンサー
エコ商品
手でレバーを押すと石けん液や消毒液、便座クリーナーを吐出・噴射します。 シンプルでスタイリッシュなデザインで、高級感のあるトイレ空間を演出するプッシュ式ディスペンサー。 薬剤は5kgボトルなどの大容量ボトルから専用カートリッジボトル(別売)に詰め替えてご使用ください。 セットする専用カートリッジボトル(別売)の種類はフォーム用、リキッド用、スプレー用の3種類です。使用薬液に応じてカートリッジボトルをお選びください。 用途がわかる「ピクトラベル」付きです。使用薬液に応じてラベルを本体に貼り付けてください。 いたずら防止のカギ付き。 手指消毒や、便座クリーナー用にも使用できます
トラスコ品番496-0513 セット内容本体/1台、鍵/1個、ピクトラベル/3種、アルコールシート/1枚、両面テープ/1枚、タッピンねじ(呼び4×25)/3個、プラグ/3個、取扱説明書 材質カバー・ケース/ABS、レバー/POM 本体質量(g)約310 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×88×124 使用環境温度(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,798 税込5,278
8日以内出荷