「トイレつまり吸引」の検索結果
カップ部は天然ゴムを利用しており冬季でも固くなりにくく使いやすいです。ポンピングしやすいグリップ付。
使用場所トイレ
材質(カップ部)天然ゴム、(柄)スチール鋼管、ポリプロピレン
寸法(Φ×高さH)(mm)130×300
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
従来のラバーカップに無い「ツバ」付きで、形の複雑な節水型便器にフィット。
主要メーカーの節水型便器に対応。従来の形の便器にも使用できます。
衛生的なトレイ付き。
使用場所トイレ
材質柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム、トレイ:ポリプロピレン
質量(g)590
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約213×217×480
カップ径(Φmm)165
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
流し台、風呂場、便器などの排水口のつまりを解消します。排水口の大きさに合わせた2サイズがあります。
通水用
塩ビ不使用
材質(柄部)Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜
材質(頭)天然ゴム
使用場所トイレ
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。
付属品アダプタ長、アダプタ短
質量(kg)1.2
適合排水管径(Φmm)20~75
加圧力(N)340(35kgf)
トイレの詰まりを防ぐ詰まり取りです。先端が排水口の中に深く入るので、空気の漏れが少なく、強力な吸引力を発揮します。先端を押し込むと床排水口などにも利用できます。洋式トイレ用です。
用途詰まり取りに
使用場所トイレ
材質柄/スチールパイプ、フランジャー/合成ゴム
従来のラバーカップにない「ツバ」付なので、形の複雑な節水型便器にもしっかりフィットします。
使用場所トイレ
トラスコ品番752-0794
材質柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム
質量(g)約437
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約184×200×604
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
排水口・和式便所の詰まりを取り除きます。
用途詰まり取りに
材質柄/スチールパイプ、フランジャー/合成ゴム
使用場所トイレ
流し台・風呂場などの排水口のつまりを解消します。
洋式トイレにピッタリの形状で、トイレの詰まりを素早く解決します。もちろん和式トイレにも使用できます。
使用場所トイレ
トラスコ品番003-3413
材質柄:ポリエチレン(PE)、頭:合成ゴム
質量(kg)0.4
アズワン品番65-0334-46
幅×長さ(mm)165×655
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ケース付で収納に困らない洋式便所用ラバーカップです。
用途詰まり取りに
使用場所トイレ
トラスコ品番438-4202
材質ケース/ポリプロピレン(PP)、グリップ/ポリエチレン(PE)、ハンドル/アルミ合金、プランジャー/合成ゴム
幅(mm)160
高さ(mm)620
質量(g)700
奥行(mm)160
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC
使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。
全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2)
色黒
内径×外径(Φmm)76×81
適合排水管径(Φmm)16~75
本体質量(kg)2.5
加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時)
使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
シンク・洗面所・浴室の排水口のつまり取りに。
使用場所トイレ
材質キャップ:塩化ビニル樹脂、ハンドル(柄):塩化ビニル樹脂、カップ:合成ゴム
質量(g)185
1本
¥519
税込¥571
当日出荷
和・洋式トイレから節水型のトイレまで幅広くつまりを解消します。
材質柄:スチールにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム
型節水便器対応型
質量(g)453
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×205×572
アズワン品番65-1855-20
TKG品番9-1428-0701
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。
ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
こんなお得な商品も!

パイプ洗浄剤 顆粒状タイプ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。
4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。
大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用
成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤
使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。
種別顆粒状
標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)
外観白色細粒状
アズワン品番64-1130-13
性状アルカリ性
1個(600g)
¥2,388
税込¥2,627
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイプクリーナー 水圧洗浄タイプ
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
ハンドルを上下させるだけ!!排水管の詰まりを除去します。
排水管にジャストフィットする特殊ラバーが付いています。
付属品ラバー3種
トラスコ品番475-3267
質量(kg)0.9
本体質量(kg)0.9
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×180×590
使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
ワイヤー径(Φmm)5.5
ブラシ径(Φmm)30
配管を外さずに詰まりを解消!
グリップは自由に動いて握るだけで固定。
ワイヤー長さ(m)約4
材質ワイヤー:硬鋼線(亜鉛メッキ)、グリップ:ABS樹脂
質量(kg)0.546
TKG品番9-1314-0301
TKG品番(2017)6-1165-1801
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
トイレのつまりとり。スッキリ収納。トイレの詰まりを強力吸引。洋式・和式水洗いトイレ用
用途洋式・和式用
材質ケース:ポリプロピレン、グリップ:PVC、ハンドル(柄):PVC、フランジャー(カップ):合成ゴム
質量(g)585
シリーズコンドル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×163×670
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
排水菅・トイレのつまりを取り除きます。
洗面所・浴室・和式トイレ・台所の排水口のつまり取りに、強力な吸引力で頑固なつまりを解消します。いろいろな所で使えるマルチタイプです。
用途排水管のつまり取り用
材質頭:天然ゴム、柄:スチール鋼管
こんなお得な商品も!

パイプクリーナー
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様回転ハンドル付き
ワイヤー径(Φmm)9
トイレ・浴室・洗面所の排水口のつまり取りに。大型フランジャーで吸引力アップ!
使用場所トイレ
材質キャップ:塩化ビニル樹脂、ハンドル(柄):塩化ビニル樹脂、カップ:合成ゴム
質量(g)430
大きさ小
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
排水管の詰まり取り
パイプのつまりの解消に!強力パワー洗面台、流し台、和・洋式トイレ、男子トイレなどのパイプのつまりに便利な真空式パイプクリーナーです。ハンドルを引き上げたり、押したりするだけの簡単操作。強力な吸引力と押し下げ圧力でパイプのつまり、汚物を取り除きます。
※複数の排水口がある場合は他の排水口をすべてふさいでご使用ください。
使用場所トイレ
材質取手/ポリプロピレン 本体/ポリ塩化ビニル 頭部/ポリ塩化ビニル、TPR
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×15.5×42
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
排水菅・トイレのつまりを取り除きます
洗面所・浴室・台所の排水口のつまり取りに、強力な吸引力で頑固なつまりを解消します
いろいろな所で使えるマルチタイプです
用途排水管のつまり取り用。
トラスコ品番137-1741
1本
¥409
税込¥450
当日出荷
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台の排水管のつまりを解消するパイプクリーナーセットです。
ポンプ式パイプクリーナーは、強力な吸引力と押し下げる圧力でつまりや汚物を取除きます。
ポンプ式パイプクリーナーの先端は取外しでき、使用する場所によって先端部を交換してください。
ワイヤー式パイプクリーナーは、長いワイヤーを押込むことでパイプ内部のつまりのもとを除去します。
ワイヤー式パイプクリーナーはブラシつきで、パイプの内側を掃除することができます。
材質パイプクリーナー:鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン真空ポンプ:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂大カップ:天然ゴム小カップ:塩化ビニル樹脂
ワイヤー径(Φmm)5.5
ブラシ径(Φmm)30