和・洋式トイレから節水型のトイレまで幅広くつまりを解消します。
材質柄:スチールにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム
型節水便器対応型
質量(g)453
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×205×572
アズワン品番65-1855-20
TKG品番9-1428-0701
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
流し場、浴場、洗面所などの排水管の詰まり・悪臭を予防する、液状のパイプクリーナーです。日常の定期的な使用によって排水管のトラブルを未然に防ぐと同時に除菌・消臭効果も備え、大変衛生的です。粘性をアップさせて汚れに対する付着力がよくなり、効果的に作用します。医薬用外劇物にも指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。防錆剤配合。大便器・洋式トイレへの使用には適してしておりません。
用途台所、洗面所、浴室などの排水管詰りの原因となる油脂・タンパク質汚れ除去
液性アルカリ性
使用量125g/1回
種別液体
汚水などが飛び散る心配なく手軽にきれいにつまりの原因を除去します。
洋式・和式トイレ専用の洗浄機です。
スプリングが直接内部に作用し、汚物、異物などを本管へ押出すか、先端に引っ掛けて取出すことができます。
材質鋼
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
流し台、風呂場、便器などの排水口のつまりを解消します。排水口の大きさに合わせた2サイズがあります。
通水用
塩ビ不使用
材質(柄部)Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜
材質(頭)天然ゴム
使用場所トイレ
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。
付属品アダプタ長、アダプタ短
質量(kg)1.2
適合排水管径(Φmm)20~75
加圧力(N)340(35kgf)
壁にピッタリフィットするすっきり収納できるケース。
材質(ケース・キャップ)ポリプロピレン(柄)アルミ(ゴムカップ)合成ゴム
外形寸法(cm)約16×16×高さ44.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
和式、洋式共用のトイレクリーナー
用途トイレクリーナー トイレのつまり解消に
材質鋼
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC
使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。
全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2)
色黒
内径×外径(Φmm)76×81
適合排水管径(Φmm)16~75
本体質量(kg)2.5
加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時)
使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイプ洗浄剤 顆粒状タイプ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。
4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。
大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用
成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤
使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。
種別顆粒状
標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)
外観白色細粒状
アズワン品番64-1130-13
性状アルカリ性
1個(600g)
¥2,388
税込¥2,627
当日出荷
流し台・風呂場などの排水口のつまりを解消します。
洋式トイレにピッタリの形状で、トイレの詰まりを素早く解決します。もちろん和式トイレにも使用できます。
使用場所トイレ
トラスコ品番003-3413
材質柄:ポリエチレン(PE)、頭:合成ゴム
質量(kg)0.4
アズワン品番65-0334-46
幅×長さ(mm)165×655
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
トイレがつまった時の必需品のトイレ用ラバーカップです。トイレのお掃除シートやトイレットペーパーを使い過ぎて詰まらせてしまったときの救世主です。水が溢れかえったり大事に至る前に、非常用に一つ常備しておくと安心です。ラバーカップの先端部を引き出せば、洋式用便器にもぴったりです。お風呂の排水口(バスタブの栓をするところ)の詰まり解消にもぴったりです。持ち手部分にはやわらかいゴム素材が使われているので、滑りにくくて握りやすいので使い勝手が良いです。飲食店や商業施設など店舗や病院、図書館や市役所など公共施設のトイレや水回りにぴったりです。
材質(ゴムカップ)合成ゴム、(柄)アルミ、(グリップ)ポリプロピレン、オレフィン系熱可塑性エラストマー、(フック)ポリプロピレン
色ブラック
質量(g)348
幅(cm)14.5
高さ(cm)44
奥行き(cm)14.5
1個
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
使用場所トイレ
材質(ゴムカップ)合成ゴム、(柄)アルミ、(グリップ)ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、(フック・ケース)ポリプロピレン
寸法(mm)約495×155×160
アズワン品番65-0375-46
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
従来のラバーカップにない「ツバ」付なので、形の複雑な節水型便器にもしっかりフィットします。
使用場所トイレ
トラスコ品番752-0794
材質柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム
質量(g)約437
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約184×200×604
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
排水菅・トイレのつまりを取り除きます
洗面所・浴室・台所の排水口のつまり取りに、強力な吸引力で頑固なつまりを解消します
いろいろな所で使えるマルチタイプです
用途排水管のつまり取り用。
トラスコ品番137-1741
1本
¥409
税込¥450
当日出荷
水洗トイレの排水パイプ・浄化槽の悪臭と汚れの除去と活性化に。
バイオテクノロジーの研究により開発された自然のバイオ(微生物)の力で、排水パイプや浄化槽の汚れ(排泄物など)を分解し、浄化槽の働きを正常にする環境にやさしい製品です。
トイレ浄化槽を活性化水洗トイレの浄化槽は酸やアルカリ性の強い洗剤を使用すると微生物が死んでしまい、浄化が弱まり、悪臭やつまりの原因になります。
合同処理浄化槽(共同浄化槽)のご家庭でも同様にお使い頂けます。1週間に1包、継続して使用することにより2週間後~1ヶ月で汚れと一緒に嫌なニオイがなくなります。
毎週1回1包を便器に流し込んで下さい流し込んだ後、3分以上放置してから排水します。(初回の使用時のみ、2包投入します。)
商品タイプ液体
仕様正味量:1包あたり(50mL)
成分微生物・酵素
材質圧縮袋/ポリエチレン・ナイロン、バルブ/ポリプロピレン、スライダー/ポリプロピレン
質量(g)約280
寸法(cm)約7×12×6
使用場所トイレ
トイレの詰まりを防ぐ詰まり取りです。先端が排水口の中に深く入るので、空気の漏れが少なく、強力な吸引力を発揮します。先端を押し込むと床排水口などにも利用できます。洋式トイレ用です。
用途詰まり取りに
使用場所トイレ
材質柄/スチールパイプ、フランジャー/合成ゴム
排水管の詰まり取り
パイプのつまりの解消に!強力パワー洗面台、流し台、和・洋式トイレ、男子トイレなどのパイプのつまりに便利な真空式パイプクリーナーです。ハンドルを引き上げたり、押したりするだけの簡単操作。強力な吸引力と押し下げ圧力でパイプのつまり、汚物を取り除きます。
※複数の排水口がある場合は他の排水口をすべてふさいでご使用ください。
使用場所トイレ
材質取手/ポリプロピレン 本体/ポリ塩化ビニル 頭部/ポリ塩化ビニル、TPR
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×15.5×42
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
排水菅・トイレのつまりを取り除きます。
洗面所・浴室・和式トイレ・台所の排水口のつまり取りに、強力な吸引力で頑固なつまりを解消します。いろいろな所で使えるマルチタイプです。
用途排水管のつまり取り用
材質頭:天然ゴム、柄:スチール鋼管
トイレのつまりとり。スッキリ収納。トイレの詰まりを強力吸引。洋式・和式水洗いトイレ用
用途洋式・和式用
材質ケース:ポリプロピレン、グリップ:PVC、ハンドル(柄):PVC、フランジャー(カップ):合成ゴム
質量(g)585
シリーズコンドル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×163×670
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
和式・洋式兼用です。
先端の大型スプリングがらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
手になじみ、まわしやすい木製ハンドルです。
太くて長いワイヤーのため、奥まで侵入させても安定的に力が加わります。
L字型状のパイプのため、奥までワイヤーが入り込みます。
ワイヤー長さ780ミリ
用途トイレのつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
材質鋼
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
ほとんどの国産節水便器に対応するトイレのつまり取りです。ワイドな「ツバ」部分が密着性を高め、便器とラバーカップの間に隙間ができにくくなっております。
用途トイレのつまりとりに。節水トイレ用。
トラスコ品番417-8095
セット内容トレイ
材質柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、トレイ:ポリプロピレン、頭:合成ゴム
長さ(mm)457
幅(mm)298
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
和式トイレ用、排水溝など詰まり取り。
用途トイレのつまりとり
材質天然ゴム、木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約W590×D145×H145
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
排水菅・トイレのつまりを取り除きます。
これ1本で2つの用途に使えます。洋式トイレ・和式トイレ兼用のつまり取り。洗面所・浴室・台所の排水口にも使えます。カップの先端部をを引き出すことで先端が排水口の中まで入り効率よく通水できます。
用途排水管のつまり取り用洋式トイレのつまり取り用
トラスコ品番137-1744
材質頭:天然ゴム、柄:スチール鋼管
質量(g)503
タイプ排水管・トイレのつまり取り、洋式和式兼用15Φ
1本
¥829
税込¥912
当日出荷
トイレのつまり抜きについて解説。
トラスコ品番537-0525
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
流し台、洗面台、浴室、トイレのつまりを解消します。
ワイヤー長(mm)3000
エスコ品番EA109CX-3
材質ワイヤー:特殊鋼材、グリップ:ポリプロピレン、水切りゴム:NBR
グリップ径(Φmm)30
ワイヤー径(Φmm)5.5、【最太部】16.5
ブラシ直径(Φmm)30
ゴム径(mm)【水切り】20
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
トイレのつまりとり、浴室・洗面所の排水口のつまりとりに
使用場所トイレ
材質キャップ:ポリプロピレン、ハンドル(柄):スチール(PP被覆・抗菌加工)、フランジャー:合成ゴム
流し台、洗面台、浴室、トイレのつまりを解消します。
ワイヤー長(mm)5000
エスコ品番EA109CX-5
材質ワイヤー:特殊鋼材、グリップ:ポリプロピレン、水切りゴム:NBR
グリップ径(Φmm)30
ワイヤー径(Φmm)5.5、【最太部】16.5
ブラシ直径(Φmm)30
ゴム径(mm)【水切り】20
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。
用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。
付属品スポイド(大・小)、ノズル
材質(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS
質量(g)(本体)450
本体寸法(mm)Φ60×425
適合ノズル内径Φ14、17mm
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
ワイヤー径(Φmm)5.5
ブラシ径(Φmm)30
トイレ・浴室・洗面所の排水口のつまり取りに。大型フランジャーで吸引力アップ!
使用場所トイレ
材質キャップ:塩化ビニル樹脂、ハンドル(柄):塩化ビニル樹脂、カップ:合成ゴム
質量(g)430
大きさ小
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シンク・洗面所・浴室の排水口のつまり取りに。
使用場所トイレ
材質キャップ:塩化ビニル樹脂、ハンドル(柄):塩化ビニル樹脂、カップ:合成ゴム
質量(g)185
1本
¥519
税込¥571
当日出荷
浴室・洗面所・トイレの排水口のつまり取りに。
使用場所トイレ
材質キャップ:塩化ビニル樹脂、ハンドル(柄):塩化ビニル樹脂、カップ:合成ゴム
浴室・洗面所・トイレの排水口のつまり取りに。
使用場所トイレ
材質キャップ:ポリプロピレン、ハンドル(柄):スチール(PP被覆・抗菌加工)、フランジャー:合成ゴム
収納に便利なケース付きのトイレ用つまり取りです。
和式・洋式兼用です。
ゴムの先端が排水口の奥まで入るので、しつこいつまりも解消します。
洗面台・流し台の排水口にも使用できます。
用途トイレ
アズワン品番64-5155-20
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
配水管のヌメリ、髪の毛まで溶かして流す!漂白・除菌効果でニオイもすっきり解消!アルカリパワーが浴室・洗面台・台所のパイプの詰まりと汚れを強力に分解します。漂白除菌効果で消臭・ヌメリ・黒ずみも溶かしパイプ内を清潔に保ちます。粘りのある液体で汚れをじっくり溶かします。パイプの材質は傷めません。月に1度お使い頂くだけでニオイ・つまりをしっかり予防します。
用途台所、浴室、洗面所の排水パイプ用(水洗トイレのつまりには、効果がありません)
液性アルカリ性
成分水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
使用方法つまりの予防、ニオイの消臭には、1目盛(80mL)、つまりの解消には4~6目盛(320~480mL)をボトルから直接注いでください。注いだ後は、30~60分放置して、必ず充分な水を流してください。
1個(800g)
¥259
税込¥285
当日出荷
突然の配管つまりに、驚異の圧縮エアパワーで解消です。
トイレ、洗面所、風呂場、流し台のつまりの原因となるヘドロ、髪の毛を空気の力で押し流して除去します。
わざわざ水道屋さんを呼ばなくても、自分で解決できて安心です。
用途に応じて3種類のアタッチメントと水の跳ね返りにも安心な防水シート付きです。
用途水回りのつまり解消に。
長さ(m)0.65~1.07
寸法(cm)(約)幅19×全長65~107、防水シート:50×50
材質(本体)ABS樹脂・スチール・ポリプロピレン
材質アタッチメント:ABS樹脂・合成ゴム・TPE、防水シート:ポリエチレン
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
トイレ・浴室・洗面所の排水口のつまり取りに。
使用場所トイレ
材質キャップ:塩化ビニル樹脂、ハンドル(柄):塩化ビニル樹脂、カップ:合成ゴム
質量(g)530
大きさ大
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
ワイヤー長さ(m)10
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム
ワイヤー径(Φmm)5.5
アズワン品番64-5149-69
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台の排水管のつまりを解消するパイプクリーナーセットです。
ポンプ式パイプクリーナーは、強力な吸引力と押し下げる圧力でつまりや汚物を取除きます。
ポンプ式パイプクリーナーの先端は取外しでき、使用する場所によって先端部を交換してください。
ワイヤー式パイプクリーナーは、長いワイヤーを押込むことでパイプ内部のつまりのもとを除去します。
ワイヤー式パイプクリーナーはブラシつきで、パイプの内側を掃除することができます。
材質パイプクリーナー:鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン真空ポンプ:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂大カップ:天然ゴム小カップ:塩化ビニル樹脂
ワイヤー径(Φmm)5.5
ブラシ径(Φmm)30
関連キーワード
1
2
次へ