調整ピンの操作で、内開き・外開きにセット出来ます。
用途ラバトリーブース
材質ステンレス鋼SUS304
適合扉質量(kg)15以下
寸法(mm)(チリ)3
取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm
材質ステンレス
仕様引手付
付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN
仕上ヘアーライン
セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
適合パネル厚さ(mm)30~40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。
支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます
付属品鉄ノンプラグビス+皿 4×25 2本
材質SUS304
仕上ヘアーライン
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途召し合せエッジ
材質SUS304
長さ(mm)2000
仕上HL
適合パネル厚40mm用
用途トイレブース等
材質(本体)SUS304
1組
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途召し合せ・吊元エッジ
材質SUS304
長さ(mm)2000
仕上HL
適合パネル厚40mm用
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途調整巾木カバー・ベース
長さ(mm)2000
材質SUS304
仕上HL
仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要
サイズW65×D11×H205~260cm パネル:W60×D2.5×H181cm
素材フレーム
内開きから外開きへ簡単に変更できます。
用途トイレブース用丁番
材質(本体)SUS304
適合パネル厚さ(mm)28~43
1組
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途笠木
材質SUS304
長さ(mm)2000
仕上HL
適合パネル厚40mm用
穴の有無穴無
1本
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
内開きから外開きへ簡単に変更できます。
用途トイレブース用丁番
材質(本体)SUS304+樹脂
用途トイレブース用丁番
材質(本体)SUS304
付属品取付用ネジ
板厚(mm)2.5
仕上電解研磨
縦(mm)102
横(mm)102
ねじ穴数12
1組
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
用途トイレブース下部を支持する金物です。
付属品ステン+A皿タッピング 3.5×25 4本 鉄ノンプラグビス +皿 4×25 2本
材質SUS304
仕上ヘアーライン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
チャンネルとは、コの字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプチャンネル
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4100
サービス分類オーダー・加工
アルミ笠木。
適合【パネル】40mm
材質アルミ
長さ(mm)4005
厚さ(mm)1.2
色シルバー
1本
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。高級感のあるトイレブースを演出します。無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。10万回繰り返し衝撃耐久試験済み(ドア重量20kg)
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
材質本体:亜鉛 ゴム:ウレタンゴム(黒)
取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
トイレブースの使用状況が一目でわかる。使用中表示タイプ。ネジか両面テープで簡単取付。
用途トイレの使用状況の確認に。
材質プレート:ABS樹脂、ベース:ポリアセタール樹脂
寸法(cm)0.15×16.05×7
付属品トラスタッピングネジ、両面テープ
トイレブースの使用状況が一目でわかる。空室表示タイプ。ネジか両面テープで簡単取付。
用途トイレの使用状況の確認に。
付属品トラスタッピングネジ、両面テープ
材質プレート:ABS樹脂、ベース:ポリアセタール樹脂
寸法(cm)0.15×16.05×7
戸当りにフックが付いているため、コートなどを掛けられます。公共施設のトイレブースなどに最適です。扉が当たる部分にはエラストマーを使用しているため、衝撃を和らげます。サチライトクロムめっきを施しているため、抜群の耐食性です。
付属品ねじキャップ 2ヶ六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)2本六角穴付皿ボルトM6×18(ステンレス鋼)2本
材質/仕上亜鉛合金、黄銅(真鍮)、クロロプレンゴム/サチライトクロームめっき、ブラック
種類戸当り
最大吊下荷重(N)98
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途ドアエッジ・吊元エッジ
材質SUS304
長さ(mm)2000
仕上HL
適合パネル厚40mm用
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途取付エッジ
材質SUS304
長さ(mm)2000
仕上HL
適合パネル厚40mm用
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途ドアエッジ
材質SUS304
仕上HL
適合パネル厚40mm用
穴の有無穴無
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途取付エッジ
材質SUS304
仕上HL
適合パネル厚40mm用
穴の有無穴無
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途出調整付取付エッジ
材質SUS304
仕上HL
適合パネル厚40mm用
穴の有無穴無
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途ドアエッジ
材質SUS304
長さ(mm)1820
仕上HL
適合パネル厚40mm用
穴の有無穴付(両端50mm・6ヶ所)
穴径下穴5Φ皿7Φ
1本
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途ドアエッジ
材質SUS304
仕上HL
適合パネル厚40mm用
穴の有無穴無
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途コーナーエッジ
材質SUS304
仕上HL
適合パネル厚40mm用
穴の有無穴付(3ヶ所)
穴径下穴8Φ
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途ドアエッジ
材質SUS304
仕上HL
適合パネル厚40mm用
穴の有無穴付(両端50mm・6ヶ所)
穴径下穴5Φ皿7Φ
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途召し合せエッジ
材質SUS304
仕上HL
適合パネル厚40mm用
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途コーナーエッジ
材質SUS304
仕上HL
適合パネル厚40mm用
穴の有無穴無
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途ドアエッジ
材質SUS304
仕上HL
適合パネル厚40mm用
穴の有無穴無
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途取付エッジ
材質SUS304
仕上HL
適合パネル厚40mm用
穴の有無穴付(3ヶ所)
穴径下穴8Φ
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途ドアエッジ・吊元エッジ
材質SUS304
長さ(mm)2000
仕上HL
適合パネル厚40mm用
関連キーワード
1
2
次へ