シャワートイレ一体型タンクのハンドルです。
適合本体DT-C152・C153、DT-C182・183、DT-B151・B152、DT-B181・B182
1品番で、市場の8割以上のトイレタンクに対応できます。部品を組み合わせることにより、様々なタンクに取り付けられます。TF-810AJ-M、TF-814AJ-M、TF-870AJ-M、CF-117A後継品
品番確認・在庫管理の手間を削減。密結タンク、隅付タンク、平付タンクなど様々なタンクに対応でき、わずらわしいタンクの品番確認、下見の手間が省けます。
安心のINAX純正品
仕様マルチ洗浄ハンドル
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
便器自動洗浄ハンドルで陶器タンク専用です。
適合品番CWA-67A
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
平付ロータンク用のレバーです。
用途タンクの左右サイドにレバーがある時の交換用。
材質ABS、黄銅
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
適合品番SH110B系、SH111B系、SH260B系、SH261B系
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×190
ロータンクの大・小排水の操作用レバーです。
材質ABS、黄銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質黄銅・樹脂
質量(g)120
仕様くさりなし
材質ABS、黄銅
取付寸法(mm)19以上
タンクの正面中央にレバーが付いた隅付型トイレに取付けできます。
大小切替付き
くさりなし
用途トイレロータンクの交換用ハンドルです。
材質ABS樹脂、黄銅
材質ABS樹脂、黄銅
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール
タイプ内かぎつきタイプ(外側表示あり)
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:60mm
主な用途トイレ、個室
フタ付きトイレ用後付けセンサー
フラッシュマン【ラムダ】はレバー操作の負担を軽減洋式トイレのレバーに触れることなく自動洗浄します。
仕様人感センサ:30cm~65cm (出荷時設定 65cm、スイッチで調整可能)、手かざしセンサ:5cm
タイプ後付け
使用温度範囲(℃)水温:1~40
タンク容量(L)大洗浄:約7~約16(調整可能)、小洗浄:約5.5~約11(調整可能)
機能洗浄停止ボタンを長押しすると5分間自動洗浄を停止(途中解除可能)、最終使用から24時間ごとに自動洗浄。また、小洗浄が7回連続する場合は大洗浄を行う。
使用電池バルブユニット:AC100V、リモコンユニット:単三アルカリ乾電池4本
センサー感知方式ユニット間通信:赤外線反射方式(連続するトイレに設置する場合は7段階のチャンネルで調整)
電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))
設定項目人体感知確定時間:6秒、手かざし感知時間:約1秒、小洗浄判別時間:120秒/150秒 (出荷時設定 120秒 スイッチで設定可能)、自動洗浄開始時間:4秒後/10秒後 (出荷時設定 4秒 スイッチで設定可能)
適合メーカーTOTO
適合水圧(MPa)最低水圧:0.075MPa(流動時)、最高水圧:0.75
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
水栓トイレロータンクの大・小排水の操作用レバーです。
くさりは付いておりません。
用途タンクの正面にレバーがある時の交換用。
材質ABS、黄銅
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂
ねじ径PJ1/2
最高使用圧力(MPa)0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290
最高使用温度(℃)40
ボール径(Φmm)65
適合機種QRシリーズ、レスティカ、セレスト、CSR、NEWCSシリーズ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
取付けカンタン!
内カギ、表示付レバー錠。
デザイン性に優れたトイレ用レバー錠。
閉じ込め防止機能付。
用途木製トイレドア、軽量トイレドア
付属品ネジ1本・ビス6本・ストライク
適合NAGASAWA
材質ラッチ:亜鉛ダイカスト
寸法(mm)(フロント)58×22.5
色ソフトブラック
穴径(Φmm)(扉)21/3穴
材質(レバー部)亜鉛合金
適合扉厚(mm)30~36
ラッチ径(Φmm)21~23
バックセット(mm)51
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
シャワートイレ一体型タンクのハンドルです。
円筒錠からレバー錠へ簡単に取り替えできます。故障した際、ラッチが引っ込んだまま固定される閉じ込め防止機能が付いているので、いざ故障した時も安心!
寸法(mm)(フロント)22.5×58
穴径(Φmm)(扉)40-55
寸法(Φ)(ラッチ)21-23
適合扉厚(mm)30-36
バックセット60mm
便座を傷めない専用除菌クリーナー、便座以外にもドアノブ、水洗レバー、トイレットペーパーふた等トイレの環境洗浄にご使用いただけます。
使用場所トイレ
トラスコ品番836-4643
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(5L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
室内間仕切りやトイレのドアなど片側がレバーとスイッチ型ボタン、片側がレバーと非常開錠装置の組み合わせです。
用途室内間仕切りやトイレのドアなどに
材質アルミ
形状レバー座:K2U
ハンドル室内側:レバーハンドル・スイッチ型ボタン、室外側:レバーハンドル・非常開錠装置
鍵間仕切り錠
ラッチ本体・バックセット:60mm
内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板
仕上ニッケル
機能表示錠(2型)
対応戸厚(mm)29~45
種類レバーハンドル
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー業務用シリーズ(別売)専用の据付型ディスペンサーです。トイレットペーパーに洗剤液をとり、便座やドアノブ・水洗レバーなどをさっと拭き取るだけ。お客様や従業員の皆様に清潔なトイレが提供できます。飲食店・ホテル・オフィス・公共施設など、どんなトイレ空間にもなじみやすいシンプルなデザイン。抗菌PUSHボタンを採用。ミストで出てくるタイプ。
用途(1)トイレットペーパーを折りたたむ。
(2)PUSHボタンを押し、クリーナーをペーパーにとる。
(3)ペーパーで便座や水洗レバーなど気になるところを拭き、トイレに流す。
シリーズトイレマジックリン
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
工事不要の吸盤式!滑りやすい場所に簡単設置。強力な吸盤で張りつき、不便な場所を便利に!座ったり、立ち上がったり、開けにくい窓やドアを楽々サポートします。吸盤がピタッと貼りつく!両側のレバーを上げて設置。レバーを下ろすとガッチリ固定。取付け・取外し自由自在。浴室・トイレ・重たい引き戸。強力吸盤で簡単設置。工事不要!。3ヶ月間保証書付き
材質ポリプロピレン、PVC、ABS樹脂
質量(g)1個:(約)191
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)29.5×9.5×8
1セット(4個)
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
トイレットペーパーにクリーナー液をとり、便座やドアノブ・水洗レバーなどをさっと拭き取るだけ。
お客様や従業員の皆様に清潔なトイレが提供できます。
飲食店・ホテル・オフィス・公共施設など、どんなトイレ空間にもなじみやすいシンプルなデザイン。
ミストで出てくるタイプ。
用途V-SAVE便座除菌クリーナー(別売)専用の据付型ディスペンサーです。
アズワン品番65-0536-06
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト
タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
主な用途トイレ、個室
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレス
タイプ内かぎつきタイプ(外側表示あり)
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:50/60mm兼用
主な用途トイレ、個室
表示錠 トイレ用(サムターン)。(非常解錠機構付)。チューブラ錠の取替レバー。円筒錠・インテグラル錠の交換には対応しておりません。【かんたん取替】ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替可能。ドアロック仕様と寸法が合えば、ドライバー1本で取替可能。空錠からキ付錠(シリンダー錠)や握り玉の表示錠をレバーハンドルに取替可能。(浴室を除く)【らくらく操作】1.片手でらくらく簡単操作のサムターン サムターンがレバータイプになり、指1本で施解錠の操作ができる。2.引っかかりにくい安全な先端形状 ハンドルの先端形状を内側に曲げて袖などへの引っかかりを抑える。3.見やすい表示窓とカラーユニバーサルデザイン 施錠/解錠の状態が見やすい表示窓。 カラーユニバーサルデザインで使用状態がわかりやすくなっている。
材質ハンドル・座:アルミダイカスト ラッチ本体:亜鉛ダイカスト
質量(g)約665
表面仕上げシルバー塗装
バックセット(mm)60
1個
¥5,330
税込¥5,863
翌日出荷
円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト
色ニッケル
タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
主な用途寝室、個室
1セット
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
エタノールを主成分として、アルギニンを配合した便座除菌クリーナーです。ノンエンベロープウイルス対応。一般細菌、真菌、ウイルスなど広範囲の微生物を効果的に除去します。便座を傷めません。使用後の水洗い、あるいは拭き取りの必要はありません。便座の清浄・洗浄・除菌用(トイレのドアノブ、水洗レバー、便座のふたなどにも使用できます)。
仕様●内容物形状:液状●外観:無色透明液体●希釈(の有無):原液●使用方法:うすめずに適量をトイレットペーパーに噴霧して、便座を拭く●吐出・噴射形状:液状●香料:無し●材質:ボトル/PE、ポンプ/PP●単品サイズ:W78.5×D64×H203mm●単品重量:453g●便座クリーナー用ディスペンサーSC-460R(41753)専用
アズワン品番67-3146-89
繰り返し・詰め替え対応
1ケース(12本)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
二次接触を防止するタッチレス・ツールです。
銅イオンの効果により雑菌の増殖を防ぎます。
耐食性に優れ長期間使用可能です。
引込式キーリールです。
カラビナ付です。
ベルト通し・バッグ・リュック装着用です。
用途エレベーターボタン、電車・バスのつり革、自動販売機ボタン、各種タッチパネル、レバーハンドル、公衆トイレ水栓レバー、洗浄便座操作パネルなどに
トラスコ品番227-2076
材質ケース:ポリカーボネート、コード:ナイロン、タッチレスツール:真鍮
色真鍮
質量(g)85
縦(mm)197
横(mm)36
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
快適なトイレ環境を実現する便座クリーナー用ディスペンサーです。
本体カバー全体がプッシュレバーのため、誰でも簡単に便座クリーナーを出すことができます。
薬液の交換は、新しいボトルと取り換えるだけで、補充や希釈の手間が省けます。
噴射量(mL/回)0.8
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト
バックセット60
適合扉厚(mm)30~40
色サテンニッケル
タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)
種類屋内用
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
適合場所寝室、個室
主な用途寝室、個室
1セット
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
色はニッケルとブロンズの2種類をご用意
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト
バックセット60
適合扉厚(mm)30~40
色ブロンズ
タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)
種類屋内用
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
適合場所寝室、個室
主な用途寝室、個室
1セット
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
ハンドル形状はつかみやすいウェーブ型
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト
適合扉厚(mm)30~40
タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)
種類屋内用
適合場所寝室、個室
主な用途寝室、個室
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト
バックセット60
適合扉厚(mm)30~40
タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)
種類屋内用
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
適合場所トイレ、個室
主な用途トイレ、個室
吸盤脱着式のサポート用手すり。ワンタッチレバーの吸盤脱着式のサポート用手すりです。浴室・トイレなどの平滑な場所に簡単に取り付けが可能。吸盤脱着式なので、取り付け・取り外しが容易で場所に応じた設置が出来ます。吸盤部付近にインジケーターが付いており、一目で取り付け確認が可能です。30・40の2サイズから選べ、ニーズに合わせた使用が出来る便利な手すりです。
耐荷重(kg)約65
2人介助を1人介助へ!抱え上げ介助をなくし介助者の負担を軽減します。利用者が前に倒れる心配がなく、抱え上げ介助が不要になります。介助者負担を大幅に軽減でき1人介助が実現し、どなたでも同じ水準で負担の少ない介助ができます。クッション付きの膝当てにより、利用者の膝折れの心配がなく、安心して立位保持や移乗ができます。コンパクトで丸いベースのため、角度を変えてもベースの角がないので、利用者の使いやすい位置に設置できます。ベッドサイドやトイレなど様々なシーンで使用可能です。高さ調整機能・・・5cmきざみの3段階調整ができます(60・65・70cm)。レバーを引いてテーブルを上下した後、締め付け固定するだけで調節できます。移動に便利なキャスター付・・・傾けて押すことで簡単に移動させることができます。お手入れしやすいマット付・・・衛生的で丈夫な樹脂製マットです。ベース裏面には床面傷付き防止キャップ付
用途施設向け
材質(テーブル・膝当て)樹脂、(マット)樹脂
質量(kg)19
材質(本体)ステンレス
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ