25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空式パイプクリーナー SANEI 動画あり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用 成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤 使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。 種別顆粒状 標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL) 外観白色細粒状 アズワン品番64-1130-13 性状アルカリ性
1個(600g)
2,388 税込2,627
当日出荷

強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。 付属品アダプタ長、アダプタ短 質量(kg)1.2 適合排水管径(Φmm)20~75 加圧力(N)340(35kgf)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤 使用場所トイレ 液性酸性 成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤 使用量約250g/1回
1本(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CL-421-060-0 ニューラバーカップ FIT(節水便器対応) テラモト 動画あり
従来のラバーカップにない「ツバ」付なので、形の複雑な節水型便器にもしっかりフィットします。
使用場所トイレ トラスコ品番752-0794 材質柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム 質量(g)約437 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約184×200×604
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ピーピースカット 和協産業 動画あり
流し場、浴場、洗面所などの排水管の詰まり・悪臭を予防する、液状のパイプクリーナーです。日常の定期的な使用によって排水管のトラブルを未然に防ぐと同時に除菌・消臭効果も備え、大変衛生的です。粘性をアップさせて汚れに対する付着力がよくなり、効果的に作用します。医薬用外劇物にも指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。防錆剤配合。大便器・洋式トイレへの使用には適してしておりません。
用途台所、洗面所、浴室などの排水管詰りの原因となる油脂・タンパク質汚れ除去 液性アルカリ性 使用量125g/1回 種別液体
1本(1kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムラなく密着するスムースジェルが菌の出すヌメリに強力 に浸透し、つまりやニオイを強力に取り除きます。お掃除と同時に除菌ができます。
液性アルカリ性 成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) トラスコ品番472-9935 材質界面活性剤 質量(kg)2.2 使用場所浴室、台所、洗面所の排水口 TKG品番9-1314-0601 TKG品番(2017)6-1165-2301 商品タイプ業務用
1本(2L)
669 税込736
当日出荷

へばりついた髪の毛ヘドロを粘り強く溶かすからニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
1本(800mL)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプクリーナーL ニイタカ 動画あり
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。 塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。 使用場所浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×130×292 使用量【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
1個(5.5kg)
2,198 税込2,418
当日出荷

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン ワイヤー径(Φmm)5.5 ブラシ径(Φmm)30
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器(陶器)のがんこな黄ばみ・尿石を化学分解して落とすトイレ用強力洗浄剤です。 便器(陶器)のふちのウラまで液がかけやすいスミズミノズルです。 かけた場所もよくわかり、たれ落ちにくいグリーンの液です。 清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。 目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。 酸が効く。黄ばみ・尿石スッキリ!!酸+マイナスイオンで汚れをスピード化学分解。トイレの洗浄99.99%除菌(メーカー試験条件による。すべての菌を除菌するわけではありません。)
種別液体 シリーズサンポール 液性酸性 商品タイプ本体
1本(500mL)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラバーカップ CONDOR(山崎産業) 動画あり
排水口・和式便所の詰まりを取り除きます。
用途詰まり取りに 材質柄/スチールパイプ、フランジャー/合成ゴム 使用場所トイレ
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和式・洋式兼用です。 先端の大型スプリングがらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 手になじみ、まわしやすい木製ハンドルです。 太くて長いワイヤーのため、奥まで侵入させても安定的に力が加わります。 L字型状のパイプのため、奥までワイヤーが入り込みます。 ワイヤー長さ780ミリ
用途トイレのつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 材質
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去 液性酸性 成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤 種別液体 材質ポリプロピレン 液色無色 pH値0.5以下 使用の目安約300~500g/1回 使用場所トイレ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1kg)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和式、洋式共用のトイレクリーナー
用途トイレクリーナー トイレのつまり解消に 材質
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

配水管のヌメリ、髪の毛まで溶かして流す!漂白・除菌効果でニオイもすっきり解消!アルカリパワーが浴室・洗面台・台所のパイプの詰まりと汚れを強力に分解します。漂白除菌効果で消臭・ヌメリ・黒ずみも溶かしパイプ内を清潔に保ちます。粘りのある液体で汚れをじっくり溶かします。パイプの材質は傷めません。月に1度お使い頂くだけでニオイ・つまりをしっかり予防します。
用途台所、浴室、洗面所の排水パイプ用(水洗トイレのつまりには、効果がありません) 液性アルカリ性 成分水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) 使用方法つまりの予防、ニオイの消臭には、1目盛(80mL)、つまりの解消には4~6目盛(320~480mL)をボトルから直接注いでください。注いだ後は、30~60分放置して、必ず充分な水を流してください。
1個(800g)
259 税込285
当日出荷

トイレなど家中のハイジーン(強力洗浄+ねこそぎ除菌)に。 かけるだけでトイレや排水口などの汚れ・悪臭・バイ菌もスッキリきれいにします。原液使用時には除菌率99.99%以上! 便器のふち裏にも掛けやすいノズルです。
用途トイレ・浴室・台所用品などの水回りに。薄めてふき取り除菌やつけおき除菌に。 液性アルカリ性(塩素系) 液色淡い黄 使用場所トイレ
1本(500mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラバーカップ 洋式 CONDOR(山崎産業) 動画あり
トイレの詰まりを防ぐ詰まり取りです。先端が排水口の中に深く入るので、空気の漏れが少なく、強力な吸引力を発揮します。先端を押し込むと床排水口などにも利用できます。洋式トイレ用です。
用途詰まり取りに 使用場所トイレ 材質柄/スチールパイプ、フランジャー/合成ゴム
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレ・浴室排水口用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム アズワン品番64-5153-38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

手動・電動兼用タイプです。 ドリルアダプタ付きで、電動ドリルを使用しての作業が可能です。 コシが強いSCワイヤなので、Sトラップも簡単に入ります。 軽くて腐食に強いプラスチック製ドラムを採用しています。 ワイヤを簡単&素早くロックできる3つ爪チャックです。
用途トイレ、浴室、洗面所等の詰まりの除去に。 付属品ワイヤ(寸法(mm×m)/8×7.5) トラスコ品番351-7683 質量(kg)3.5 寸法幅203×奥行203×高さ395mm パイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)20~75 動力手動 有効距離(m)(清掃能力)7.5
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

トイレや洗面台、シンクの詰まりの除去に大活躍。真空式なので、少ない力で詰まりを強力に除去できる。真空式なので、力の弱い女性の方・ご高齢の方でも使いやすい。
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミリオン化学尿石除去剤(固形) ミニぞうさん
エコ商品
男子トイレの小便器の臭いと配管詰まりの解消に最適です。 悪臭の原因である尿石を除去し、尿臭を抑制します。また配管を傷める事無く、詰まりを解消します。
用途男子トイレの小便器の尿石除去 pH1 使用量5 性状固形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(45錠×2本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ドレンクリーナR-550 PCワイヤ仕様
管清掃のプロ必携です。ビクともしない頑固な詰まりに威力を発揮します。折れ・曲がり・消耗に強いPCワイヤです。硬すぎず・柔らかすぎないワイヤで、詰まり箇所まで確実に到達します。
用途トイレ、浴室、洗面所、横引管、下水管、工場配管、ボイラ配管などの詰まりの除去に。 セット内容PCワイヤ16Φ×2.3m×5本、ストレートヘッドΦ16mm、バルブヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、バスケット、ガイドホース、ワイヤキー、ロボナル(防錆材)、工具一式、手袋(左)、工具箱 質量(kg)15 消費電力(W)250 電源AC100V 電源コード(m)2.6 パイプ径(Φmm)清掃能力パイプ径:20~100 清掃能力距離(m)40
1台
379,800 税込417,780
翌日出荷

用途排水口や水洗トイレの詰まり除去用 材質NR、木
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)