フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。
すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。
塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。
仕様JIS K 5674合格
使用方法洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。
危険物の類別非危険物
関連資料使用可能素材(0.65MB)
さわやかなミントの香り付きの、トイレに流せるクリーナーシート。
エンボス加工なので汚れをしっかりふき取れます。
1枚ずつ取り出しやすいポップアップ式。
用途便器、タンク、タイルなど、トイレまわりのお掃除に。
成分水、エタノール、ベンザルコニウム クロライド、5クロロ2メチル4イソチアゾリン3オン、プロピレングリコール、4-ヒドロキシ安息香酸メチル、ポリソルベート20、アルコール(C=12~18)エトキシ化物、香料
材質パルプ
シートサイズ(mm)約250×160
使用場所トイレ
1パック(30枚)
¥89
税込¥98
当日出荷
トイレや洗面台の陶器についた黒ずみ汚れが落とせます。シーリング剤のブリードの汚れも簡単に除去できます。
用途マンションビルなどの外壁タイルのリフレッシュ。エントランス、トイレなどの床タイルのリフレッシュ。
使用工具(塗付・擦り洗い)ステップモップ等・各種パッド
主成分乳酸・スルファミン酸・クエン酸等
標準使用量30~60g/m2
ボトル形状トリガー付
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
エンボス床、凹凸床等の汚れを直径0.35ミリの極細毛がかき出します。床面にも優しいPET樹脂製ソフト毛を採用。
用途エンボス床、凹凸床、ノンスリップ床、タイル目地の洗浄
商品タイプスペア
ブラシ幅(mm)180
材質(ブラシ部)PET樹脂
材質(ヘッド)PP樹脂
色ブルー
質量(g)160
奥行(mm)55
線径(Φmm)0.35
毛丈(mm)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×55×70
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
今まで諦めていた強烈なこびりつき汚れを取り除く、メーカー至上最強のクレンザー。最強の研磨除去力で、水アカウロコ洗剤市場にも新たな旋風を巻き起こして見せます。
商品タイプ本体
液性酸性
アズワン品番64-1133-13
1個(250g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ガンコな水アカや石けんカスを徹底的に分解するバス用超強力洗剤です。次亜塩素酸ナトリウムを主成分とした多くのカビ取り剤との併用が可能なアルカリ性に調整している上、その洗浄力は他社品を遥かに凌駕しています。
水アカ・ウロコ・ウォータースポット・イオンデポジットまで強力溶解!
超進化、ウロコ除去成分約140%UP!
黒ズミ(垂れ筋)はもちろん、頑固な水アカウロコもノーコンパウンドで溶解除去!
水アカスポットクリーナーでも落としきれないイオンデポジット(ウォータースポット・水シミ・水滴痕)までスッキリ除去!
ボディにスプレーできなかった水アカスポットクリーナーから直接スプレー可能な安全性を実現!
乾きにくい泡タイプで洗浄効果UP!※スプレー後放置はNG
ボディーにスプレー、クロスで拭くだけ!シャンプーでは落ちないガンコな汚れにこれ1本で全て対応!最強の水アカスポットを超える最強へ!
用途自動車ボディの洗浄用・全塗装色対応
容量(mL)700
タイプ液体
危険物の類別非危険物
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
酸性のためがんこな汚れや黄ばみを分解して落とします。
刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ便器(陶器)の洗浄
液性酸性
付属品ノズル
成分塩酸9.6%、界面活性剤(ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル)、キレート剤
種別液体
質量(kg)(正味)5
色無色
使用の目安便器の場合原液を1回20mL
香り無香料
使用場所トイレ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(5L)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
汚れを落としながら、コーティングするので次の掃除がラクラク
表面をコーティングして、水アカが付きにくい
業務用として使われている洗剤をそのまま家庭用にしました。
洗浄と同時に汚れをつきにくくするクリーナーです。
台所シンク、洗面台、お風呂、トイレ、タイル、ガラスに。
適合場所/台所シンク・洗面台・浴室・トイレ・外壁、対象物/プラスチック・陶器・ガラス・ステンレス・タイル・鏡
液性中性
不適合塗装済木製品・ステンレス以外の金属・水がしみ込む木・紙・布・コンクリート
寸法(幅W×高さH)(cm)約6.9×16.5
1個(280mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
強力で定評のある油汚れ用洗剤を改良シリーズ追加。固着した油汚れを徹底的に除去します。メーカー人気商品「換気扇レンジクリーナーストロングショット」に低臭除菌性能をプラスし、汎用性を高めました。
使用場所キッチン
商品タイプ本体
アズワン品番64-1133-20
1個(700mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
浴槽タイルに付着した石鹸カスや油脂等を素早く分解・除去します。
用途浴室用洗浄剤
使用場所浴室
商品タイプ業務用
使用方法本品を直接汚れた面にかけ、ブラッシングするか、スポンジ等に含ませてこすり洗いし、水洗いしてください。落ちにくい汚れに対しては、濃厚液(原液~3倍希釈液)を汚れた部分にかけ、数分間放置後にブラッシングしてください。
1缶(5kg)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
究極の洗浄力を保持しながら、広範囲な住まいの汚れを徹底カバーできるよう、基材への危害性を極小化した処方設計になっております。プロ向けケミカルメーカーだからこその一般の方々でも安心に使えるように配慮しました。
使用場所室内全般、キッチン、ガラス
商品タイプ本体
形状液体
1個(700mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
■[タイルを傷めずキレイに] タイルの素材を傷めず、本来のツヤと美しさを取り戻します。 ■[塩酸が含まれていない] 塩素を含んでいないので、作業の安全性・効率性が高まります。 ■[集合住宅にも◎] 有毒ガスの発生がなく集合住宅でも安心です。 ■[釉薬を侵さない] 釉薬付タイルでは、表面の釉薬を侵さず洗浄できるので、ツヤが残ります。 ■[ブリードにも] シーリング材のブリードの汚れもカンタンに除去できます。
用途■[外壁・床などのタイルの黒ずんだ汚れの除去に] 場所:外壁 / 床 / 玄関ポーチ 素材:磁器タイル / レンガ調タイル / 釉薬付タイル(転写絵も可能) ■[ブリード]シーリング材のブリードの汚れ。※使用前に、まずは目立たない所で試してみてください。 【使えないもの】■[特殊なタイル] パールタイル / ラスタータイル 等 ■[プリント付] プリントを接着しているタイル ■[その他] ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 洗浄したい部分に対して水洗いして下さい。 [2]
本品を布に浸み込ませ、タイルの汚れた部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 ※この状態のまま長時間放置しないで下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 [3] 目地などに本品の成分が残らないように、念入りに水で洗い流して下さい。 また、水洗いできないような所は濡らした布で拭いて下さい。
細かい所のスミまでピカピカ!
取りにくかった蛇口周りの水垢やタイル目地のカビや便器についた黄バミ、サッシの溝等の頑固な汚れを水だけで除去します。
先端のクリーナーは、業務用ホワイトアルミナ配合・特殊スポ ンジを使用しています。
スポンジが消耗したら交換ができます。(スペア2枚付き)
材質本体/ポリプロピレン、研磨部/ホワイトアルミナ配合特殊研磨剤、スポンジ部/ウレタンフォーム
サイズ(mm)約165×25×20
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。
手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。
水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。
大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。
カビの除去・洗浄に。
液性弱アルカリ性
成分植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール
使用面積(m2/L)80~100
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ液体
トイレボウル(便器)の黄ばみ・汚れをすばやく分解し、きれいなツヤに仕上げます。
液に最適な粘度があり、液垂れ速度が遅いため洗剤のロスが少なく効率よく洗浄することができます。
トイレの臭いを和らげる消臭作業があり、さわやかな香りが広がります。
強力な除菌剤で細菌や微生物をコントロールします。
使用場所トイレ
成分塩酸(塩化水素)、非イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、除菌剤、増粘剤、香料、染料、水
使用方法【小便器洗浄】(1)水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチに沿ってふりかけます。(2)2~3分後、ポールモップで上部内面を左右に、両サイド内面を上下にこすり、中央部を前後左右格子状にこすります。そして底面全体をこすってください。(3)目皿を取り、裏面を返して洗います。目皿を戻し水を流しながらポールモップ全体の汚れを洗い流します。【洋式便器洗浄】(1)水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチから円形にふりかけます。(2)2~3分後、ポールモップで上部フチの内側に沿ってこすっていきます。この部分によく汚れが付き、しかもよく見えないため覗き込むように確かめてください。そして したに向かって前後左右に洗っていきます。(3)ポールモップを便壺まで押し込んで円を描くように洗います。(4)水を流しながらポールモップで全体の汚れを洗い流します。【和式便器洗浄】(1)水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチから全面にふりかけます。(2)2~3分後、ポールモップで上部を内側に沿ってこすっていきます。そして下に向かって前後左右に洗ってください。(3)前の部分も同様に洗った後、ポールモップを便壺まで押し込んで円を描くように洗います。(4)水を流しながらポールモップで全体の汚れを洗い落としてください。【陶器タイルの洗浄】(1)ニュー・トイレクリーナーを5~6倍ぐらいに水でうすめてモップや柄付ブラシで軽くこすり、その後十分に水洗いします。(原液のまま使用するとタイルや目地をいためますのでご注意ください)
希釈倍率原液、(陶器・タイル)5倍
pH原液1以下、100倍1.8
比重1.05
臭気香料臭
外観緑色半透明液体
粘度(mPa・s)80
1本(800mL)
¥539
税込¥593
当日出荷
便座・タンク・床・タイル掃除に、拭いて流すだけのトイレクリーナー。30枚入り2個パック。
除菌率99%。
成分水、界面活性剤、PG、安定剤、除菌剤、香料
材質パルプ
質量(g)357
タイプウェット
シリーズクリンクル
シートサイズ(cm)縦16×横25
商品タイプ詰替用
1袋(30枚×2個)
¥189
税込¥208
当日出荷
こんなお得な商品も!

オレンジクリーナー 強力溶解洗浄
モノタロウ
¥799
税込¥879
天然オレンジオイル配合の万能洗剤
天然由来成分98%、だけどプロ推奨の圧倒的な洗浄力!
落とせなかった家じゅうの汚れを一掃する、オレンジオイル配合の万能洗剤
使用場所キッチン、室内全般、浴室
商品タイプ本体
液性アルカリ性
成分界面活性剤(3%ヤシアルキルアミンオキシド)、アルカリ剤、溶剤、オレンジオイル、金属封鎖剤
形状液体
アズワン品番64-1133-21
1個(700mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
フチ裏のバイ菌・黒ズミ(カビ)をこすらず落とす!99.99%除菌
用途トイレ便器内の掃除
商品タイプ液体
タイプ本体
液性アルカリ性
仕様トイレクリーナー
成分水酸化ナトリウム(2%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
使用方法液を便器の内側・ふちの裏側にかけ、2-3分放置後にこすらずに水で流します。
シリーズスクラビングバブル
容量(g)400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×55×241
使用場所トイレ
1本(400g)
¥249
税込¥274
当日出荷
関連キーワード