20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス 仕様引手付 付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN 仕上ヘアーライン セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本 適合パネル厚さ(mm)30~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

扇形の表示窓で表示が見易くなっています。(カラーユニバーサルデザイン対応)
用途ラバトリーブース外開き 材質ステンレス鋼 付属品非常解錠キー ストローク(mm)30 適合扉厚(mm)30~40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス 付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) ストローク(mm)30 仕上ヘアーライン セットねじ呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

非常解錠装置はコインなどで操作できますので緊急時に便利です。 表示窓を大きくし視認性を向上させました。 扇形の表示窓で表示が見易くなっています。
材質ステンレス鋼 ストローク(mm)30 仕上ヘアライン 適合扉厚(mm)30~40
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス 付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 仕上ヘアーライン セットねじ呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

トイレブース用金具・トイレロック。外開用・ドアー厚30mm~40mm対応・握玉表示式。
材質/仕上ステンレス / ヘアーライン仕上
1組
3,998 税込4,398
翌日出荷

材質SUS304 付属品取付用ネジ 種別木製扉用 仕上ペーパー 適合扉厚(mm)28~40 バックセット35mm
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

内開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。表示部の形状を丸型にしたほか、厚みを4ミリと従来の4分の1にしたことで、ぶつかる・ひっかかるといった危険を軽減します。角がないので子どもの使用にも安心です。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-1、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
用途ラバトリーブース内開き 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:アルミ(ラッチ側) 仕上ヘアライン ドア厚(mm)30~40
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

大型表示窓で表示が見易い表示付ボルトです。(カラーユニバーサルデザイン対応) 無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。
用途ラバトリーブース(内開・外開兼用) 材質亜鉛 ストローク(mm)50 仕上シルバー 取付ねじ皿タッピングネジ3.5×25mm 適合扉厚(mm)30~40
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス 仕様引手付 付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 仕上ヘアーライン セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ラバトリーブース内開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。外開きでのご使用の場合は『ベスト 外開き用手掛け #1816』を別途お買い求めください。ストライクは別売りです。
用途ラバトリーブース内開き 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:66ナイロン+G15(黒) 仕上ヘアライン ドア厚(mm)30~40
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ステンレス製のL型ストライクです。3点ネジ止めタイプ。
材質ステンレス 仕上ショットブラスト セットねじ呼び3.8×38丸木ネジ(+)SUS 3本
1個
429 税込472
当日出荷

用途ラバトリーブース内開き 材質ステンレス鋼 ストローク(mm)30 仕上ヘアライン 取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm 適合扉厚(mm)30~40
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。
用途ラバトリーブース内開き 材質亜鉛 付属品専用ストライク ストローク(mm)50 仕上シルバー 取付ねじ皿タッピングネジ3.5×25mm、4×30mm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ハイス両玉WC錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 種類ドアノブ 仕上ステンレスヘアライン 機能表示錠(2型) 対応戸厚(mm)26~42
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

扇形の表示窓で表示が見易くなっています。(カラーユニバーサルデザイン対応)
用途ラバトリーブース内開き 材質ステンレス鋼 付属品非常解錠キー ストローク(mm)30 適合扉厚(mm)30~40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

材質ステンレス 仕様引手付 付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 仕上ヘアーライン セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
4,998 税込5,498
欠品中

外開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。取っ手部分を丸型にして角をなくし衝突のけがなどの防止に配慮した、子ども視点による安全設計の商品。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-2、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
用途ラバトリーブース外開き 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:アルミ(ラッチ側) 仕上ヘアライン ドア厚(mm)30~40
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

関連カテゴリ