35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。
適合1300SK-D 材質ABS樹脂
1個
92 税込101
4日以内出荷

TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂 ねじ径PJ1/2 最高使用圧力(MPa)0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290 最高使用温度(℃)40 ボール径(Φmm)65
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。 TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
材質ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット
2,998 税込3,298
当日出荷




ゆっくり便座と蓋が閉まる、ソフト開止機能付きです。
材質PP 形状前割 ホワイト サイズ標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ タイプU ボルト長さ(mm)83mm(取付部45mm未満のみ適合) 機能ソフト閉止 取扱説明書(0.7MB)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

V56-5X-13 万能ロータンクボールタップ(スリムタップ) SANEI 動画あり
仕様ロータンクに使用。(下給水を除く)、スリムタイプ 材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅 接続口径G1/2 使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷


1個
1,798 税込1,978
当日出荷

用途トイレタンク補修部品 セット内容排水弁ユニット、レバー、レバー(自動洗浄用)、施工説明書 関連資料適合本体品番リスト
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


V46-X-13 手洗ロータンクボールタップ SANEI 動画あり
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

真空式パイプクリーナーをトイレ・浴室排水口に使用するための先端パーツです。
種別トイレ 浴室排水口 交換部品 つまり解消 材質天然ゴム 適合品番GA-KK001、GA-KK002、GA-KK003、GA-KK004、GA-KK005 アズワン品番64-5153-42
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

真空式パイプクリーナーをトイレ・浴室排水口・洗面台・流し台に使用するための先端パーツセットです。
材質大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂 適合品番GA-KK001、GA-KK002、GA-KK003、GA-KK004、GA-KK005 アズワン品番64-5153-44
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。
用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。 付属品スポイド(大・小)、ノズル 材質(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS 質量(g)(本体)450 本体寸法(mm)Φ60×425 適合ノズル内径Φ14、17mm
1本
1,398 税込1,538
欠品中



トイレ・浴室排水口用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム アズワン品番64-5153-38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

STM-305R-C スチームクリーナーハンディタイプ アイリスオーヤマ 動画あり
頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。
セット内容アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし:5個、研磨剤付き:2個)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー(3個)、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー(2個)、部品袋 材質ABS樹脂 アイボリ― 質量(g)1700 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1000 タンク容量(L)約0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×310×250 電源コード(m)3 最大吐出圧力約3気圧 連続使用時間(分)約12 スチーム温度(℃)約100 待機時間噴射:約5分
1台
8,098 税込8,908
当日出荷

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーセットです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツでエアコンのドレンホースに使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂 アズワン品番64-5153-40
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

スチームクリーナーに接続して使用する別売りパーツです。細かいところの掃除に最適です。お風呂・トイレ・キッチン周りなど幅広く使用できます。
トラスコ品番412-9555 セット内容黒×2、グレー×2、ライトグレー×1 材質本体/ナイロン、毛/ポリエステル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×45×70
1セット(3本×5色)
1,198 税込1,318
当日出荷

全てのパーツに抗菌加工を施したトイレポットです省スペースでありながら約800mlのしっかり容量を実現しました。W630・W201と合わせて使うことでスッキリとしたトイレ空間に。
材質ABS樹脂 寸法(mm)80×165×103 ホワイト アズワン品番64-8771-35
1個
1,288 税込1,417
5日以内出荷

メーカー製スチームクリーナーのオプションパーツです。細かい場所の掃除に最適です。お風呂・トイレ・キッチン周りなど幅広く使用できます。3色3本セットなので、用途・場所によって使い分け可能です。
仕様ポイントブラシ:3個 材質本体:ナイロン 毛:ポリエステル
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

プラダン製の簡単組立て式トイレです。プラダン製なので水に強く、頑丈・軽量です。 さらに、焼却処分が可能です。 パーツはわずか6つ。工具不要で組み立て時間もわずか3分。 断面は安全なウェーブカット加工。
材質ポリプロピレン樹脂 耐荷重(kg)350以上 本体質量(kg)1.1 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約412×295×320
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1週間ずっと、ニオイこもらない ※1。上層は撥水サンドだから、サンド表面にオシッコ汚れを残さない構造 ※2。下層は銀イオン配合シートで、ニオイ菌99.9%抑制 ※3。シートは週1回、サンドは月1回交換でお手入れカンタン ※1。カバーのないシンプル構造で、新しいトイレでも猫らくらく安心。省パーツ設計で、丸洗いらくらく!
ダークグレー 高さ(cm)【入口】11 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)45×15(1番高いところ)×35
1箱(1台)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

猫ちゃん目線で細部にまでこだわりました。猫用システムトイレ。ハーフカバーは砂返し付きで、チップの飛び散りを防ぎます。お掃除もかんたん。4つのパーツによる組み立て構造で、洗いやすく清潔に保てます。リビングでも快適便利。トイレ本体と、取替品付き(チップ、シート約1カ月分)のセットです。その日からすぐにお使いいただけます。
用途猫用トイレ セット内容本体(ハーフカバー、スノコ、引き出し付トレー、専用スコップ)、猫システムトイレ用砂(木質タイプ)大きめ粒2.5L、猫システムトイレ用シート4枚入 材質本体:ポリプロピレン、砂:木材、はっ水剤、脱臭剤、シート:ポリオレフィン不織布、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、ホットメルト溶着剤、抗菌剤、中和消臭剤、吸着消臭剤 質量(kg)4.6 幅(cm)40 高さ(cm)26 奥行き(cm)55
1個
3,498 税込3,848
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1週間ずっと、ニオイこもらない※1。上層は撥水サンドだから、サンド表面にオシッコ汚れを残さない構造 ※2。下層は銀イオン配合シートで、ニオイ菌99.9%抑制 ※3。シートは週1回、サンドは月1回交換でお手入れカンタン ※1。カバーのないシンプル構造で、新しいトイレでも猫らくらく安心。省パーツ設計で、丸洗いらくらく!。※1.愛猫1頭(体重8kgまで)のデオトイレ使用時。ウンチをした場合は早く取り除いてください。※2.オシッコ汚れとはサンド表面に残ったオシッコ液のこと。※3.ニオイ菌とは尿からアンモニアを発生させやすい菌のこと。第三者機関による抗菌性試験結果。すべての菌を抑制するわけではありません
材質【猫の室内用トイレ】ポリプロピレン【猫の室内トイレ用砂】主な素材:ゼオライト【猫の室内トイレ用シート】主な素材:ポリオレフィン・ポリエステル不織布、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、抗菌剤、ホットメルト接着剤、香料入りマイクロカプセル ナチュラルアイボリー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約45×35×15(一番高いところ)
1箱
1,998 税込2,198
4日以内出荷

セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ、ホウキ、チリトリ、バススポンジ、トイレブラシ。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。毎日使うお掃除アイテムを1つにまとめてコンパクト収納。持ち運びもラクに行えます。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。
質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付き):443、ハンディモップ:123、ほうき:120、ちりとり:89、バススポンジ:64、トイレブラシ(収納ケース付き):293
1セット
7,260 税込7,986
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

17cmのすきまを活用する、「ストランティ」シリーズの中から、棚板の有効高さが異なるラックAとラックCの組み合わせ商品。キッチン、ランドリー、トイレ等のちょっとしたすき間で活躍。下部には小さなキャスター(コロ)付き、お掃除の際の移動もラクラク。連結パーツにより、ラクラク積み重ね&転倒防止で安心。背面化粧あり:左右どちらでもレイアウト可能
用途キッチンや洗面所などにすきま収納ラックに。キッチン 洗面所 脱衣所 収納 隙間 すき間 すきま ストッカー パントリー 収納ラック ラック シェルフ ストランティ 材質本体:ポリプロピレン、仕切りケース:ポリプロピレン/エラストマー 質量(kg)6.03 耐荷重(kg)連結部上部 (計)8、連結時下部 (計)12、単体使用時 (計)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×45×170 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(Aタイプ)【最上段】150×440×12.50【2、3段目】150×440×190【最下段】150×440×260、(Cタイプ)【1、2段目】150×440×125【3段目】150×440×190【最下段】150×440×325
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷