20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要 サイズW65×D11×H205~260cm パネル:W60×D2.5×H181cm 素材フレーム
1個
20,700 税込22,770
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。 セット内容スライドドアパネル×1、開口パネル×1、スライドレール×1、ガイド付ベース×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2100×1800×450
1セット
179,800 税込197,780
15日以内出荷

内開きから外開きへ簡単に変更できます。
用途トイレブース用丁番 材質(本体)SUS304 適合パネル厚さ(mm)28~43
1組
5,898 税込6,488
当日出荷

組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。 材質木製/両面白ポリ仕上 材質(フレーム)アルミ製/アルマイト仕上
1枚
31,980 税込35,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要 サイズW62.5×D11×H205~260cm パネル 素材フレーム
1個
16,800 税込18,480
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 全長(mm)2000
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。 材質木製/両面白ポリ仕上 材質(フレーム)アルミ製/アルマイト仕上 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)2100×900×32 開口部(mm)(ドア開口)1800×650
1枚
89,980 税込98,978
15日以内出荷

トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。 支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます
付属品鉄ノンプラグビス+皿 4×25 2本 材質SUS304 仕上ヘアーライン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。 厚さ(mm)3 認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
1組(2枚)
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要 材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ パネル:プリント紙化粧繊維板 パネルサイズ(mm)850×1810 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×110×2050~2600 パネル厚(mm)25
1個
25,300 税込27,830
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 仕様フラット 付属品六角棒スパナ(非常解錠用) 推奨ねじ六角穴付サラボルトM5×25(側板厚13/ 16mm)、M5×30(側板厚20mm) 適合パネル厚さ(mm)13、16、20
1個
5,998 税込6,598
欠品中

1本
1,688 税込1,857
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
用途トイレブース下部を支持する金物です。 付属品ステン+A皿タッピング 3.5×25 4本 鉄ノンプラグビス +皿 4×25 2本 材質SUS304 仕上ヘアーライン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

イベント時の間仕切りや研修ブースの製作などにおすすめのマグネットパーティション。工具を使わずに磁石の力で連結ができるので、女性でも簡単に設置できます。連結はパネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結する事が可能です。磁力の力で連結するので、パネル同士の連結に限らず、スチール書庫やスチールロッカーなどにも着磁させる事ができます。
材質枠:スチール、粉体塗装(シルバー)パネル:MP/MDF(4mm厚)、塩ビシート貼り、PC/ポリカーボネイト(クリアーフロスト) 厚さ(mm)20
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプチャンネル 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質ステンレス 仕様引手付 付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN 仕上ヘアーライン セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本 適合パネル厚さ(mm)30~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


丸座は、施行が簡単にできるように、脱着式です。 特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締めつけ可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン 取付ねじビスコン4×25mm、皿木ネジ3.5×25mm 適合扉厚(mm)スクリーン/30~40、アジャスト範囲/50~70
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

パイプの高さ調整が約20mmできます。 化粧ボルトがフラットになり、すっきりしたデザインになっています。また、一人でも取付けが簡単にできるように、化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付いています。 丸座は施行が簡単にできるように、脱着式です。 特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締め付け可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン 取付ねじビスコン4×25mm 適合扉厚(mm)スクリーン/33~42、アジャスト範囲/50~70
1個
2,598 税込2,858
当日出荷