109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途取付エッジ 材質アルミ 長さ(mm)2000 仕上B2EDシルバークリアー付 穴の有無穴無
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。 支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます
付属品鉄ノンプラグビス+皿 4×25 2本 材質SUS304 仕上ヘアーライン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
用途トイレブース下部を支持する金物です。 付属品ステン+A皿タッピング 3.5×25 4本 鉄ノンプラグビス +皿 4×25 2本 材質SUS304 仕上ヘアーライン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

内開きから外開きへ簡単に変更できます。
用途トイレブース用丁番 材質(本体)SUS304 適合パネル厚さ(mm)28~43
1組
5,898 税込6,488
当日出荷

アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途召し合せ・吊元エッジ 材質アルミ 長さ(mm)2000 仕上B2EDシルバークリアー付 穴の有無穴無・クッション付
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途取付エッジ 材質アルミ 長さ(mm)2000 仕上B2EDシルバークリアー付 穴の有無穴無
1本
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組
2,398 税込2,638
当日出荷

材質ステンレス 仕様引手付 付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN 仕上ヘアーライン セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本 適合パネル厚さ(mm)30~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

パイプの高さ調整が約20mmできます。 化粧ボルトがフラットになり、すっきりしたデザインになっています。また、一人でも取付けが簡単にできるように、化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付いています。 丸座は施行が簡単にできるように、脱着式です。 特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締め付け可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン 取付ねじビスコン4×25mm 適合扉厚(mm)スクリーン/33~42、アジャスト範囲/50~70
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1組
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途ドアエッジ・吊元エッジ 材質アルミ 長さ(mm)2000 仕上B2EDシルバークリアー付 穴の有無穴無
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途召し合せRタイプ 材質アルミ 長さ(mm)2000 仕上B2EDシルバークリアー付 適合パネル厚40mm用 穴の有無穴無
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 全長(mm)2000
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ST 平付戸当
エコ商品
用途トイレブース等 材質(本体)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
3日以内出荷

トイレブース召合せ用アルミエッジ。パッキン付。
材質アルミ シルバー
1本
1,688 税込1,857
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレブースドア用アルミエッジ。
材質アルミ シルバー
1本
969 税込1,066
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレブース召合せ用アルミエッジ。
材質アルミ シルバー
1本
1,588 税込1,747
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,688 税込1,857
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレブースコーナー用アルミエッジ。
材質アルミ シルバー
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ笠木。
適合【パネル】40mm 材質アルミ 長さ(mm)4005 厚さ(mm)1.2 シルバー
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷

1本
669 税込736
翌日出荷

トイレブースグレビティドア用アルミエッジ。樹脂カバー付。
材質アルミ シルバー
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレブースジョイント用アルミエッジ。
材質アルミ シルバー
1本
1,688 税込1,857
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トイレブースコーナー用ステンレスエッジ。
適合【パネル】40mm 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)2000 HL
1本
8,998 税込9,898
翌日出荷

トイレブースドア用ステンレスエッジ。
適合【パネル】40mm 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)2000 HL
1本
4,188 税込4,607
翌日出荷

トイレブースグレビティドア用ステンレスエッジ。
適合【パネル】40mm 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)2000 HL
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷

トイレブース召合せ用ステンレスエッジ。
適合【パネル】40mm 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)2000 HL
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷

ステンレス笠木。
適合【パネル】40mm 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)4000 厚さ(mm)1.2 HL
1本
6,698 税込7,368
翌日出荷

トイレブース壁用ステンレスエッジ。
適合【パネル】40mm 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)2000 HL
1本
6,698 税込7,368
翌日出荷

トイレブースグレビティ召合せ用アルミエッジ。樹脂カバー付。
材質アルミ シルバー
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレブースグレビティ召合せ用ステンレスエッジ。
適合【パネル】40mm 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)2000 HL
1本
8,498 税込9,348
翌日出荷

1セット
259 税込285
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
259 税込285
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
259 税込285
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
259 税込285
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
259 税込285
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレブース(ラバトリー)用のコーナー止固定金具です
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)38.5×46×5.0 仕上ヘアーライン
1箱(10個)
4,298 税込4,728
3日以内出荷

ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途笠木 材質SUS304 長さ(mm)2000 仕上HL 適合パネル厚40mm用 穴の有無穴無
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷

ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途取付エッジ 材質SUS304 仕上HL 適合パネル厚40mm用 穴の有無穴無
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)