トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。
支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます
付属品鉄ノンプラグビス+皿 4×25 2本
材質SUS304
仕上ヘアーライン
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
用途トイレブース下部を支持する金物です。
付属品ステン+A皿タッピング 3.5×25 4本 鉄ノンプラグビス +皿 4×25 2本
材質SUS304
仕上ヘアーライン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パイプの高さ調整が約20mmできます。
化粧ボルトがフラットになり、すっきりしたデザインになっています。また、一人でも取付けが簡単にできるように、化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付いています。
丸座は施行が簡単にできるように、脱着式です。
特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締め付け可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン
取付ねじビスコン4×25mm
適合扉厚(mm)スクリーン/33~42、アジャスト範囲/50~70
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
丸座は、施行が簡単にできるように、脱着式です。
特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締めつけ可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
用途ラバトリーブース
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン
取付ねじビスコン4×25mm、皿木ネジ3.5×25mm
適合扉厚(mm)スクリーン/30~40、アジャスト範囲/50~70
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
内開きから外開きへ簡単に変更できます。
用途トイレブース用丁番
材質(本体)SUS304
適合パネル厚さ(mm)28~43
1組
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス
付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
仕上ヘアーライン
セットねじ呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質SUS304
長さ(mm)4000
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
全長(mm)2000
内開きから外開きへ簡単に変更できます。
用途トイレブース用丁番
材質(本体)SUS304+樹脂
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
チャンネルとは、コの字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプチャンネル
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4100
サービス分類オーダー・加工
用途トイレブース等
材質(本体)SUS304
1組
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質ステンレス
仕様引手付
付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN
仕上ヘアーライン
セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
適合パネル厚さ(mm)30~40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
調整ピンの操作で、内開き・外開きにセット出来ます。
用途ラバトリーブース
材質ステンレス鋼SUS304
適合扉質量(kg)15以下
寸法(mm)(チリ)3
取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm
プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。
適合1300SK-D
材質ABS樹脂
1個
¥92
税込¥101
3日以内出荷
独自の機構によりパネルをのせたまま上下調整(26 mm)ができ、施工しやすくなっています。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は12、13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。
付属品六角穴付皿ボルトM6×30(ステンレス鋼)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
適合パネル厚さ(mm)12、13、15、16、20 (別売のスペーサー使用)
1個
¥6,498
税込¥7,148
14日以内出荷
トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
用途トイレブース用丁番
材質(本体)SUS304
付属品取付用ネジ
板厚(mm)2.5
仕上電解研磨
縦(mm)102
横(mm)102
ねじ穴数12
1組
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
トイレブース(ラバトリー)用のアジャスター付の平受型サポート金物です。調整範囲:高さ(H)50~75mm
仕様ビス止め
材質ステンレスSUS304
高さ(mm)50~75
仕上ヘアーライン
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード