22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉の上枠に取り付けるタイプの戸当りです。扉が当たる部分には合成ゴムを使用しているため、衝撃を柔らげます。
材質ステンレス鋼(SUS304)/合成ゴム 仕上へアライン仕上/グレー 種類戸当り 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、合成ゴム/ヘアーライン、グレー
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじなべタッピングネジ4×20mm
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。高級感のあるトイレブースを演出します。無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。10万回繰り返し衝撃耐久試験済み(ドア重量20kg)
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛 材質本体:亜鉛 ゴム:ウレタンゴム(黒) 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。 ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損することを防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
材質ステンレス 仕上ヘアーライン セットねじ呼び4×25サラタッピンネジ(+)SUS 2本
1個
859 税込945
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シブタニ戸当
笠木がないハイパネルブースで使用可能な戸当たりです。主張しすぎないデザインでハイグレードなトイレ空間にもおすすめです。
付属品呼び4×20ナベタッピンネジ(+)SUS 3本 材質ステンレス 仕上ショットブラスト
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

用途ラバトリーブース外開き 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛 材質(本体)黄銅、(ゴム)合成ゴム(黒) 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

笠木のないトイレブースで使用できる戸当りです。 左右勝手兼用です。
用途ラバトリーブース用戸当り 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじトラスタッピングネジ4×30mm
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

BEST[金物]戸当帽子掛
扉が壁にぶつかってキズを付けるのを防ぐ戸当り。 バックやコートなどを掛けることもできます。トイレブースに最適。
用途扉が壁にぶつかってキズを付けるのを防ぐ戸当り 材質本体:ステンレス鋼SUS304、ゴム:エチレンプロピレンゴム
1個
769 税込846
当日出荷

高級感のある真鍮製で、シンプルかつシャープなデザインです。 パネルへの取り付けネジが見えないよう座が2重構造になっています。
付属品六角レンチ 1本 材質真鍮 仕上サテンクローム セットねじ呼び4×20サラタッピンネジ1種(+)SUS 3本
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレブース(ラバトリー)用のドア用戸当たり金物です。
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)45.5×43 仕上ヘアーライン
1箱(20個)
6,898 税込7,588
3日以内出荷

用途スクリーン用ラバトリーブースの戸当り 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
1個
549 税込604
当日出荷

笠木のないトイレブースで使用できる戸当りです。 ドア上部(木口面)に取り付けるため、強度があり目立ちにくい形状です。 内開き使用時は、開閉時両方の戸当りとして機能します。 左右勝手兼用です。
用途ラバトリーブース内開き、SKドア 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじなべタッピングネジ4×20mm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。 ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損すること防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
付属品六角レンチ 1本 材質真鍮 仕上サテンクローム セットねじ呼び4×25サラタッピンネジ1種(+)SUS 3本
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

扉の上面に取り付け、笠木に当てることで扉の閉止位置を保持します。
材質ステンレス 仕上ショットブラスト セットねじ呼び3.8×32丸木ネジ(+)SUS 3本
1個
649 税込714
当日出荷

用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛 材質(本体)黄銅、(ゴム)合成ゴム(黒) 仕上サテンクローム 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
1個
3,688 税込4,057
当日出荷

戸当りにフックが付いているため、コートなどを掛けられます。公共施設のトイレブースなどに最適です。扉が当たる部分にはエラストマーを使用しているため、衝撃を和らげます。サチライトクロムめっきを施しているため、抜群の耐食性です。
付属品ねじキャップ 2ヶ六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)2本六角穴付皿ボルトM6×18(ステンレス鋼)2本 材質/仕上亜鉛合金、黄銅(真鍮)、クロロプレンゴム/サチライトクロームめっき、ブラック 種類戸当り 最大吊下荷重(N)98
1個
4,598 税込5,058
欠品中

SYS(シブタニ)戸当
扉の上面に取り付けるタイプの戸当りです
材質ステンレス 仕上ホーニング セットねじ呼び4×30トラスタッピンネジ(+)SUS 3本
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

笠木のないトイレブースで使用できる戸当りです。
用途ラバトリーブース・トイレ・試着室等(内開き)、SKドア用に。 付属品取付ビス トラスコ品番206-6048 材質SUS/ゴム ブラック タイプ47
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

トイレブース(ラバトリー)用の帽子掛兼用戸当たり金物です。
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)110 仕上ヘアーライン
1箱(10個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷