32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途取付エッジ 材質SUS304 長さ(mm)2000 仕上HL 適合パネル厚40mm用
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
用途トイレブース下部を支持する金物です。 付属品ステン+A皿タッピング 3.5×25 4本 鉄ノンプラグビス +皿 4×25 2本 材質SUS304 仕上ヘアーライン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。 支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます
付属品鉄ノンプラグビス+皿 4×25 2本 材質SUS304 仕上ヘアーライン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途取付エッジ 材質アルミ 長さ(mm)2000 仕上B2EDシルバークリアー付 穴の有無穴無
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス 付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 仕上ヘアーライン セットねじ呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途取付エッジ 材質アルミ 長さ(mm)2000 仕上B2EDシルバークリアー付 穴の有無穴無
1本
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス製調整巾木
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途調整巾木カバー・ベース 長さ(mm)2000 材質SUS304 仕上HL
1組
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途ドアエッジ 材質SUS304 仕上HL 適合パネル厚40mm用 穴の有無穴付(両端50mm・6ヶ所) 穴径下穴5Φ皿7Φ
1本
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途笠木 材質アルミ 長さ(mm)2000 仕上B2EDシルバークリアー付 穴の有無穴無
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス 仕様引手付 付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN 仕上ヘアーライン セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本 適合パネル厚さ(mm)30~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途取付エッジ 材質SUS304 仕上HL 適合パネル厚40mm用 穴の有無穴付(3ヶ所) 穴径下穴8Φ
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレブース(ラバトリー)用のドア用戸当たり金物です。
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)45.5×43 仕上ヘアーライン
1箱(20個)
6,898 税込7,588
4日以内出荷

トイレブース(ラバトリー)用のアジャスター付の平受型サポート金物です。調整範囲:高さ(H)50~75mm
仕様ビス止め 材質ステンレスSUS304 高さ(mm)50~75 仕上ヘアーライン
1箱(10個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

パイプの高さ調整が約20mmできます。 化粧ボルトがフラットになり、すっきりしたデザインになっています。また、一人でも取付けが簡単にできるように、化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付いています。 丸座は施行が簡単にできるように、脱着式です。 特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締め付け可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン 取付ねじビスコン4×25mm 適合扉厚(mm)スクリーン/33~42、アジャスト範囲/50~70
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

扇形の表示窓で表示が見易くなっています。(カラーユニバーサルデザイン対応)
用途ラバトリーブース外開き 材質ステンレス鋼 付属品非常解錠キー ストローク(mm)30 適合扉厚(mm)30~40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1組
2,398 税込2,638
当日出荷

2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 全長(mm)2000
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸座は、施行が簡単にできるように、脱着式です。 特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締めつけ可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン 取付ねじビスコン4×25mm、皿木ネジ3.5×25mm 適合扉厚(mm)スクリーン/30~40、アジャスト範囲/50~70
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

トイレブースドア用アルミエッジ。
材質アルミ シルバー
1本
969 税込1,066
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内開きから外開きへ簡単に変更できます。
用途トイレブース用丁番 材質(本体)SUS304 適合パネル厚さ(mm)28~43
1組
5,898 税込6,488
当日出荷

トイレブース用金具・トイレロック。外開用・ドアー厚30mm~40mm対応・握玉表示式。
材質/仕上ステンレス / ヘアーライン仕上
1組
3,998 税込4,398
翌日出荷

トイレブース用金具・平付戸当。内開き・外開き兼用。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上、ゴム
1個
399 税込439
翌日出荷

トイレブース用金具・表示器。内開き用(カラー表示付)・角型表示式・扉厚:28~45mm。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
1組
1,598 税込1,758
翌日出荷

トイレブース用金具・ラバトリヒンジ。内開き・外開き、左右兼用。框厚調整範囲:30~40mm。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
1組
3,698 税込4,068
翌日出荷

トイレブース用金具・T型サポート(自在)。支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

トイレブース用金具・ドアーラッチ。平座 /突付座付・ラッチストローク:19mm。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
1個
999 税込1,099
翌日出荷

トイレブース用金具・L型アングル。L型隔金物戸厚40mm用。框厚調整範囲:25~45mm
材質ステンレス(SUS304)
1組
599 税込659
翌日出荷

トイレブース用金具・ラバトリストライク。外開き用・框厚調整範囲:30~45mm。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上、ゴム
1組
1,598 税込1,758
翌日出荷

トイレブース用金具・ラバトリストライク。内開き用・框厚調整範囲:23~45mm。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上、ゴム
1組
1,288 税込1,417
翌日出荷

トイレブース用金具・面付ラバトリーヒンジ。内開き・外開き、左右兼用。框厚調整範囲:30~40mm。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
1組
3,500 税込3,850
翌日出荷

トップ表示器
トイレブース用金具・回転式表示器。引戸・ドア兼用(引戸かドアにより受け金具をお選びいただけます)。表示窓、非常脱出装置付。解錠時、回転バーは6時方向で止まる構造。扉厚:13~40mm。
材質亜鉛ダイカスト/サーチライトクローム
1組
4,998 税込5,498
翌日出荷

トイレブース用金具・化粧ナット。ナット外径:12mm・オスネジ外径:8.5mm。
材質真鍮製クローム仕上
1個
159 税込175
翌日出荷