材質ステンレス
仕様引手付
付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN
仕上ヘアーライン
セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
適合パネル厚さ(mm)30~40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス
付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
仕上ヘアーライン
セットねじ呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質SUS304
付属品取付用ネジ
種別木製扉用
仕上ペーパー
適合扉厚(mm)28~40
バックセット35mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
扇形の表示窓で表示が見易くなっています。(カラーユニバーサルデザイン対応)
用途ラバトリーブース外開き
材質ステンレス鋼
付属品非常解錠キー
ストローク(mm)30
適合扉厚(mm)30~40
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質SUS304
付属品取付用ネジ
仕上ヘアーライン
適合扉厚(mm)30~40
ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。内開き用 ELK-I、外開き用 ELK-Oがあります。扉と側板のすき間が26 mmあり、手挟み防止に効果があります。すき間に取付けるゴム戸当りは別途ご用意ください。同シリーズの蝶番もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
シリーズステンレス鋼シリーズ
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス
仕様引手付
付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
仕上ヘアーライン
セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
内開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。表示部の形状を丸型にしたほか、厚みを4ミリと従来の4分の1にしたことで、ぶつかる・ひっかかるといった危険を軽減します。角がないので子どもの使用にも安心です。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-1、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
用途ラバトリーブース内開き
材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:アルミ(ラッチ側)
仕上ヘアライン
ドア厚(mm)30~40
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
非常解錠装置はコインなどで操作できますので緊急時に便利です。
表示窓を大きくし視認性を向上させました。
扇形の表示窓で表示が見易くなっています。
材質ステンレス鋼
ストローク(mm)30
仕上ヘアライン
適合扉厚(mm)30~40
大型表示窓で表示が見易い表示付ボルトです。(カラーユニバーサルデザイン対応)
無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。
用途ラバトリーブース(内開・外開兼用)
材質亜鉛
ストローク(mm)50
仕上シルバー
取付ねじ皿タッピングネジ3.5×25mm
適合扉厚(mm)30~40
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
大きなつまみで操作し易い打掛錠。
非常解はビンを押してカバーを外して表示板を回すだけの簡単操作。
表示窓はカラーユニバーサルデザイン対応。
真上、真下で打掛棒がストップするいたずら施錠防止機能付。
用途ラバトリーブース
材質黄銅+樹脂
色シルバー
仕上サテンクローム
パネル厚(mm)12~14
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
外側から「赤色」使用中、「青色」未使用の表示がでるレバーハンドル錠。
施錠時は、手動でロックバーを回転させ、ストライクに引っかけてください。
材質亜鉛ダイカスト(メッキ)・樹脂
仕様取付ビス付き
付属品ストライク
シリーズスライデックス
勝手左右兼用
取付扉厚(mm)30~40
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス
付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
ストローク(mm)30
仕上ヘアーライン
セットねじ呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ロングセラーの引戸用真鍮製打掛錠です。非常時にはコインで解錠可能です。
材質真鍮
仕上ダルクロームメッキ
適合扉厚(mm)36~40
材質SUS304
バックセット35mm
適合扉厚(mm)28~40
付属品取付用ネジ
種別木製扉用
種類ドアノブ
仕上ペーパー
取手握り玉
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途トイレブース等
材質(本体)SUS304
1組
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
自動閉止引戸(傾斜式)LM-80の表示付きラッチ錠(オプション)です。
引戸用のラッチ錠で、左右兼用タイプ(部品の組み替え必要)です。
75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。
アーム部が大きく操作がしやすい、ユニバーサルデザインの製品です
材質ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
部品名称表示付ラッチ錠
適合パネル厚さ(mm)13
付属品六角棒スパナ(非常解錠用)
仕様非常解錠部:六角穴
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
関連キーワード