76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旧リモコン適合品番354-1001,354-1002,354-1003,354-1017,354-1023,354-1024,354-1025,354-1026,354-1028,354-1117,354-1118,354-1119,354-1120,354-1128,354-1205,354-1206,354-1219,354-1220,354-1221,354-1222,354-1223,354-1224,354-1225,354-1236,354-1266,354-1267,354-1268,354-1416,354-1417の代替品。マルチリモコンタイプで電池、ビス、壁取り付けブラケット付。機種により使用するボタン、使用しないボタンに関して、シールを貼って対応ください。
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合DT-2862、DT-2812,DT-2813,DT-2860,DT-2870,DT-3862,DT-3872,DT-3812,DT-3812H,DT-3812XUNQDT-3512XUNQ, DT-3812X,DT-3863,DT-3873,DT-3813,DT-3513,DT-3813X,DT-3813H,DT-3813X,DT-3813HDT-4813,DT-4812,DT-4812H,DT-4872,DT-4812X,DT-4873,DT-4813X,DT-4813H,DT-4871CW-RS3,CW-RS30,CW-RS2,CW-RS20,CW-RS1,CW-RS10DT-V182,DT-V152,DT-V182H,DT-V152H,DT-K182,DT-K152,DT-B183,DT-B153,DT-B183XU,DT-B153XU,CW-E41Q,CW-E410Q,DWT-MC83,DWT-MC53GDS-282S,GDS-282P,GDS-282H,GDS-282SU,GDS-282PU,GDS-282MPU,GDS-252SHR,GDS-252SHLDT-C183C,DT-C153C,DT-C183U,DT-C153UCW-E43,DT-B182,DT-B152,DT-B182XU,DT-B152XU,DT-V181H,DT-V151H,DT-C182,DT-C512CW-E41,DTW-CC83,DTW-CC53,DT-B181,DT-B151,DT-B181XU,DT-B151XU,DT-G182,DT-G152,DT-G181,DT-G151CW-E40,DT-V183,DT-V153,DT-V183H,DT-V153H,DT-K183,DT-K153,DT-V183H,DT-V153HDT-K183,DT-K153DT-V183U,DT-V153U,DT-V183MU,DT-153MUCW-E43Q,CW-E430QGDS-283S,GDS-283P,GDS-283CP,GDS-283H,GDS-253HR,GDS-253HL,GDS-283SU,GDS-283PU,GDS-283MPUDT-V283U,DT-V283HU,DT-V253U,DT-V253HU,DT-V282U,DT-V282HU,DT-V252U,DT-V252HU,DT-V281U,DT-V281HUDT-V251U,DT-V251HU,DT-B152,DT-B153,DT-B182,DT-B183,DT-B182GU
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

付属品乾電池組品:1個(3×2個)、化粧カバー:1個、十字穴付ナベタッピンねじ:3個、アンカープラグ3個 長さ(mm)220 幅(mm)84 ホワイト 高さ(mm)25
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INAX(LIXIL)リモコン
354-1226の後継リモコン※業界統一ピクトグラム仕様
適合機種壁リモコンキット(乾燥・流す付) DT-V283型
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

旧リモコン品番:354-1278,354-1279,354-1280,354-1282,354-1292,354-1401,354-1402,354-1403,354-1404,354-1405の代替品 。マルチリモコンタイプで電池、ビス、壁取り付けブラケット付。機種により使用するボタン、使用しないボタンに関して、シールを貼って対応ください。
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合CW-E53,CW-E51,CW-E50HP,CW-E63Q,DS-483SU,DS-483HU,DS-483PU,DS-453,CW-E63,CW-61Q,DS-481,GDS-451,CW-61,CW-E60HP
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

354-1058Aの後継リモコン※業界統一ピクトグラム仕様
適合品番アメージュG脱臭シャワートイレ【品番:DT-5523、DT-5823】、シャワートイレ一体型取替用機能部【品番:DWT-MM55、DWT-MM85】
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

流せるもん用リモコン本体(大小洗浄)【統一ピクト表示】
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

・便器横の壁が遠い広いトイレや、壁への設置が難しい場合でも、リモコンとペーパーを使いやすい位置に設置できます。 ・安定感のあるローシルエットデザイン ・レジオ、サティス、どちらのリモコンにも相性がよい形状です。 ・リモコンを斜めに設置し、押しやすさに配慮しました。
用途設置可能なペーパー幅は118mm以下です。 材質ステンレス、底部:鋼板(塗装) 寸法(mm)300×185×640 質量(kg)7.8 取付可能リモコン壁リモコン、スマートリモコン(レジオ、サティス) 壁リモコン(アステオ)
1個
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

壁リモコン(フルオート便座・ほのかライト、温風乾燥、流す付)【統一ピクト表示】 ※354-1575の後継品
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合パッソ・CW-EA13Q
1個
9,488 税込10,437
5日以内出荷

1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合ベーシアハーモLタイプ・ベーシアシャワートイレ(フチレス)・DT-BA282・DT-BA252・DT-BA281・DT-BA251
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

使用頻度の高いスイッチを大きく配置しました。また、使い方に応じて画面が切り替わり、ナビゲーションのように必要な操作が表示されます。
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用頻度の高いスイッチを大きく配置しました。また、使い方に応じて画面が切り替わり、ナビゲーションのように必要な操作が表示されます。
ホワイト 適合品番DV-S728型,DV-S718型,DV-S726型,DV-S716型,DV-S628型,DV-S618型,DV-S626型,DV-S616型,DV-G218型,DV-G216型 関連資料(0.18MB) (0.03MB)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

使用頻度の高いスイッチを大きく配置しました。また、使い方に応じて画面が切り替わり、ナビゲーションのように必要な操作が表示されます。
ブラック 適合品番DV-G218型、DV-G216型 関連資料(0.18MB) (0.03MB)
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

壁リモコン(電動開閉・電動リフトアップ付)
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合サティスDV300タイプ ・サティスアステオDT300タイプ・DV-316G・DV-316A・DT-356A・DT-386A
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

現在ご使用中の紙巻器の取付穴を利用して、ウォシュレットのリモコンなどがセットできます。新しくねじ穴を開ける必要がないので壁面を傷めず、引越しの時も安心です。
適合(取付可能なリモコン)ウォシュレットアプリコットF3系・F2系・F1系、S2系・S1系リモコン、ウォシュレット一体形便器ネオレストAH・A・D・GG、GG-800 材質樹脂 寸法(mm)182×16×303 パステルアイボリー
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

仕様SIAA抗菌 質量(kg)約10 区分貯湯式 使用温度範囲(℃)0~40 タンク容量(L)0.73 グレードSS4G 定格消費電力(W)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561 安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ 電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付) 機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便座、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)(リモコン便器洗浄)、リトイレ 使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本 給水方式水道直結式 ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48 リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42 定格電源AC100V 50/60Hz 水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温 年間消費電力量(kWh/年)168(節電機能切時:233) 省エネ基準達成率(%)108 吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき) 脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧) 表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温 脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様SIAA抗菌 質量(kg)約10 区分貯湯式 使用温度範囲(℃)0~40 タンク容量(L)0.73 グレードSS3G 定格消費電力(W)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561 安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ 電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付) 機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)、リトイレ 使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本 給水方式水道直結式 ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48 リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42 定格電源AC100V 50/60Hz 水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温 年間消費電力量(kWh/年)167(節電機能切時:232) 省エネ基準達成率(%)109 吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき) 脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧) 表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温 脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様SIAA抗菌 質量(kg)約10 区分貯湯式 使用温度範囲(℃)0~40 タンク容量(L)0.73 グレードSS3G 定格消費電力(W)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561 安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ 電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付) 機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)、リトイレ 使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本 給水方式水道直結式 ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48 リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42 定格電源AC100V 50/60Hz 水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温 年間消費電力量(kWh/年)167(節電機能切時:232) 省エネ基準達成率(%)109 吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき) 脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧) 表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温 脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様SIAA抗菌 質量(kg)約10 区分貯湯式 使用温度範囲(℃)0~40 タンク容量(L)0.73 グレードSS4G 定格消費電力(W)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561 安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ 電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付) 機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便座、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)(リモコン便器洗浄)、リトイレ 使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本 給水方式水道直結式 ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48 リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42 定格電源AC100V 50/60Hz 水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温 年間消費電力量(kWh/年)168(節電機能切時:233) 省エネ基準達成率(%)108 吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき) 脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧) 表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温 脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


空間コーディネートできるカラーバリエーション。シンプルを極めたスタイリング。ビデ専用ノズルとおしり専用ノズルの2本のノズル付。つぎ目のないキレイ便座でお掃除ラクラク。汚物をつきにくくする鉢内スプレー。国際基準に準拠した安心と信頼の抗菌効果。スッキリノズルシャッター付。ノズル先端交換可能。Wパワー脱臭。フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)対応。超節電で電気代節約
用途トイレのリフォームに。リクシル LIXIL イナックス INAX 温水洗浄便座 便座 キレイ便座 交換 エコ ノズル2本 防汚 点字対応 日本製 温水便座 トイレ 自動洗浄 ノズル交換可能 抗菌 節電 省エネ リフォーム 質量(kg)3.7 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)41.7×54.7×13.5
1台
94,980 税込104,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

INAX(LIXIL)リモコン
98/5、01/4に外観仕様が変わっていますが互換性はあります。水量調節は本体での操作となります。以下の品番では温風乾燥機能がないため、リモコンの乾燥を押しても作動しません。CW-K31、CW-K31QA、CW-K31QB、CW-K35、CW-K35QA、CW-K35QB、CW-K41、CW-K41QA、CW-K41QB、CW-K45、CW-K45QA、CW-K45QB、CW-1040、CW-1041、CW-K110、CW-K111、CW-K131。
適合シャワートイレKシリーズ【品番:CW-K31、CW-K31QA、CW-K31QB、CW-K33、CW-K33QA、CW-K33QB、CW-K35、CW-K35QA、CW-K35QB、CW-K37、CW-K37QA、CW-K37QB、CW-K41、CW-K41QA、CW-K41QB、CW-K43、CW-K43QA、CW-K43QB、CW-K45、CW-K45QA、CW-K45QB、CW-K47、CW-K47QA、CW-K47QB】シャワートイレ1000シリーズ【品番:CW-1040、CW-1041、
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

ハンドルを交換するだけで、今お使いの便器がリモコン操作による便器洗浄も可能に。 振り向かずラクな姿勢で便器洗浄できます。
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人気の機能を搭載した、お掃除しやすいウォシュレット。 すっきりしたデザインに、「プレミスト」など、いつでも清潔を保ち、お掃除の手間を省く機能を搭載しています。 両サイドのそでをなくしました。奥まで手が届くので、床面や便器側面のお掃除もグンとしやすくなります。 見た目もスッキリするので、トイレ空間も広く感じます。 自動で便器にミスト(水)をふきつけて水のクッションをつくります。 汚れを付きにくく、落ちやすくする技術です。 ウォシュレットご使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」でノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。 さらに、使用していない時も定期的に洗浄して、きれいが長持ちします。 掃除がしにくい便座の「つぎ目」をなくし、お掃除カンタン。(搭載されていない機種もございます)
形状前丸 グリーン購入法適合
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

壁リモコン(電動リフトアップ付)【統一ピクト表示】 ※354-1381Aの後継品
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合アステオDT300タイプ・サティスDV400Aタイプ・リフレッシュサティス(2011モデル)・サティスDV400タイプ・DT-355J・DT-385J・DT-355G・DT-385G・DV-S415A・DV-S425A・DV-S425AT・DWV-SA15A・DWV-SB15A
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

壁リモコン(音楽再生・電動リフトアップ付)
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合サティスDV300タイプ ・サティスアステオDT300タイプ・DV-318G・DV-318A・DT-358A・DT-388A
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

壁リモコン(部屋暖房・プラズマクラスター付)
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合サティスDV300タイプ・サティスアステオDT300タイプ ・DV-317・DT-357・DT-387
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

壁リモコン(音楽再生・電動リフトアップ付)
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合サティスDV300タイプ・サティスアステオDT300タイプ ・DV-318・DT-358・DT-388
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

壁リモコン(音楽再生・電動リフトアップ付)【統一ピクト表示】 ※354-1378Aの後継品
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合アステオDT300タイプ・サティスDV400Aタイプ・リフレッシュサティス(2011モデル)・サティスDV400タイプ・DT-358J・DT-388J・DT-358G・DT-388G・DV-S418A・DV-S428A・DV-S428AT・DWV-SA18A・DWV-SB18A
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

壁リモコン(部屋暖房・プラズマクラスター・電動リフトアップ付)
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合サティスDV300タイプ ・サティスアステオDT300タイプ・DV-317G・DV-317A・DT-357A・DT-387A
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

壁リモコン(乾燥なし、手動リフトアップ付)
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合サティスDV300タイプ・DV-314G
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

壁リモコン(電動開閉・電動リフトアップ付)【統一ピクト表示】 ※354-1380Aの後継品
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合アステオDT300タイプ・サティスDV400Aタイプ・リフレッシュサティス(2011モデル)・サティスDV400タイプ・DT-356J・DT-386J・DT-356G・DT-386G・DV-S416A・DV-S426A・DV-S426AT・DWV-SA16A・DWV-SB16A
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

壁リモコン
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合サティスDV300タイプ・サティスアステオDT300タイプ・DV-315・DT-355・DT-385
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

壁リモコン(電動開閉付)
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合サティスDV300タイプ・サティスアステオDT300タイプ・DV-316・DT-356・DT-386
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

壁リモコン(部屋暖房・プラズマクラスター・電動リフトアップ付)【統一ピクト表示】 ※354-1420Aの後継品
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合アステオDT300タイプ・サティスDV400Aタイプ・サティスDV400タイプ・DT-357J・DT-387J・DT-357G・DT-387G・DV-S417A・DV-S427A・DV-S427AT
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

仕様SIAA抗菌 質量(kg)約10 区分貯湯式 使用温度範囲(℃)0~40 タンク容量(L)0.73 グレードSS4G 定格消費電力(W)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561 安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ 電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付) 機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便座、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)(リモコン便器洗浄)、床排水・床上排水 使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本 給水方式水道直結式 ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48 リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42 定格電源AC100V 50/60Hz 水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温 年間消費電力量(kWh/年)168(節電機能切時:233) 省エネ基準達成率(%)108 吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき) 脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧) 表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温 脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)