109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(4個)
399 税込439
当日出荷


適合本体TCF356型、TCF5001型、TCF5011型、TCF6121RC型、TCF6128R型、TCF6128RAG型、TCF6131RC型、TCF6138R型、TCF6138RAG型 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB) 適合本体品番リスト(0.04MB)
1個
1,998 税込2,198
欠品中


ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型
エコ商品
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど 材質(本体)ステンレス鋼/素地 質量(g)25 種類軸型 材質(軸)ポリブチレンテレフタレート 材質(ねじ部)ステンレス鋼 仕上素地 材質(軸受)ポリフェニレンサルファイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三栄水栓製便座(PW902・PW903)用交換クッション。2個入り
用途トイレ用 適合SANEI製便座(PW902、PW903)用交換用クッション。ほかのメーカーには合いません。 材質ポリエチレン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×35(パックサイズ)
1個
279 税込307
当日出荷

三栄水栓製暖房便座(PW9041, PW9071)用交換クッション。2個入り。廃盤品PW9051, PW9091にも使用可能。
用途トイレ用 材質エラストマー
1個
389 税込428
当日出荷

三栄水栓製PW902・PW903兼用の補修用ロングタイプの便座取付具。 廃盤品PW9040, PW9050, PW9051, PW9070, PW9090, PW9091にも使用可能。
用途トイレ用 材質ポリアセタール ホワイト
1個
879 税込967
当日出荷

SANEI製普通便座PW9022およびPW9032兼用の補修用取付け具
材質ポリプロピレン、ポリアセタール ホワイト
1個
749 税込824
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型
エコ商品
コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど 質量(g)38 種類軸型 長さL(mm)55 幅W(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個
3,998 税込4,398
当日出荷

用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。 セット内容分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

適合品番CW-B50型,CW-D10型,CW-EA20型,CW-H40型,CW-K40型,CW-KA20型,CW-KA30型,CW-KB20型,CW-KB30型,CW-PA10型,CW-PA20型,CW-PB10型,CW-PB20型,CW-RAA型,CW-RG型,CW-RL型,CW-RN型,CW-RT型,CW-RWA型
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

。日常生活だけでなく、災害時でも清潔な衛生環境を保てます。環境にやさしい瞬間式。洗浄水を使う時に、使うだけ温めるから電気代が節約できて環境にも優しい。カーボンニュートラル適合商品。洗浄機能は水圧のみで使えるから、温水、温暖便座を使わないときは機能をオフ。電気代がかかりません。(洗浄ノブの消費電力のみ年間:1kwh)。井戸水でも使えます。モーター非搭載、分岐継手・給水ホースにフィルタを装備。井戸水をご利用でも、石灰詰まりによる故障がなく洗浄機能をご利用いただけます。石灰詰まりで、洗浄水の出が悪くなったらフィルタ洗浄することで洗浄機能が復活します。[洗浄機能]前に傾けるとビデ洗浄、後ろに傾けるとおしり洗浄。レバーの傾きで洗浄水圧調整可能。[温め機能]温め機能は3段階。洗浄機能:オフ→省エネ(35℃)→あったか(38℃)。温暖便座:オフ→省エネ(33℃)→あったか(37℃)。さらに、温暖な期間は温め機能をオフにすることで電気代を大幅に節約できます。水圧で洗浄機能を使えるKirei PLUSならではの機能です。Kirei PLUSのこだわり。着座することで、W洗浄ノズルから5秒間自動洗浄します。洗浄水温の保護機能。洗浄機能使用中、水温が43度を超えると洗浄水が停止しノズルが自動洗浄いたします。温度が下がると使用再開いたします。ゆっくりクローズ。日本のこだわり性能。長く使ってほしいから、ゆっくり便座が閉まり便蓋の破損を防ぎます。低温やけど防止機能。温暖便座機能時、着座後5分経過すると低温やけど防止のため、便座温度を29℃まで自動的に下げます。冬場は入水温が低下し、洗浄水が十分に温まりきらず吐出することがあります。洗浄温度を能力通りに吐出させるには、流量を絞り、十分に温まった洗浄水をご利用ください
付属品便座本体、壁紙(本体取付位置決め用)、取り付けボルト、ワッシャー、取付ボルト用ナット、ベースプレート(本体固定板)、固定部品(下からナット締めできない便器にのみ使用)、分岐継手(フィルター・パッキン付)、標準50cm給水ホース(パッキン付)、説明書 形状前丸 本体質量(kg)3.2 電源コード(m)1.1 電源(AC100V)50/60Hz 給水方式水道直結給水式 給水温度(℃)4~40(※4℃以下の環境下は凍結、40℃以上では高温による不具合の可能性があります。) 調節方式(暖房便座)3段階調整(OFF/常温・弱/33℃・強/37℃) 供給水圧(MPa)0.1~0.75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)36.7×50.8×9.5
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

1セット(2個)
549 税込604
当日出荷


1パック
510 税込561
欠品中

形状前丸 仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ 付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン 材質PP パステルアイボリー サイズ兼用 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取付穴深さ(mm)45未満
1台
2,298 税込2,528
当日出荷



3つのサポートでゾウの鼻のように長く使えます。移乗動作に合わせて、ひじ掛けが0cm~30cmの2段階に調節可能。姿勢保持グリップや片手で切れるペーパーホルダーがあるので、一人で排泄が可能。少ない水で使用できるバケツ(節水バケツ)や樹脂製ポータブルトイレ
仕様●背もたれとひじ掛けだけの簡単組み立て。●幅:53cm×奥行60cm×高さ76~90cm●重量:12.5~●便座:幅36cm×奥行42.5(内寸19cm×31cm)●ジェンダーレスなアースカラー。●お部屋に馴染むアースブラウン、爽やかで清潔感のあるミストブルー●原産国:日本●抗菌剤:有(標準便座のみSIAA取得)●付属品:防臭消耗品、片手で切れるペーパーホルダーR、吸着便座シート(標準便座のみ) アズワン品番65-8874-14
1箱
32,980 税込36,278
6日以内出荷

。3つのサポートでゾウの鼻のように長く使えます。移乗動作に合わせて、ひじ掛けが0cm~30cmの2段階に調節可能。姿勢保持グリップや片手で切れるペーパーホルダーがあるので、一人で排泄が可能。少ない水で使用できるバケツ(節水バケツ)や樹脂製ポータブルトイレ初の自動ラップ機能搭載により片付けをサポート。
仕様●背もたれとひじ掛けだけの簡単組み立て。●幅:53cm×奥行60cm×高さ76~90cm●重量:12.5~●便座:幅36cm×奥行42.5(内寸19cm×31cm)●ジェンダーレスなアースカラー。●お部屋に馴染むアースブラウン、爽やかで清潔感のあるミストブルー●原産国:日本●抗菌剤:有(標準便座のみSIAA取得)●付属品:防臭消耗品、片手で切れるペーパーホルダーR、吸着便座シート(標準便座のみ)
1箱
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3つのサポートでゾウの鼻のように長く使えます。移乗動作に合わせて、ひじ掛けが0cm~30cmの2段階に調節可能。姿勢保持グリップや片手で切れるペーパーホルダーがあるので、一人で排泄が可能。少ない水で使用できるバケツ(節水バケツ)や樹脂製ポータブルトイレ初の自動ラップ機能搭載により片付けをサポート。
仕様●背もたれとひじ掛けだけの簡単組み立て。●幅:53cm×奥行60cm×高さ76~90cm●重量:12.5~●便座:幅36cm×奥行42.5(内寸19cm×31cm)●ジェンダーレスなアースカラー。●お部屋に馴染むアースブラウン、爽やかで清潔感のあるミストブルー●原産国:日本●抗菌剤:有(標準便座のみSIAA取得)●付属品:防臭消耗品、片手で切れるペーパーホルダーR、吸着便座シート(標準便座のみ) アズワン品番65-8874-22
1箱
46,980 税込51,678
6日以内出荷

3つのサポートでゾウの鼻のように長く使えます。移乗動作に合わせて、ひじ掛けが0cm~30cmの2段階に調節可能。姿勢保持グリップや片手で切れるペーパーホルダーがあるので、一人で排泄が可能。少ない水で使用できるバケツ(節水バケツ)や樹脂製ポータブルトイレ
仕様●背もたれとひじ掛けだけの簡単組み立て。●幅:53cm×奥行60cm×高さ76~90cm●重量:12.5~●便座:幅36cm×奥行42.5(内寸19cm×31cm)●ジェンダーレスなアースカラー。●お部屋に馴染むアースブラウン、爽やかで清潔感のあるミストブルー●原産国:日本●抗菌剤:有(標準便座のみSIAA取得)●付属品:防臭消耗品、片手で切れるペーパーホルダーR、吸着便座シート(標準便座のみ) アズワン品番65-8874-19
1箱
32,980 税込36,278
6日以内出荷

トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで 排泄姿勢・着座動作・移乗動作に配慮 FV-CPは幅55cm。超コンパクトサイズで場所をとりません。 ひじ掛けの高さと幅を調節。便座からの高さは18・21・24・27・30cmの5段階に調節できます。ひじ掛けの幅は左右入れ替えて38cmまたは41cmに調節できます。 開閉しやすい上フタ。手首を返さず開けられます。 本体に汚水受けを設けているので、バケツからこぼれた小水を床に漏らしません。
容量(L)10 材質(本体・上蓋・便座ベース板・バケツ)PP、(ソフト便座)EVA 付属品防臭消耗品 仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、ソフト便座、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg、ひじ掛け2本
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ナットで便器に固定しているTOTO製便座の取り付け、取りはずしに使用できます。 材質ABS樹脂 質量(g)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×28×209 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
889 税込978
当日出荷


トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで 排泄姿勢・着座動作・移乗動作に配慮 FV-CPは幅55cm。超コンパクトサイズで場所をとりません。 ひじ掛けの高さと幅を調節。便座からの高さは18・21・24・27・30cmの5段階に調節できます。ひじ掛けの幅は左右入れ替えて38cmまたは41cmに調節できます。 開閉しやすい上フタ。手首を返さず開けられます。 本体に汚水受けを設けているので、バケツからこぼれた小水を床に漏らしません。
仕様抗菌加工便座、暖房便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg、ひじ掛け2本 容量(L)10 材質(本体・上蓋・便座・バケツ)PP 定格電源交流100V、50/60Hz 定格消費電力(W)53 温度(℃)(便座表面)30~40、5段階調節 付属品防臭消耗品
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1組(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)