28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm)100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お掃除がしやすい! 分解が容易なワンタッチ着脱の羽根を採用。 壁面の汚れを低減する気密リング付! パナソニック独自の気密リングが排気の逆流を抑えお部屋の壁面の汚れを防ぎます。 壁・天井取付形。 ターボファン採用。
用途局所換気扇用 付属品プラグコード 適合パイプ呼び径10cm 埋め込み寸法(mm)Φ100
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用 羽根(Φmm)80 適合パイプ径(Φmm)100
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、プラグコード付 質量(kg)0.71 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)90 換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
8,898 税込9,788
欠品中

レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができますので、清掃しやすくなっています。
種類丸型レジスター 呼び径(Φmm)150 材質ABS樹脂 仕様プラスチック成型網付 シルバーホワイト 適合パイプLP-150特(150×158) 有効換気面積(cm2)27
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1台
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

モーター2極コンデンサー誘導電動機 方式排気式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 質量(kg)0.7
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トイレ用換気扇遅動機能付。
仕様遅動回路:1A100V(換気扇用)、即断回路:1.2A100V(照明用)、照度センサー付 ニューホワイト 動作時間約10秒~30分可変形 適合プレートWDG5111(WW)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

質量(kg)0.9 電圧(V)100 電源単相 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強制排気用ターボファン 壁・天井取付可 電源コードプラグ付き
用途居室・洗面室・トイレ用 適合パイプ径(Φmm)100 材質樹脂 質量(kg)0.6 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105 騒音値(dB)(50/60Hz)31/32 風量(m3/h)(50/60Hz)52/54 定格入力(W)(50/60Hz)3.1/3.6
1台
6,098 税込6,708
当日出荷

質量(kg)0.5 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ 仕様電源コードプラグ付
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)0.5 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19/22 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×103.50 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.9 電圧(V)100 電源単相 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形
用途常時・局所換気兼用 適合パイプ径(Φmm)150 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)0.48 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23.0 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

1台
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

質量(kg)0.9 電源(V)100 電源単相 消費電力(W)(50/60Hz)5/5.4 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)0
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お得な本体+詰め替えセット。家中の頑固な汚れ、これ1本。薄めて使える濃縮タイプ。さわやかなオレンジの香り。使い方:換気扇、レンジ、浴室の床や壁、浴槽、便器など(汚れの程度や使用するものを確認し、原液または希釈して使用する)。直接スプレーするか希釈液を含ませた布、スポンジで拭き、すぐ十分水洗いか水拭き(別の布で2回)してください。頑固な汚れには原液を使用。普通の汚れには50倍に薄めて使用。軽い汚れは200倍に薄めて使用してください。
用途家中のお掃除に。消臭/除菌/本体/詰め替え/掃除用洗剤/風呂/トイレ/換気扇/レンジ/浴室/掃除用スプレー/マルチクリーナー 成分界面活性剤、アルカリ剤、溶剤、オレンジオイル、除菌剤 セット内容本体×1、詰替え×1 容量(mL)本体:480、詰替:360 液性アルカリ性 使用量(目安)原液を使用する場合1平方メートルあたり約8回スプレー 商品タイプ本体+詰替
1セット
2,298 税込2,528
7日以内出荷

業務用で実績のある高性能な住居用多目的洗剤。天然植物原料の手肌と環境を考えた万能洗剤で、高い安全性とプロ用の強力な洗浄力を持っています。汚れ具合に合わせて水で希釈して使えるので経済的で優れた除菌効果もあります。天然植物原に、サトウキビ抽出液を強化配合し消臭効果をプラスしました。
用途換気扇などのガンコな汚れ、レンジ廻りの汚れ、カーペットのシミ、車のホイールの汚れ、油汚れやキッチン、トイレ、お風呂、車、床、壁、ガラス、しみ取りなどにも威力を発揮します。 形状液体
1個(500mL)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

096192 ADL(原液)  2L ドーイチ 動画あり
ドーイチADL(原液) 2L
クロス壁・外壁・浴室・トイレ・じゅうたん・床(フローリング)・タバコのヤニ・黒すす・手垢・湯垢・換気扇・レンジ廻り等の油汚れなどに。
用途クロス壁・外壁・浴室・トイレ・じゅうたん・床(フローリング)・タバコのヤニ・黒すす・手垢・湯垢・換気扇・レンジ廻り等の油汚れなどに。※焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。 成分界面活性剤(4.1%アルキルベンゼンスルフォン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキル硫酸エステルナトリウム)・オレンジオイル 使用方法汚れに直接噴霧するか、布等に液を噴霧した上、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取って下さい。(放置時間は汚れの種類や汚れ具合によって異なります。)汚れを除去した後は水拭きをして下さい。 タイプ詰替えタイプ シリーズそのまま使えるADLシリーズ 内容量(mL)2000 液性弱アルカリ性
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

096193 ADL(原液) 1ガロン ドーイチ 動画あり
クロス壁・外壁・浴室・トイレ・じゅうたん・床(フローリング)・タバコのヤニ・黒すす・手垢・湯垢・換気扇・レンジ廻り等の油汚れなどに。
用途クロス壁・外壁・浴室・トイレ・じゅうたん・床(フローリング)・タバコのヤニ・黒すす・手垢・湯垢・換気扇・レンジ廻り等の油汚れなどに。※焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。 成分界面活性剤(4.1%アルキルベンゼンスルフォン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキル硫酸エステルナトリウム)・オレンジオイル 使用方法汚れに直接噴霧するか、布等に液を噴霧した上、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取って下さい。(放置時間は汚れの種類や汚れ具合によって異なります。)汚れを除去した後は水拭きをして下さい。 タイプ詰替えタイプ シリーズそのまま使えるADLシリーズ 内容量(mL)3785(1ガロン) 液性弱アルカリ性
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

096194 ADL (原液) 5ガロン ドーイチ 動画あり
クロス壁・外壁・浴室・トイレ・じゅうたん・床(フローリング)・タバコのヤニ・黒すす・手垢・湯垢・換気扇・レンジ廻り等の油汚れなどに。
用途クロス壁・外壁・浴室・トイレ・じゅうたん・床(フローリング)・タバコのヤニ・黒すす・手垢・湯垢・換気扇・レンジ廻り等の油汚れなどに。※焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。 成分界面活性剤(4.1%アルキルベンゼンスルフォン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキル硫酸エステルナトリウム)・オレンジオイル 使用方法汚れに直接噴霧するか、布等に液を噴霧した上、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取って下さい。(放置時間は汚れの種類や汚れ具合によって異なります。)汚れを除去した後は水拭きをして下さい。 タイプ詰替えタイプ シリーズそのまま使えるADLシリーズ 内容量(L)18.9(5ガロン) 液性弱アルカリ性
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

8cmプロペラファン・排気。
用途局所換気専用 適合パイプ径(Φmm)100 仕様連結端子付 質量(kg)0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.9/2.2 換気風量(m3/h)55/55(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)90
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

用途クロス壁、浴室、トイレ、じゅうたん、床、タバコのヤニ、すす、手あか、湯あか、換気扇、レンジ廻り等の油汚れ、その他(焼き付き、日焼け、しみ他一部の汚れに対しては効果がありません。) 成分界面活性剤(4.1%アルキルベンゼンスルフォン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキル硫酸エステルナトリウム) d’リモネン(オレンジオイル) 液性弱アルカリ性 使用量約9回噴射/m2
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

家中のお掃除、洗車に! そのまま使えるADL ドーイチ 動画あり
ワンランク上のオレンジ洗剤だからできる!お掃除ならおまかせ! 人にも環境にもやさしい天然オレンジオイル配合! 手肌にやさしく、キレイにピカピカ!
用途クロス壁、浴室、トイレ、じゅうたん、床、タバコのヤニ、すす、手あか、湯あか、換気扇、レンジ廻りの汚れ、(焼き付き、日焼け、シミ他一部の汚れに対しては効果がありません。) 成分界面活性剤、d'リモネン(オレンジオイル) タイプ付け替え用 液性弱アルカリ性
1本(500mL)
949 税込1,044
当日出荷

文字内容門灯、庭園灯、玄関、常夜灯、ポーチ、ポール、台所、勝手口、物入、キッチン、流し台、レンジフード、クローゼット、小屋裏、車庫、物置、ロフト、ガレージ、アルコープ、廊下、階段、納戸、食事室、食堂、居間、ダイニング、リビング、ベッドルーム、サンルーム、ダウンライト、ナイトライト、ブラケット、足元灯、ユーティリティ、洗濯機、トイレ、脱衣所、脱衣室、棚下灯、洋室、壁付灯、和室、床の間、個室1、個室2、寝室、子供部屋、書斎、ミラー灯、洗面、洗面所、浴室換気扇、浴室、バスルーム、トイレ換気扇、洗面換気扇、換気扇、換気扇弱強、換気扇切入、換気扇遅れて切れます、照明、照明点灯後自動的に消えます カードサイズ(mm)9.2×17.4
1個
109 税込120
当日出荷