クエン酸配合により臭いの原因のひとつであるアンモニアを中和して消臭します。除菌剤・防腐剤配合により、長期間効果が持続します。日本製
天然由来の華やかで清潔感のあるフローラルの香りが快適で清潔な仮設トイレや車両用トイレの環境を保持します。約100倍まで希釈可能。
種別液体
容量(L)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×94×260
希釈倍率100倍まで
液性弱酸性
香り華やかなフルーラル
アズワン品番64-8964-61
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
1本(1L)
¥899
税込¥989
当日出荷
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。
「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。
商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤
使用場所トイレ
液性酸性
成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤
使用量約250g/1回
中性で浄化槽に対しても穏やかで、安心して毎日使用可能です。
増粘性が高く垂直面の汚れもしっかり除去します。
使用場所トイレ
商品タイプ本体
液性中性
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)
トラスコ品番470-5378
種別液体
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(800mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
汚れと同時にニオイも防ぐ。
トイレまわりの洗浄・除菌・防臭に。
希釈倍率原液または10倍
使用場所トイレ
除菌剤配合でトイレを清潔に保ち消臭効果も抜群です。
酸性特有の刺激臭を解消でき、安心して使用可能です。
用途トイレの清浄・除菌・消臭。
使用場所トイレ
商品タイプ本体
液性酸性
トラスコ品番470-5394
種別液体
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(800mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
有機酸が尿石や黄ばみを強力分解
用途便器の尿石、黄ばみ除去
液性酸性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(200mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
非病原体バクテリアと洗剤のダブルパワーで尿石の付着を防止。森の香り(微香)で使用後すぐでも不快な臭いをさせません。
用途男子トイレの小便器の尿石付着防止。
使用量1
性状固形
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個×4袋)
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
トイレクリーナー専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
商品タイプ空ボトル
容量(mL)500
仕様トイレクリーナー用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×73×216
使用場所トイレ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
汚れや黄ばみに強力塩素系漂白剤
モップやウエスの漂白や除菌。給湯室の清掃に。
バイオの力で臭い・汚れを解消!
2~3日に1度継続してすぷれーするだけで汚れと一緒に嫌なにおいがなくなります。
用途水洗トイレ用
液性弱アルカリ性
成分微生物・クエン酸・茶抽出物・安定化剤
使用場所トイレ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
節水トイレや再生水利用トイレにも効果的
防汚効果がある親水ベールが、水アカから基材を保護し、少ない水でも濡れ広がるため、節水タイプの便器にも非常に効果的。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(800mL×12本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
男子トイレの小便器の臭いと配管詰まりの解消に最適です。
悪臭の原因である尿石を除去し、尿臭を抑制します。また配管を傷める事無く、詰まりを解消します。
用途男子トイレの小便器の尿石除去
pH1
使用量5
性状固形
RoHS指令(10物質対応)対応
水質によるエフロやスケール、鉄分によるサビ汚れを強力に分解します。タイルの黒ずみやカルシウムなど頑固な尿石も高速分解します。
用途各種施設のタイル、陶器、石材、コンクリートなどのスケール除去に最適です。
色無色~淡黄色
密度相対:1.12
成分塩化水素・硝酸・りん酸・水
商品タイプ業務用
種別液体
仕様引火点:引火せず
RoHS指令(10物質対応)対応
レストルーム(トイレ)の床や壁に吹き付けて、1~5分でグラム陽性菌・グラム陰性菌も除菌。
アンモニア臭の原因となるウレアーゼを産生する菌を除菌することで、アンモニア臭の発生抑制をすることが出来ます。
用途便器やレストルームの床や壁・手洗いシンクや台
商品タイプ本体
液性中性
種別スプレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥659
税込¥725
当日出荷
無酸、日常用で洗浄・消臭・除菌・防カビに効果あります。
用途EPA登録トイレ、洗面所用強力ウィルスサイド除菌洗剤
希釈率(%)原液
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(950mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
消臭効果及び除菌効果に優れており、衛生陶器の美観維持にも優れており、清掃時間の短縮が可能。
用途衛生陶器・シンク等の清掃
pH6
色微黄色
希釈倍率原液
性状液体
RoHS指令(10物質対応)対応
頑固なウロコ状水アカをすっきり除去
特殊研磨剤マイクロファインセラミック配合により、鏡・窓ガラス・セラミック・御影石・金属などの硬質表面にこびりついた水垢などの汚れを研磨除去。<ヒンジーキャップ採用>
アズワン品番64-8884-44
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(320g×15本)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
温度ヒューズを内蔵しており高温になった場合、温度を感知し安全に機器の電源を遮断し事故を未然に防ぐことができます。3Pプラグ仕様コンパクトサイズのアダプタです。差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。<使用方法>。・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。・プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2ピンプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。。。【安全上のご注意】。。警告 感電や火災の原因となります。アースは必ず行ってください。温度ヒューズは非復帰型です。交換はできません。1500W以下でご使用ください。水のかかるところでは、使用しないでください。 水、洗剤、殺虫剤等に浸かった場合は新しいものと交換してください。トイレの液体洗剤を電源プラグにかけないでください。濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。差し込みプラグを中途半端に差し込まないでください。感電や火災の原因になります。電源は必ずコンセントからお取りください。。。注意 感電や火災の原因となります。ほこり、湿気などの多い所ではときどきアダプタやプラグのまわり及び、プラグ差し込み部を掃除してください。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:L型●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプ
定格容量15A・125V
プラグ形状3P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
温度&電流ヒューズを内蔵しておりダブルガード可能!高温になった場合、温度を感知し安全に機器の電源を遮断し、過電流時は電流ヒューズで遮断することで事故を未然に防ぐことができます。LEDで動作状態が確認できます。アースピンは折りたたむことができるので、2ピンプラグとして使用が可能です。差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。<使用方法>。・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。・プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2ピンプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。。。【安全上のご注意】。。警告 感電や火災の原因となります。アースは必ず行ってください。温度ヒューズは非復帰型です。交換はできません。1500W以下でご使用ください。水のかかるところでは、使用しないでください。 水、洗剤、殺虫剤等に浸かった場合は新しいものと交換してください。トイレの液体洗剤を電源プラグにかけないでください。濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。差し込みプラグを中途半端に差し込まないでください。感電や火災の原因になります。電源は必ずコンセントからお取りください。。。注意 感電や火災の原因となります。ほこり、湿気などの多い所ではときどきアダプタやプラグのまわり及び、プラグ差し込み部を掃除してください。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:折りたたみ式●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプ
定格容量15A・125V
プラグ形状3P&2P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
関連キーワード