5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トイレのスッキーリ! Sukki‐ri! アース製薬 動画あり
最初の1滴から最後の1滴まで強力消臭、しっかり香る置き型消臭芳香剤です。 (1)ボトルが上(スッキーリ方式):消臭芳香液を上から供給するため、ボトルを振らなくても最後の一滴まで液残りなく使い切れます。置くだけ簡単! (2)消臭芳香液と揮散マットの両方に消臭剤を配合:3つの消臭剤配合(消臭芳香液には、植物成分とイオン系消臭剤を、揮散マットには強力デオドライズパウダー)で、トリプルストロング消臭。 トイレの床から発生するニオイも消臭します。 【品名】消臭・芳香剤 【用途】トイレ用 【使用期間】1.5から3ヵ月間(温度や使用環境により変動します)
シリーズスッキーリ!Sukki-ri! 使用場所トイレ 危険物の類別非危険物
1個(400mL)
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トイレにスプレーすることで、嫌な臭いを素早く消臭し、さわやかな香りにします。
用途トイレの消臭 使用場所トイレ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.066L 危険物の性状水溶性
1本(330mL)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

来訪者に対する心遣い・おもてなしとして。トイレ空間に調和する、シンプルで洗練されたデザインの来訪者向けトイレ用消臭剤です。3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭します。便器内の薬液がかかった範囲を除菌します。(。全ての菌を除菌するわけではありません。)。1日2、3回スプレーで約1から1.5ヵ月使用できます。
用途トイレ用 幅(mm)59 容量(mL)365 高さ(mm)220 奥行(mm)59 危険等級 使用場所トイレ 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.0456L 危険物の性状水溶性
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワー噴射で嫌なニオイをスピード消臭!さわやかな香りが広がり、スッキリとした快適なトイレ空間にします Wの消臭成分(イオン系消臭剤・植物成分)でトイレの嫌なニオイをしっかり消臭します IPMP(※イソプロピルメチルフェノール)で徹底除菌(※全ての菌を除菌するわけではありません。) 便器にも空間にも使いやすいトリガータイプです 【用途】トイレ用
用途トイレ用消臭・芳香剤 種別スプレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×230×66 使用量【消臭する場合の使用の目安:1回1秒】●こもったニオイには、トイレの空間に向けてスプレーする。(壁や天井から30cm以上離してスプレーする。)●便器の中に直接スプレーする場合は、便座をあげて、便座に直接かからないように注意し、約30cm離して使用する。●1日3回のスプレーで約1ヵ月間使用できる。【除菌する場合の使用の目安:1回3秒以上】●便座をあげて、便器から約20cm離して使用する。(便器内の薬液がかかった範囲を除菌する。全ての菌を除菌するわけではない。) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量25mL 危険物の性状水溶性
1本(350mL)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大きなクリスタルビーズがニオイを取る!。便利な部屋・トイレどちらのニオイにも対応した消臭剤です。色々ないやな臭いに対し消臭作用のある植物系消臭成分などを、しっかり浸透させた消臭剤です。
用途室内・トイレなどの臭いが気になる所の消臭に 消臭剤有効期間約2.5~4ヶ月 使用場所室内、トイレ 危険物の類別非危険物
1個(320g)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)