フィルムにマット加工を採用。質感のあるパッケージに仕上げました。
芯径(mm)約38
種別芯あり
材質古紙パルプ100%
幅(mm)107
色ホワイト
香り無香料
使用場所トイレ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
マイクロエンボス加工でソフトな使い心地。
ミシン目付きのトイレットペーパー。
材質古紙パルプ100%
幅(mm)107
色ホワイト
長さ(m)100
種別芯あり
タイプシングル
香り無香料
使用場所トイレ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1個
¥139
税込¥153
8日以内出荷
驚異の防臭素材BOS、医療向け開発から生まれたBOS(ボス)は驚きの防臭力。臭いも菌も閉じ込めるので、排泄物の廃棄ができない場面でも安心・快適です。快適(におわない)、衛生(菌が漏れない)、簡単(一人で設置)、便利(水・電気不要)、省スペース(コンパクトに備蓄)。
用途今あるトイレ(洋式便器標準サイズ)がすぐに使えます。災害時の断水や停電時の非常トイレとして。
色防臭袋:白、汚物袋:黒、便座カバー:青
寸法(cm)防臭袋:35×50、汚物袋:65×80
吸水量(mL)約500
交換目安約10年
再生紙使用マーク適合
商品名の「hanauta」には「鼻歌」と「花歌」の両方をかけ、リラックスした日常生活の楽しさ、毎日の平凡で小さな幸せを表現。洗練されたオシャレな印象の中に暖かな手作り感が漂います。心が弾むトイレットロールです。
種別芯あり
材質再生紙
タイプダブル
色(柄)hana柄
近畿大学文芸学部芸術学科の学生さんとの産学連携デザイン開発商品。
都市から発生する紙ごみを資源と捉え、再生する木の幹に例えたメッセージ性のある商品
幅(mm)105
種別芯あり
材質再生紙100%
色ホワイト
香り無香料
使用場所トイレ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
業務用のワンタッチコアレスです。
107mm×170m。
再生紙100%。
タイプシングル
使用場所トイレ
長さ(m)170
種別芯なし(太穴)
材質再生紙
幅(mm)107
色ホワイト
香り無香
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1個(6ロール×170m)
¥759
税込¥835
当日出荷
換気扇連動型。高感度人感センサー付。人感センサーでタッチレス。換気扇との連動操作も可能
用途トイレ用
仕様調光器不可
材質セード:ポリカーボネート(オフホワイト・乳白)
長さ(mm)187
幅(mm)123
質量(kg)0.5
高さ(mm)133
タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
消費電力(W)5
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)14(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
高感度人感センサーON-OFF型
用途トイレ・廊下用
仕様調光器不可
タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
消費電力(W)5
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)14(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
用途トイレ用
仕様調光器不可
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)120
高さ(mm)31
タイプLED一体型
消費電力(W)6.4
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)8(100V)
色(本体)オフホワイト
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯600Wクラス
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
調光の可否否
人感センサーON・OFF型(連動不可)
再生紙使用マーク適合
入れ歯のために開発された専用歯ブラシ。
2種類のブラシで入れ歯を効果的にみがきます。
入れ歯の広い部分に山切りカットで歯と歯の間にもピッタリ。
ドーム(丸型)カットでくぼんだ部分にもよく届く。
シリーズポリデント
材質(柄部)SEBS、ポリプロピレン
材質(毛)ナイロン
アズワン品番64-1216-18
再生紙使用マーク適合
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
ガンコなタバコ汚れ、茶渋、黄ばみを徹底的に取る入れ歯用歯みがきです。
入れ歯にやさしく、ガンコな汚れを除去します。
すぐれた除菌効果で、ニオイの原因となる細菌を除菌します。
使いやすいジェルタイプ。
部分入れ歯にも総入れ歯にも使えます。
液性中性
成分湿潤剤:ソルビット液、プロピレングリコール 基剤:けい酸塩 界面活性剤:3%アルキル硫酸エステルナトリウム 吸着剤:ポリリン酸ナトリウム 粘結剤 溶剤 pH調整剤
シリーズポリデント
アズワン品番64-1216-37
再生紙使用マーク適合
1個(95g)
¥699
税込¥769
当日出荷
関連キーワード