71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。 付属品アダプタ長、アダプタ短 質量(kg)1.2 適合排水管径(Φmm)20~75 加圧力(N)340(35kgf)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC 使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。 全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2) 内径×外径(Φmm)76×81 適合排水管径(Φmm)16~75 本体質量(kg)2.5 加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時) 使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ラバーカップ 洋式 CONDOR(山崎産業) 動画あり
トイレの詰まりを防ぐ詰まり取りです。先端が排水口の中に深く入るので、空気の漏れが少なく、強力な吸引力を発揮します。先端を押し込むと床排水口などにも利用できます。洋式トイレ用です。
用途詰まり取りに 使用場所トイレ 材質柄/スチールパイプ、フランジャー/合成ゴム
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを上下させるだけ!!排水管の詰まりを除去します。 排水管にジャストフィットする特殊ラバーが付いています。
付属品ラバー3種 トラスコ品番475-3267 質量(kg)0.9 本体質量(kg)0.9 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×180×590 使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

真空式パイプクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレが詰まったら安く!キレイに!すぐ解決!たった1秒でキレイにアッという間に解消します。 手や周りを汚さずとても衛生的。1回わずか500円程度の低コスト。安全に誰でもできるカンタン操作。 専用ケースでコンパクト収納。炭酸ガスの力で水詰まりを一発解決!炭酸ガスカートリッジを装着し、先端を押し付けてボタンを押すだけ! シリンダー内に圧縮された炭酸ガスの威力で配管内の異物を一瞬にして押し出します。 これまで腰が引けていた作業も、この1台が衛生的かつカンタンに解決します。
セット内容本体、便器用連結パーツ、便器用圧着キャップ、洗面台、風呂、流し台用圧着キャップ、炭酸ガスカートリッジ20本付き 使用可能回数20回分
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷

強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。 先端を付け替えることで、さまざまな場所で使用することができます。
用途トイレ(和式、洋式兼用)、浴室排水溝の詰まり取り 材質NR アズワン品番64-6502-28
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。 ※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤 使用場所トイレ 液性酸性 成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤 使用量約250g/1回
1本(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用 成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤 使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。 種別顆粒状 標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL) 外観白色細粒状 アズワン品番64-1130-13 性状アルカリ性 繰り返し・詰め替え対応
1個(600g)
2,388 税込2,627
当日出荷

ラバーカップ CONDOR(山崎産業) 動画あり
排水口・和式便所の詰まりを取り除きます。
用途詰まり取りに 材質柄/スチールパイプ、フランジャー/合成ゴム 使用場所トイレ
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂 アズワン品番64-5153-41
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ピーピースカット 和協産業 動画あり
流し場、浴場、洗面所などの排水管の詰まり・悪臭を予防する、液状のパイプクリーナーです。日常の定期的な使用によって排水管のトラブルを未然に防ぐと同時に除菌・消臭効果も備え、大変衛生的です。粘性をアップさせて汚れに対する付着力がよくなり、効果的に作用します。医薬用外劇物にも指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。防錆剤配合。大便器・洋式トイレへの使用には適してしておりません。 ※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。
用途台所、洗面所、浴室などの排水管詰りの原因となる油脂・タンパク質汚れ除去 液性アルカリ性 使用量125g/1回 種別液体 繰り返し・詰め替え対応
1本(1kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレ・浴室排水口用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム アズワン品番64-5153-38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

適合直径6.5mmケーブル専用 エスコ品番EA340GB 材質(本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック 質量(kg)2.3 適合パイプ径(Φmm)32~50 ケーブル直径6.5mm×7.6m
1個
9,810 税込10,791
当日出荷

流し台・風呂場などの排水口のつまりを解消します。 洋式トイレにピッタリの形状で、トイレの詰まりを素早く解決します。もちろん和式トイレにも使用できます。
使用場所トイレ トラスコ品番003-3413 材質柄:ポリエチレン(PE)、頭:合成ゴム 質量(kg)0.4 アズワン品番65-0334-46 幅×長さ(mm)165×655
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

トイレのつまりとり。スッキリ収納。トイレの詰まりを強力吸引。洋式・和式水洗いトイレ用
用途洋式・和式用 材質ケース:ポリプロピレン、グリップ:PVC、ハンドル(柄):PVC、フランジャー(カップ):合成ゴム 質量(g)585 シリーズコンドル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×163×670
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

家じゅうの排水口にポンと入れるだけでぬめり・雑菌を分解、除菌してニオイのもとをしっかり洗浄します。 ニオイの原因となるパイプの中の雑菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌、緑膿菌、カンジタ菌など)を除菌し消臭します。 パイプ詰まりの原因になるヌメリを解消します。 投げ入れるだけでカンタンにパイプ掃除ができます。 浴室、台所、洗面所、トイレなどのパイプ掃除に威力を発揮します。
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等 成分塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸) 液性弱酸性~中性 使用場所浴室、台所、洗面所、トイレの排水口 商品タイプ本体
1個(5.5g×12錠)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管の詰まり取り パイプのつまりの解消に!強力パワー洗面台、流し台、和・洋式トイレ、男子トイレなどのパイプのつまりに便利な真空式パイプクリーナーです。ハンドルを引き上げたり、押したりするだけの簡単操作。強力な吸引力と押し下げ圧力でパイプのつまり、汚物を取り除きます。 ※複数の排水口がある場合は他の排水口をすべてふさいでご使用ください。
使用場所トイレ 材質取手/ポリプロピレン 本体/ポリ塩化ビニル 頭部/ポリ塩化ビニル、TPR 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×15.5×42
1個
999 税込1,099
当日出荷

場所をとらずに常備しておける新発想のトイレ詰まり解消商品!トイレットペーパーなどの詰まりに対して、付属の専用カバーを便座にかぶせ、付属のスポンジを使って押し込むことで排水口に水を送り、床や手を汚さずつまりを解消することができます。コンパクトなパッケージなので、保管場所にも困らず、緊急性の高いトイレ詰まりに対して「いざという時」の備えが手軽にできる商品です。
1個
259 税込285
翌々日出荷

高活性バイオ(生きたバイオ)の力が短時間で悪臭の元を消臭・浄化し、浄化槽機能を促進します。 継続使用することで、ウジ・ハエの発生を防ぎます。 スカム(浮きカス)や堆積物を防ぎ、パイプの詰まりも防止します。 くみとり式便槽にも使えます。塩素は使用していません。
1セット(100mL)
949 税込1,044
欠品中

流し台、風呂場、便器などの排水口のつまりを解消します。排水口の大きさに合わせた2サイズがあります。 通水用 塩ビ不使用
材質(柄部)Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜 材質(頭)天然ゴム 使用場所トイレ
1本
759 税込835
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ 2wayタイプ モノタロウ 動画あり
硬さがハードとソフトの2種類の毛を植え分けて、洗いやすいようにしています。 狭い場所での清掃作業に最適です。
用途浴室やトイレの壁汚れ、タイルや目地の汚れ、窓のサッシ等の狭い部分の清掃に。 車のホイールの汚れやワックスの目詰まりの清掃に。 材質本体:ポリプロピレン(PP)、毛部:ポリプロピレン(PP) 全長(mm)240 質量(g)約40 種類2WAYタイプ 毛丈(mm)30 ブラシソフトブラシ (白色)ハードブラシ (灰色) ブラシ寸法(mm)幅55×厚さ18 繰り返し・詰め替え対応
1個
169 税込186
当日出荷

お風呂場や公共トイレ、飲食店の厨房など、さまざまな場所の床排水口カバーとしてご使用いただけます。ドレン配管用塩ビソケットのゴミ詰まり防止にも最適です。排水口にゴミが詰まるのを防ぎ、スムーズな排水を維持します。突起のないフラット形状で掃除の邪魔になりません。経年劣化による汚れや破損、物件の原状回復時の交換にオススメです。既設の排水目皿を取り外し、排水穴にはめ込むだけで簡単に取替えできます。排水口やご使用中の目皿をノギスやメジャーで測り、サイズをご確認ください。
用途浴室や公共トイレ、ドレン配管のゴミ詰まりを防ぐ排水目皿です。 材質黄銅
1枚
379 税込417
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

節水トイレ対応!ゴシゴシ拭けるのに水流で1秒でとける!特許製法の流せるトイレクリーナーです。一般的なトイレはもちろん、「小」の水量でも流せるので節水トイレの詰まりが気になる方に最適です。99.9%除菌、24時間の抗菌効果を得られます。さわやかなミントの香り。特許製法のエアレイド水解紙を採用。「溶けやすい」と「丈夫」を両立することに成功しました。トイレットペーパーの日本工業規格JIS P4501の品質基準を満たしており、節水トイレでも安心して流せます。大判タイプは、10枚入ですがミシン目入りなので20カット分でご使用いただけます。
用途便器、便座、タンク、床などトイレ内の拭き掃除に 成分水、界面活性剤、グリコールエーテル、安定化剤、除菌剤、香料 材質パルプ
1袋
359 税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

便利な収納ケース付き!洋式・和式両用トイレのスッポンケース付きで収納に便利!トイレの詰まり直し用ラバーカップ。 和式トイレ・洋式トイレ両用。清潔感のある白い収納カバーが、黒いゴムカップを隠します。トイレの隅に目立たずすっきり収納。 収納ケースは水受け付きなので、床がびちゃびちゃにならず、清潔に使えます。
使用場所トイレ 材質ゴムカップ/合成ゴム、柄/アルミ、グリップ/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー、フック/ポリプロピレン、ケース/ポリプロピレン 寸法(mm)157×164×660
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

気持ちいいほどごっそり吸引!。排水口にフィットし吸引性に優れています。排水口にカップを垂直にあてがい、押したり引いたりするだけでつまりが解消します。
用途トイレの詰まり取りに 材質ハンドル(キャップ):ポリプロピレン、ハンドル(パイプ):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、カップ:合成ゴム 質量(g)481 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)163×163×640
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

CL803-000X-MB ラバーカップ エッジ CONDOR(山崎産業) 動画あり
CONDOR(山崎産業)ラバーカップ エッジ
トイレの詰まりを防ぐ詰まり取りです。少ない押し引きで詰まりを解消。便器にフィットしやすいツバと段差で詰まりを効率よく解消します。段差によりカップが歪みにくく便器にフィット。洋式・和式トイレ用です。
材質ハンドル:スチールパイプ、プランジャー:合成ゴム 高さ(mm)590 質量(g)475 幅(Φmm)160 使用場所洋式・和式トイレ用 アズワン品番65-1920-77
1枚
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。 小便器に対し、2個使用。 使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります) トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
用途尿石防止・消臭 使用場所トイレ 商品タイプ置き型
1個ほか
1,070 税込1,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

清掃能力:Φ20~75mm、電動、ワイヤ式、ワイヤ自動送り 電動ドライバ仕様:電動ドライバ分離式のため、持ち運びが簡単。※本製品に電動ドライバは含みません。 操作性:前進、後進、 回転をワンタッチチャックでスピーディ作業。 スチールコア入りワイヤ:芯が入っているため、 腰が強く、Sトラップもラクラク挿入。 ワンウェイクラッチ搭載:ドラムの急停止を防止し、 作業者の安全性向上、故障リスクの低減。
用途小径管の清掃に最適。浴室、洗面、トイレ等の詰まりを解消。 付属品バルブヘッド付SCワイヤ Φ8mm×7.5m 質量(kg)3.9 最高回転数(min-1[r.p.m])600 シャフト径(Φmm)13(ドラム) トルク(N・m)30(必要最低) 使用ワイヤー(mm)8
1個
83,980 税込92,378
3日以内出荷

手動・電動兼用タイプです。 ドリルアダプタ付きで、電動ドリルを使用しての作業が可能です。 コシが強いSCワイヤなので、Sトラップも簡単に入ります。 軽くて腐食に強いプラスチック製ドラムを採用しています。 ワイヤを簡単&素早くロックできる3つ爪チャックです。
用途トイレ、浴室、洗面所等の詰まりの除去に。 付属品ワイヤ(寸法(mm×m)/8×7.5) トラスコ品番351-7683 質量(kg)3.5 寸法幅203×奥行203×高さ395mm パイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)20~75 動力手動 有効距離(m)(清掃能力)7.5
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

男子トイレの小便器の臭いと配管詰まりの解消に最適です。 悪臭の原因である尿石を除去し、尿臭を抑制します。また配管を傷める事無く、詰まりを解消します。
用途男子トイレの小便器の尿石除去 pH1 使用量5 性状固形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(45錠×2本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーセットです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツでエアコンのドレンホースに使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂 アズワン品番64-5153-40
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ファミリー・ライフワイヤーパイプクリーナー
業者を呼ばずに排水管のパイプ詰まりを解決! 独自設計による高強度のワイヤー。先端部分は特殊な4段凹凸形状を回転させることでパイプ詰まりを楽に貫通。 洗面台:ハンドルを回転させるとワイヤーが回転し髪の毛などの詰まりが解消。 トイレ:約4.5mのワイヤーで排水管の奥の奥まで届きます! 洗面台・キッチン・お風呂 汚れを絡めとる 本体:使用後はワイヤーを本体に収納可能 排水管の掃除はコレ1台で解決! 3カ月間保証書付き
ブルー 質量(g)724 幅(cm)15 ワイヤー長さ(m)4.5 高さ(cm)36 奥行き(cm)15
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

距離: 15.0m。駆動方式: シリースモータ100V 250W。使用ワイヤ径: φ8・10mm
用途流し台、洗面所、トイレなどの小規模の詰まりに最適です。 付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法バルブヘッド付Φ8mm×8m 適合排水管径(Φmm)20~100 トラスコ品番806-7630 種別電動式配水管掃除機 質量(kg)5.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×210×250
1個
95,980 税込105,578
3日以内出荷

保管ケース付きだから保管場所を選ばず、ゴムカップに直接物が触れません。必要時すぐに取り出せ、ゴムの劣化も防ぎゴムカップが長持ちします。押したり引いたりの使用状況に適応したグリップを新設計しました。洋式トイレに最適な外形サイズで、便器との密閉度を高めます。専用のゴムカップ先端形状は洋式トイレの排水口奥まで達し、絞られた先端口から強力な水流を発生させ詰まりを押し流します。
用途トイレ つまり取り 詰まり取り ラバーカップ すっぽん 材質合成ゴム、PP、PP樹脂被覆鋼管、ポリエチレン 寸法(cm)16×16×H61
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷

使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります)。トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
タイプ本体 寸法(Φ×高さH)(mm)41×25 アズワン品番65-2114-94 商品タイプ錠剤
1ケース(50個)
26,000 税込28,600
翌日出荷

トイレの汚れや臭い、特に見えない部分のパイプまでまるごと効果のある製品 バイオサイクル トイレ用は、バイオ菌と界面活性剤の力でトイレの汚れを分解・洗浄・消臭すると同時にバイオ菌がパイプ内に定着し、目詰まりを防ぐ製品です。 天然のバクテリアが主成分の自然派パイプ用クリーナーです。 界面活性剤とバクテリアの相乗効果で消臭効果もあります。 ブラシの届かないパイプの汚れやニオイの元にバクテリアが作用し続けます。 地球環境にやさしく、防汚・防臭機能を持つ、合理性の高い製品です。
用途トイレの便器内は、直接スプレーして下さい。 泡立ちはありません。トイレの便器の外側や床や壁は、トイレットペーパーや布にスプレーし、汚れを拭き取って下さい。拭き取ったトイレットペーパーを流せば、パイプの洗浄にもなります。臭いが気になる所は、直接スプレーするだけで効果があります。 成分微生物、界面活性剤、消臭剤、香料 寸法(mm)65×90×185 グリーン 容量(mL)300 質量(g)350 タイプ本体 使用場所トイレ 商品タイプスプレー型
1本(300mL)
989 税込1,088
当日出荷

洋式、和式トイレ・浴室・洗面所・流し台等の排水口などの詰まり取りにお使いください。
材質柄:アルミ、頭部:天然ゴム 質量(g)約460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×145×610
1本
899 税込989
5日以内出荷

小便器に対し、2個使用。使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります)。トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。パラジクロロベンゼンは含んでおりません。
サイズ(Φmm)47×38(H) ケース
1パック(10個)
6,930 税込7,623
翌日出荷