専用設計により両立した、車内に溶け込む高品位デザインと最適な音場。クロームメッキのリングを象徴的にあしらいつつ、デリカD:5の車室内に馴染む専用設計ならではの高品位なデザイン。デリカD:5の車室内の音響特性に合わせた、専用設計ならではのスムーズな高域再生による最適な音場を実現。手軽かつスマートに、ドアミラー裏のパネル部へトゥイーターの取付けが可能。
付属品ピラーブラケット(左右)、ブラケット(左右)、トゥイーター取付リング×2、取付ネジ(Φ4mm×10mm)×4、不織布テープ×2、取扱説明書(安全上のご注意)、取付説明書
適合機種TS-C1730SII、TS-C1630SII、TS-F1740SII、TS-F1640SII、TS-T730II、TS-T440II、TS-T440AS
適合車種デリカD:5(クリーンディーゼル車)(H31/2~現在)
1台
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
ブラックを基調としながら、カローラ クロスの内装にもマッチするシルバーを象徴的にあしらった、車室内に溶け込む高品位なデザイン。
カローラ クロスの車室内音響特性に合わせた専用設計により、最適な音場とスムーズな高域再生を実現。
緊急通報システムeCall用のスピーカー機能を損なうことなく、純正スピーカーのダッシュボード位置に手軽に美しく取付けることができます。
付属品ブラケット(左右)、変換コネクター×2、ホルダー×2、飾りリング×2、取付金具×2、取付ネジ(Φ4 mm×10 mm)×2、スプリングワッシャー (Φ8 mm×Φ4 mm)×2 、ワッシャー(Φ8 mm×Φ4 mm)×2 、不織布テープ、取扱説明書(安全上のご注意)、取付説明書
適合機種TS-T930、TS-T730II
適合車種カローラ クロス(R3/9 ~現在:6スピーカー付車用)
1台
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
ボイスコイルレス ハイパフォーマンスツィーター。角度調整可能
外形寸法(mm)55×35
再生周波数(Hz)2K~20K
最大入力(W)200
インピーダンス(Ω)4
1個(2個)
¥969
税込¥1,066
3日以内出荷
再生周波数帯域(Hz)3K~25K
音圧レベル(dB)91
定格入力(W)25
インピーダンス(Ω)4
瞬間最大入力(W)120
1セット(2個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
クロスオーバー内臓チューンナップドームツイーター。角度調節可能
外形寸法(mm)50×70×50
再生周波数(Hz)2K~20K
最大入力(W)100
インピーダンス(Ω)4
1個(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
超小型なので取付が簡単、ダッシュボードやドアに設置できます
用途高音域を広げ臨場感をアップさせるチュンナップドームツィーター
適合カーオーディオ専用
コード長さ(m)スピーカー:3
本体質量(g)120
再生周波数帯域(Hz)5000~20000
最大入力(W)80
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×47×48
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
指向特性に優れ、低歪みでクリアな高域再生を実現。
「ハイレゾ音源」にも対応し、臨場感豊かな中高域を再現します。
また、「可動式台座」を採用することで取付後でもドライバーにとって最適な向きに角度調整が可能。
純正スピーカーにも簡単にシステムアップ接続ができます。
スピーカー2.9cmバランスドドームトゥイーター
瞬間最大入力(W)160
定格入力(W)35
再生周波数帯域(Hz)1400~58000
音圧レベル(dB)出力:88
インピーダンス(Ω)6
質量(kg/個)0.10(付属品含む)
付属品取付金具(スペーサー固定用)外径小×2、取付金具(トゥイーターユニット固定用)外径大×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手/袋入り)×2、ネジ(Φ4mm×14mm)×2、ネジ(Φ3mm×7mm)×2、コの字金具×2、ネットワークコード×2、コネクター×4、取扱説明書、保証書
1セット(2個)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)92
RoHS指令(10物質対応)対応
車内インテリアになじむ高品位デザインと最適な音場を両立する専用設計。デリカミニの内装に合わせたブラッククロームメッキのリングを象徴的にあしらった、車室内に溶け込む高品位なデザイン。車室内の音響特性に合わせた専用設計が実現する、最適な音場とスムーズな高域再生。ドアミラー裏のパネル部への手軽でスマートなトゥイーター取付けが可能。
付属品ピラーブラケット(左右)、トゥイーター取付リング×2、不織布テープ×2、クッション×2、取扱説明書(安全上のご注意)、取付説明書
適合機種TS-C1730SII、TS-C1630SII、TS-F1740SII、TS-F1640SII、TS-T730II、TS-T440II、TS-T440AS
適合車種三菱:デリカミニ(R5/5~現在)、三菱:eK クロス スペース、(R2/3~R5/4)、三菱:eK スペース(R2/3~現在)、日産:ルークス(R2/3~現在)
1台
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
純正トゥイーターとのトレードインド取付を行なうことで、繊細な音楽描写を実現する「ハイレゾ音源再生」が可能になります。※適合につきましては、メーカーHPをご参照ください。
音圧レベル(dB)89
定格入力(W)50
瞬間最大入力(W)180
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
・BLAM(ブラム)のトゥイーター、AMT 1 /GLD(ゴールド)です。・AMT1(エア・モーション・トランスフォーマー)は、大きな放射面積を持つ軽量プリーツ振動板を採用しています。その革新的なデザインは、空気を効率的に変換し、35kHzを超えるクリアで詳細な高音を生み出します。AMT1は、ハイレゾ音源の繊細で微妙なディテールを、色付けや耳の疲労なしに再現する能力で驚きを与えます。
入力インピーダンス(Ω)6
周波数帯域(kHz)再生周波数:1.15~40
取付穴径(Φmm)65.2
音圧レベル(dB)90.1
定格入力(W)10
取付奥行(mm)16.6
1セット(2個)
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
・BLAM(ブラム)のトゥイーター、AMT 1 /BK(ブラック)です。・AMT1(エア・モーション・トランスフォーマー)は、大きな放射面積を持つ軽量プリーツ振動板を採用しています。その革新的なデザインは、空気を効率的に変換し、35kHzを超えるクリアで詳細な高音を生み出します。AMT1は、ハイレゾ音源の繊細で微妙なディテールを、色付けや耳の疲労なしに再現する能力で驚きを与えます。
入力インピーダンス(Ω)6
周波数帯域(kHz)再生周波数:1.15~40
取付穴径(Φmm)65.2
音圧レベル(dB)90.1
定格入力(W)10
取付奥行(mm)16.6
1セット(2個)
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
ジムニー/ジムニーシエラが持つ堅牢なイメージを意識しながら、車室内に溶け込む高品位なデザイン。
ジムニー/ジムニーシエラの車室内音響特性に合わせた専用設計により、最適な音場とスムーズな高域再生を実現。
純正同様の安全性・機能性を確保しながら、ドアミラー裏のパネル部に美しく取付けることができます。
適合車種スズキ ジムニー(H30/7~現在)、スズキ ジムニーシエラ(H30/7~現在)
適合機種TS-C1630SII、TS-C1630S、TS-F1640SII/F1040SII、TS-F1640S/F1040S、TS-T730II、TS-T730、TS-T440II、TS-T440
付属品ブラケット(左右)、トゥイーターブラケット×2、防振クッション、不織布テープ、取扱説明書(安全上のご注意)、取付説明書
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
・BLAM(ブラム)の28mmソフトドームトゥイーター、T 28S / GLD(ゴールド)です。・T28Sソフトドーム・タイプは、攻撃的でなく、スムーズなレスポンスと均質な音の拡散を実現。その自然なサウンドは、幅広い音楽スタイルに適応します。
入力インピーダンス(Ω)6
取付穴径(Φmm)45.8
音圧レベル(dB)88.3
定格入力(W)40
周波数帯域(Hz)再生周波数:700Hz~30kHz
取付奥行(mm)23.1
1セット(2個)
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
・BLAM(ブラム)の28mmソフトドームトゥイーター、T 28S / BK(ブラック)です。・T28Sソフトドーム・タイプは、攻撃的でなく、スムーズなレスポンスと均質な音の拡散を実現。その自然なサウンドは、幅広い音楽スタイルに適応します。
入力インピーダンス(Ω)6
取付穴径(Φmm)45.8
音圧レベル(dB)88.3
定格入力(W)40
周波数帯域(Hz)再生周波数:700Hz~30kHz
取付奥行(mm)23.1
1セット(2個)
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)126×99×44
再生周波数(Hz)160~20000Hz
最大入力(W)50
インピーダンス(Ω)4
1セット(2個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
純正プラスアルファの上品な音質 。ナチュラルな2WAYサウンド。CH-210の後継機種になります。最大入力を前回の70Wから80Wに容量アップしました。
付属品スピーカー本体2個、スピーカーコード、ビス、ワッシャーセット、クッションテープ、接続キャップ
適合10センチ純正対応
音圧レベル(dB)88
再生周波数(Hz)80-20000
最大入力(W)80
インピーダンス(Ω)4
1セット
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
3cmセパレートドームツイーターと17cmインジェクションコーン型ウーハーのセパレートタイプスピーカーです。
セパレートタイプの特徴を生かした音像の定位アップによる音質改善が見込めます。
また3種類の取付スペーサーも同梱しております。
付属品スピーカー本体(ウーファー)×2、スペーサー(トヨタ/ニッサン用)×2、スペーサー(マツダ用)×2、スペーサー(ホンダ用)×2、防振クッション×6、Φ4×16mm×8、Φ5×16mm×8、M4×9mm×8、M4×16mm×8、ワッシャー(大/小)×各8、ワッシャー(中)×6、スプリングワッシャー×8、蝶ナットM4×8、Uクリップ×6、ジョイントキャップ×4、変換コード(トヨタ/ニッサン/ホンダ)×各2、変換コード×2、ネットワーク×2、分岐コード(マイナス配線/プラス配線用)×各2、コードクランプ×2、防振クッション×2【ツィーター】スピーカー本体(ツィーター)×2、防振クッション×2、平型スピードナット×4、Φ4×16mm×4
定格入力(W)30
瞬間最大入力(W)150
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
種類工作キット
材質エンドクロージャー:MDF(15mm厚)
使用工具プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド
質量(kg)19
取付穴径(Φmm)185
付属品板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×900
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
付属品スペーサー×2枚・パッキン×2枚・クションテープ×2枚・接続キャップ×4・スピードナット×8・スピーカー線270mm・ビス(大)×8・ビス(小)×8・ワッシャー×8
寸法(mm)160
再生周波数帯域(Hz)40~20K
音圧レベル(dB)91
定格入力(W)30
瞬間最大入力(W)150
1セット(2個)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
累計1.7憶枚以上販売している不動の人気Tシャツ
オーディソンの26mmトゥイーター、Prima AP1です。パワーアンプでそのクオリティを知られるelettromedia社のブランドであるAudison。Primaシリーズは高品質を維持したままお求めやすい価格と「Live Sound」にフォーカスして設計された同社のエントリーグレードモデルです。トゥイーターには26mmのドームトゥイーターを採用。ワイドロールサラウンドと組み合わされ最大限の効率を追求するとともに最適化された音響レンズにより純正位置装着においてもバランスの良い音楽再生を実現させています。クロスオーバーネットワークが付属しており、純正にアドオンするチューンアップトゥイーターとしての使い方も可能。またトゥイーターレベルも2段階で調整が可能。
入力インピーダンス(Ω)8
取付穴径(Φmm)40.8
再生周波数帯域(Hz)1.2k~25k
音圧レベル(dB)出力:92/SPL
定格入力(W)50/Hi-pass 2.5kHz/12dB Oct
取付奥行(mm)12.2
1セット(2個)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
透明感と伸びのある高域を実現し。ハイレゾ音源を忠実に再生する「トゥイーター」。純正ダッシュボード取付位置へトレードイン取付が可能。繊細な音楽描写を実現するハイレゾ音源再生で、。豊かな音場感と広いステージ感を獲得します。
定格入力(W)ネットワーク接続:50(4 Ω換算値)
インピーダンス(Ω)ネット接続:6
キッカーの16.5cm2wayスピーカー、CSC674です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC674は16.5cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が47mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。スピーカーグリル付属
仕様16.5cm2wayスピーカー
直径(Φcm)ウーファー部取付穴:14
周波数特性40-20kHz
定格入力(W)100
インピーダンス(Ω)公称:4
深さ(cm)ウーファー部取付:4.7
1セット(2個)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
キッカーの16.5cm2wayスピーカーと車種専用取付キットのセット、OGKP-JIM3です。KSシリーズはキッカーの「SHIFT」つまりミドルグレードに位置するシリーズです。16.5cmミッドバス、シルクドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、強靭なエッジが大音量のストロークを支え、キレのある低音再生を実現。同時に耐久性も向上。トゥイーターは20mmのシルクドームタイプ。ネオジウムマグネットの採用によりより自然に超高域まで伸びる高音再生を実現。KICKERファンの期待を裏切らないパワフルでウォームなアメリカンサウンドはこのクラスでも健在。奥行が46mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できるUSサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
1セット(2個)
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
キッカーの10×16cm2wayスピーカー、CSC464です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC464は10×16cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が43mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
仕様10×16cm2wayスピーカー
直径(Φcm)ウーファー部取付穴:10.1×15.2
周波数特性50-20kHz
定格入力(W)50
インピーダンス(Ω)公称:4
深さ(cm)ウーファー部取付:4.3
1セット(2個)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
キッカーのスピーカー、KSMT2504です。KSシリーズはキッカーの「SHIFT」つまりミドルグレードに位置するシリーズです。KSMT2504は、ボールジョイント式のポジショニングシステムと独立して調整可能なトゥイーターポッドに取り付けられており、車内の理想的な場所に簡単に移動することができます。ウーファーには アルミニウム製2.5インチミッドレンジコーンを採用。25mmのシルクドーム型トゥイーターには18dBのクロスオーバーを、ミッドレンジには6dBのバンドパスクロスオーバーを搭載し、緻密な音響制御を実現しています。その結果、アーティストが意図した通りの正確で自然なトーンを実現しています。ミッドレンジとトゥイーターそれぞれに専用設計のエンクロージャーを採用。また、インラインクロスオーバーネットワークが付属しており、ドアやダッシュのほとんどの場所に多目的に取り付けることができます。インラインクロスオーバー付属。
直径(Φcm)ウーファー部取付穴:1.5
寸法(cm)ウーファー部:63.5、ツィーター部:2.5
周波数特性40-20kHz
定格入力(W)50
深さ(cm)ウーファー部取付:26.3
1セット(2個)
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
キッカーの8.9cm2wayスピーカー、CSC354です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC354は8.9cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が42mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
仕様8.9cm2wayスピーカー
直径(Φcm)ウーファー部取付穴:7.8
周波数特性80-20kHz
定格入力(W)30
インピーダンス(Ω)公称:4
深さ(cm)ウーファー部取付:4.2
1セット(2個)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
キッカーの16.5cm2wayスピーカーと車種専用取付キットのセット、OGKP-JIM1です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC674は16.5cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性も実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が47mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できるUSサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
1セット(2個)
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
キッカーの13cm2wayスピーカー、CSC54です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC4は13cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が45mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。スピーカーグリル付属
仕様13cm2wayスピーカー
直径(Φcm)ウーファー部取付穴:11.5
周波数特性45-20kHz
定格入力(W)75
インピーダンス(Ω)公称:4
深さ(cm)ウーファー部取付:4.5
1セット(2個)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
キッカーの16cm2wayスピーカー、CSC654です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。46CSC654は16cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が43mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
仕様16cm2wayスピーカー
直径(Φcm)ウーファー部取付穴:12.3
周波数特性40-20kHz
定格入力(W)100
インピーダンス(Ω)公称:4
深さ(cm)ウーファー部取付:4.3
1セット(2個)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
Fシリーズコアキシャルタイプは、上位モデルから受け継いだ独自のノウハウや技術を活かし、明快で実体感のある音楽性と広指向特性を実現。
さらに、エントリーモデルでありながら、「ハイレゾ音源」再生に対応。
低域から超高域まで情報量豊かな音を余さず描き出します。
またトゥイーター部とウーファー部が一体化されたコアキシャルタイプは取付性にも優れ、純正スピーカーからの手軽な交換で、クラスを超えた臨場感あふれるサウンドを実現します。
スピーカー16cm IMCCウーファー、2.9cm バランスドドームダイアフラムトゥイーター
瞬間最大入力(W)160
定格入力(W)30
再生周波数帯域(Hz)34~58000
音圧レベル(dB)出力:91
インピーダンス(Ω)4
質量(kg/個)0.702
付属品ネジ(Φ6mm×16mm)×6、ネジ(Φ4mm×14mm)×8、ネジ(M4mm×6mm)×6、ネジ(Φ5mm×10mm)×8、ワッシャー(Φ12mm×Φ4.5mm)×8、ワッシャー(Φ13mm×Φ6mm)×12、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション×2、防振パッキン×1
1セット(2個)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
・キッカーの10×16cm2wayスピーカー、KSC4604です。・KSシリーズはキッカーの「SHIFT」つまりミドルグレードに位置するシリーズです。・10×16cmミッドバス、シルクドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。・ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、強靭なエッジが大音量のストロークを支え、キレのある低音再生を実現。同時に耐久性も向上。・トゥイーターは13mmのシルクドームタイプ。ネオジウムマグネットの採用によりより自然に超高域まで伸びる高音再生を実現。・KICKERファンの期待を裏切らないパワフルでウォームなアメリカンサウンドはこのクラスでも健在。奥行が44mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加しており、USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
仕様正式名称:51KSC4604 51th anniversary model
周波数特性50~20000Hz
取付穴径(Φmm)10.1×15.1
スピーカー16×10cm2wayスピーカー
定格入力(W)75
取付奥行(mm)44
1セット(2個)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
キッカーの10cm2wayスピーカー、CSC44です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC44は10cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が46mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。スピーカーグリル付属
仕様10cm2wayスピーカー
直径(Φcm)ウーファー部取付穴:9.5
周波数特性60-20kHz
定格入力(W)50
インピーダンス(Ω)公称:4
深さ(cm)ウーファー部取付:4.6
1セット(2個)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ