チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。
粒度150
砥粒GC(グリーンカーボランダム)
結合剤B
結合度N
一般非鉄材、硬脆性材に設計された切断砥石です。
特殊な製法により、砥粒の分散性が良く、持続力の高い切れ味とロングライフを実現します。
用途タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般の資料用切断に適しています。
仕様乾湿両用
粒度120
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)255×1.2×31.75
砥材砥材GC
タイプNC-P
穴径(Φmm)31.75
品種GC120NB36
外径(Φmm)255
結合剤B
適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種
主要切断材料タングステン、モリブデン、銅など
結合度N
外径公差(mm)±1.5
厚さ公差(mm)±0.15
研削材GC
1箱(20枚)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
非鉄金属(チタン・タングステンなど)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材GC
材質非鉄金属
内径(Φmm)25.4
砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
関連キーワード