取付壁面を選ばない万能タイプ。下地壁も傷つけません。どんな壁面材質もこれ1本でOK。汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。照明器具・コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質・厚みで3変化(真壁・中厚壁・薄壁)
用途設備、内装
ドリル径(Φmm)8
中空壁、中厚壁、真壁にオールマイティーに使用できる。
樹脂製で柔軟性があり、脚が広く開くので保持力がある。
用途中空壁へのフックの取り付け、軽量物の取り付けなど。
ドリル径(Φmm)8
材質樹脂
石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ
適合材石膏ボード、コンクリート等
汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。
ドリル径(Φmm)8
材質樹脂
中空壁用。石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
適合材石膏ボード、コンクリート等
(適合壁厚)9~11mm。汎用樹脂タイプ。石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ
適合材石膏ボード、コンクリート等
材質樹脂
タイプT-9.5
(適合壁厚)3~6mm。汎用樹脂タイプ。石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ
適合材石膏ボード、コンクリート等
材質樹脂
タイプTA
空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等
適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上
頭径(Φmm)15
全長(mm)30
付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)
材質ナイロン(ガラス繊維入)
ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!。取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板。石膏ボード専用12.5mm厚まで
適合ねじ径(Φmm)4×25
直径(Φmm)12
全長(mm)30
最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
(適合壁厚)11~13mm。汎用樹脂タイプ 石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ
材質樹脂
タイプTB
適合材石膏ボード、コンクリート等
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。
通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。
材質鋼材
表面処理三価クロメート
〇樹脂を使用した万能タイプなので、。せっこうボードからコンクリートまで幅広く利用可能。〇施工時に事前に壁面素材がわからなくても、。トグラー1本用意すれば大丈夫
用途中空壁・真壁
下穴径(Φmm)8
石膏ボードからコンクリートまで幅広く使用できます。
ねじ長さ(mm)32+取付物厚
下穴径(Φmm)8
型式T9.5型
ねじ径(mm)3.5~6
使用壁厚(mm)9~11
1パック(100本)
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
〇樹脂を使用した万能タイプなので、。せっこうボードからコンクリートまで幅広く利用可能。〇施工時に事前に壁面素材がわからなくても、。トグラー1本用意すれば大丈夫
用途中空壁・真壁
下穴径(Φmm)8
石膏ボードやコンクリート等、あらゆる壁への器具取り付けができ、充分な締結感が得られます。
下穴径(Φmm)8
引抜強度(N)(目安)6mmケイカル板:459、9.5mm石膏ボード:299、12mm石膏ボード:515
中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカー。ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができる。アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能。アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない。振動及び衝撃を吸収
用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材
ドリル径(Φmm)8
本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用
ねじの呼びM4
外径(mm)8
材質鉄
表面処理ユニクローム
適合材石膏ボード
中空用軽量アンカーの定番
下穴径(Φmm)6
材質高密度PP
材質樹脂(ポリプロピレン)
表面処理生地
カタチにそってなぞるだけ!カードサイズのテンプレートで、手帳を楽しくカスタム
用途記号や罫線をくり返し描けるテンプレートです。
スケジュールやタスクを分かりやすく管理したり、ページを楽しく彩ることができます。
手帳と一緒に持ち歩きやすいコンパクトなカードサイズです。
材質耐衝撃アクリル樹脂(PmmA)透明材
サイズ(mm)63×94×0.6
ペン先径(Φmm)0.8以下
プラグ並みのアピール力、よりスローなリトリーブ!
用途従来のフリッパー40gよりサイズアップし、程よいサイズ感になって新登場。求めたのは、従来のジグでは達成できなかったプラグ並みのアピール力の確保と、よりスローなリトリーブ速度。ボディ素材に亜鉛を使用することで、表面積の拡大とそれに伴うアクションの増大を実現しました。また比重の低さ(軽さ)ゆえに沈み込まず、より遅いスローリトリーブにも対応。シンキングペンシルと遜色ない性能を実現しました。自重は重すぎず、軽すぎない36g。しっかり振り切って遠投できる自重です。
レンジフリー
フック【フロント】6(#)【リア】6(#)
レングスL(mm)85
リングタイプラインアイー・フックアイ#3
ウエイト36g
天然木ならではの木目の表情がナチュラルな空間を演出。
材質レール(アルミニウム合金押出形材、天然木)、キャップ(天然木)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)、カバートップⅡ(本体:ポリスチレン樹脂、キャップ・ジョイント:硬質ポリエチレン、固定クリップ:アセタール樹脂)
RoHS指令(10物質対応)対応
ドラッグメタルに「ヒラメセレクションカラー」登場。集魚力抜群ブレードフック標準装備!
用途コンパクトに仕上げられたファットボディのドラッグメタルキャスト。
フック【フロント】アシストフック&ティンセル13(#)【リア】【ブレードフック】13(#)
レングスL(mm)60
ウエイト40g
ドラッグメタルに「ヒラメセレクションカラー」登場。集魚力抜群ブレードフック標準装備!
用途コンパクトに仕上げられたファットボディのドラッグメタルキャスト。
フック【フロント】アシストフック&ティンセル13(#)【リア】【ブレードフック】13(#)
レングスL(mm)56
ウエイト30g
距離の死角を埋めるメタルジグ
用途ヒラメゲームをリードするビーチウォーカーにとって越えなければいけない壁。如何に高比重に設計したとしても物理的にインジェクションモデルには越えられない壁。距離、水深、潮流、ビーチウォーカーの攻略レンジを飛躍させる第4の刺客「ビーチウォーカーフリッパー」。シリーズ初となるメタルジグの誕生です。
レンジフリー
フック【フロント】7(#)【リア】6(#)
レングスL(mm)70
リングタイプラインアイなし・フックアイ#3
ウエイト32g
ドラックメタルに「ヒラメセレクションカラー」登場。集魚力抜群ブレードフック標準装備!
用途一般的なベイトフィッシュのフォルムに合わせたドラッグメタルキャストスリム。引き重り感が少なく、扱い易いセンターバランス設計により、タダ巻きはもちろん、多彩なロッド操作に機敏に対応。軽快でストレスのない安定したスイミング性能を誇ります。
フック【フロント】アシストフック&ティンセル13(#)【リア】【ブレードフック】13(#)
レングスL(mm)64
ウエイト30g
ハイピッチロールの馴染む揺らめきとクラスを超える飛距離が武器
用途ヒラメから見つけやすいボリュームで設計されたシンキングペンシル。2フックの95mm小型ボディが繰り出すのは、兄貴分の120Sは発するスローイングではなく、揺らめくハイピッチ系ロールスイング。この動きの違いとシルエットの差異が相乗効果を生み出し、反応の薄いターゲットを覚醒させバイトへ導きます。フラットフィッシュを魅了するハイピッチロールスイング「ウェッジ95」登場!!
タイプ重心固定・シンキング
レンジ0.5~3.0(m)
フック5(#)
レングスL(mm)95
リングタイプラインアイなし・【フックアイ】2.5(#)
ウエイト30g
ライト系ロッドにも対応する24g発進!
用途見た目にはフリッパー32gと同じ。アピール力もそのまま。ボディを亜鉛素材で作成して24gに軽量化。これによりサーフロッドだけでなく、シーバスロッドやエギングロッド等でも無理なく使え、狙える場所や対象魚がグンと広がりました。入門者を含むライトユーザーに向けたフリッパー登場です。
レンジフリー
フック【フロント】7(#)【リア】6(#)
レングスL(mm)68
リングタイプラインアイなし・フックアイ#2.5
ウエイト24g
ドラックメタルに「ヒラメセレクションカラー」登場。集魚力抜群ブレードフック標準装備!
用途一般的なベイトフィッシュのフォルムに合わせたドラッグメタルキャストスリム。引き重り感が少なく、扱い易いセンターバランス設計により、タダ巻きはもちろん、多彩なロッド操作に機敏に対応。軽快でストレスのない安定したスイミング性能を誇ります。
フック【フロント】アシストフック&ティンセル13(#)【リア】【ブレードフック】13(#)
レングスL(mm)74
ウエイト40g
ゆったりとしたスイングアクション。スリムロングのシンキングペンシルが放つ存在感。
用途「釣れるはず」のヒラメを「釣りきる」ために、堀田光哉がいまどうしてもほしいアイテムがある。シンキングペンシルだ。それはファルクラムやフリッパーとは異なる特性を持つ「存在感」。より大きく、ボリューミーで、かつ、ゆったりとしたスイングアクション。ヒラメが自身の存在を隠している白泡の中でも、ひときわ目立ち「喰ってください」といわんばかりの存在感を放つ。それ加え、ミノーで攻められないシャローや根回りの攻略に優れた浮力。食い気を誘う、水平フォール。矢のように飛び、グイグイ伸びる飛行能力もほしい。これまでのBWシリーズになかった要素がふんだんに盛り込まれている。案の定アプローチを変えることで、喰ってくるヒラメも変わってくる。スリムロングのシンキングペンシル。その名は「ウェッジ」。ますますヒラメが釣りやすくなる。
タイプ重心固定・シンキング
レンジ0.5~3.0(m)
フック【ベリー】5(#)【リア】4(#)
レングスL(mm)120
リングタイプラインアイー・【フックアイ】2.5(#)
ウエイト38g
扱いやすさ優先の40gフリッパー
用途より「広範囲」を素早く、立体的にさぐれるメタルジグ!重たいメタルジグは自重ゆえに使いづらく、敬遠されがちだが、その反面、使える状況が多く、なくてはならないモノでもある・相反する条件をリミックスして仕上げたのが「ビーチウォーカー フリッパー40g」です。従来の32gモデルに近い扱いやすさ、メタルジグならではの強みをさらに磨き上げ、ビギナーからベテランまで幅広く手軽に使える魅力モデルです。
レンジフリー
フック6(#)
レングスL(mm)80
リングタイプラインアイなし・フックアイ#3
ウエイト40g
天然木ならではの木目の表情がナチュラルな空間を演出。
材質レール(アルミニウム合金押出形材、天然木)、キャップ(天然木)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)、カバートップⅡ(本体:ポリスチレン樹脂、キャップ・ジョイント:硬質ポリエチレン、固定クリップ:アセタール樹脂)
RoHS指令(10物質対応)対応
4つの支点でガッチリ止まる!
取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る!
360度均等にロック!
ドライバー1本で施工完了
GL工法使用可能!
使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm)12.5
長さ(mm)25.7
十字穴番号No.2
材質ガラス繊維入り・ナイロン66
天然木ならではの木目の表情がナチュラルな空間を演出。
材質レール(アルミニウム合金押出形材、天然木)、キャップ(天然木)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)、カバートップⅡ(本体:ポリスチレン樹脂、キャップ・ジョイント:硬質ポリエチレン、固定クリップ:アセタール樹脂)
セット名カバートップⅡダブル正面付MCセット
RoHS指令(10物質対応)対応
シーバス専用チャター!激震波動で誘う、ウルトラハイピッチベイト!
用途バスフィッシングでは、トーナメントウイニングルアーとして数々の実績を残すチャタールアー。その特徴的な外見、構造が生む唯一無二のアクションをシーバス専用に一から設計。スロー巻きでのバイブレーションを凌駕する細かい動きは広範囲から魚を寄せ集め、低活性な魚の捕食スイッチをONにする。シングルフックが自由に可動する「フレキシブルフックシステム」(PAT.P)の採用により、魚の暴れに追従しフックアウトを抑制。トレブルフックとのダブルフッキングにも貢献し、高いキャッチ率を実現。
タイプソフトルアー/3.5インチ
フック【トレブル】6(#)【シングル】1/0(#)
ウエイト24g
シーバス専用チャター!激震波動で誘う、ウルトラハイピッチベイト!
用途バスフィッシングでは、トーナメントウイニングルアーとして数々の実績を残すチャタールアー。その特徴的な外見、構造が生む唯一無二のアクションをシーバス専用に一から設計。スロー巻きでのバイブレーションを凌駕する細かい動きは広範囲から魚を寄せ集め、低活性な魚の捕食スイッチをONにする。シングルフックが自由に可動する「フレキシブルフックシステム」(PAT.P)の採用により、魚の暴れに追従しフックアウトを抑制。トレブルフックとのダブルフッキングにも貢献し、高いキャッチ率を実現。
タイプソフトルアー/3.5インチ
フック【トレブル】6(#)【シングル】1/0(#)
ウエイト18g
チャターxシャッドテールが生む「未体験波動!」
用途小魚が逃げ惑うヒレの動きを再現したフィッシュテールに対して、広範囲に散った魚へも確実にアピールするシャッドテール。チャターブレードとシャッドテールの2つのアクションによる相乗効果で、アピールが必要な状況にマッチ。高活性な魚を釣っていくサーチベイトとしても活躍します。スイムバランスの高さゆえ、スローから早巻きと対応速度域が広く、状況に応じた攻めが可能となりました。シングルフックが自由に可動する「フレキシブルフックシステム」(PAT.P)の採用により、魚の暴れに追従しフックアウトを抑制。トレブルフックとのダブルフッキングにも貢献し、高いキャッチ率を実現。
タイプソフトルアー/3.5インチ
フック【トレブル】6(#)【シングル】1/0(#)
ウエイト24g
チャターxシャッドテールが生む「未体験波動!」
用途小魚が逃げ惑うヒレの動きを再現したフィッシュテールに対して、広範囲に散った魚へも確実にアピールするシャッドテール。チャターブレードとシャッドテールの2つのアクションによる相乗効果で、アピールが必要な状況にマッチ。高活性な魚を釣っていくサーチベイトとしても活躍します。スイムバランスの高さゆえ、スローから早巻きと対応速度域が広く、状況に応じた攻めが可能となりました。シングルフックが自由に可動する「フレキシブルフックシステム」(PAT.P)の採用により、魚の暴れに追従しフックアウトを抑制。トレブルフックとのダブルフッキングにも貢献し、高いキャッチ率を実現。
タイプソフトルアー/3.5インチ
フック【トレブル】6(#)【シングル】1/0(#)
ウエイト18g
簡単施工で均一な仕上がり。
ねじの着脱が自在。
スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。
カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
関連キーワード
1
2
3
次へ