こんなお得な商品も!

下方圧え型トグルクランプ
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
下方圧え型トグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
材質(本体)SS400(ユニクローム)
タイプ下方圧え型
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
締圧力(kN[kgf])0.5[50]
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)60
タイプ下方押さえ型
最高高さ(mm)74.4
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドルM5×37 P=0.8
ベースフランジ
最大長(mm)92.6
クランプアーム移動角度(°)100
ハンドル操作角度(°)56
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
材質(本体)SS400(ユニクローム)
タイプ下方押さえ型
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
締圧力(kN[kgf])2.8[280]
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)435
タイプ下方押さえ型
最高高さ(mm)193.8
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドルM8×65 P=1.25
ベースフランジ
最大長(mm)260.3
クランプアーム移動角度(°)79
ハンドル操作角度(°)87
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
締圧力(kN[kgf])5[500]
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)743
タイプ下方押さえ型
最高高さ(mm)201.8
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドルM10×65 P=1.5
ベースフランジ
最大長(mm)270
クランプアーム移動角度(°)66
ハンドル操作角度(°)83
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
締圧力(kN[kgf])2.0[200]
付属品スピンドル (M8×50 P=1.25)
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)370
タイプ下方圧型
最高高さ(mm)140
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドル (M8×50 P=1.25)
ベースフランジ
最大長(mm)173.3
クランプアーム移動角度(°)94
ハンドル操作角度(°)54
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
締圧力(kN[kgf])0.91[91]
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)159
タイプ下方押さえ型
最高高さ(mm)104
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドルM6×44 P=1.0
ベースフランジ
最大長(mm)119.7
クランプアーム移動角度(°)95
ハンドル操作角度(°)60
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
締圧力(kN[kgf])1.0[100]
付属品スピンドル (M6×40 P=1.0)
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)200
タイプ下方圧型
最高高さ(mm)111
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドル (M6×40 P=1.0)
ベースフランジ
最大長(mm)134.7
クランプアーム移動角度(°)120
ハンドル操作角度(°)72
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
締圧力(kN[kgf])2.5[250]
付属品スピンドル (M6×50 P=1.0)
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)190
タイプ下方圧型
最高高さ(mm)167.6
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドル (M6×50 P=1.0)
ベースフランジ
最大長(mm)199
クランプアーム移動角度(°)77
ハンドル操作角度(°)85
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様垂直レバー・下方押え型・クランプ位置調整可能
エスコ品番EA639CL
寸法(mm)33.3×50×74.4(H)、(取付金具)33.3×25.4
材質(本体)スチール、亜鉛メッキ
質量(g)60
締付け能力50kg
取付穴(mm)Φ4.4×4
クランプネオプレンキャップ
開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)56
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
材質(本体)SPCC
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(ボルト)SUM41
材質(ナット)SPCC
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
仕様垂直レバー・下方押え型
エスコ品番EA639CN
寸法(mm)(取付金具)64.3×76.2
材質(本体)スチール、亜鉛メッキ
質量(g)2540
締付け能力550kg
取付穴(mm)Φ8.7×4
クランプネオプレンキャップ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95.2×229.2×342
開き角度(度)(バー)ロールピンあり:100、ロールピンなし:140、(ハンドル)ロールピンあり:48、ロールピンなし:60
1個
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
取付け方法フランジベース
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
レバーを立てて下方向にクランプします。クランプボルトの位置が調整出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。
トラスコ品番561-2406
全長(mm)116.5
ボルト径(付属)M8×55
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)1.8
クランプアーム移動角度(°)100
ハンドル操作角度(°)60
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
下方押え型エアークランプ。
用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。
付属部材を熔接でつないで組み立てるので、作業状況に合わせて使用できます。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です
仕様フランジベース
セット内容本体、クランプアーム、ハンドル、ベース
材質一般構造用圧延鋼
表面処理黒染
下方押え型バリクランプ(TDB1F)を本体に使用していますので作動回数の多いエアー式に適しています。
複数をセットすることにより作業効率の向上を図れます。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です
仕様フランジベース・エアーシリンダー横置き型
セット内容クランプボルトナット:TNN1060、座金:TFW102、ワンタッチ管継手:2個
質量(kg)2
適合チューブ外径(Φmm)6
ボルト径M10×65
ホース外径(Φmm)【エアー接続ホース】6
シリンダストローク(mm)80
クランプアーム移動角度(°)90
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
下方押え型。ハンドル横型。手動タイプのトグルクランプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
下方押え型。ハンドル縦型。手動タイプのトグルクランプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様垂直レバー・下方押え型
エスコ品番EA639SA-4
寸法(mm)64.3×139.5×206(H)、(取付金具)64.3×49.2
材質(本体)ステンレス製
質量(g)635
締付け能力340kg
取付穴(mm)Φ8.7×4
クランプ六角ボルト頭
開き角度(度)(バー)105、(ハンドル)58
1個
¥9,150
税込¥10,065
翌日出荷
仕様垂直レバー・下方押え型
エスコ品番EA639SA-3
寸法(mm)46×117.2×141(H)、(取付金具)46×34.9
材質(本体)ステンレス製
質量(g)355
締付け能力227kg
取付穴(mm)Φ7.2×4
クランプ六角ボルト頭
開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
1個
¥5,290
税込¥5,819
翌日出荷
仕様水平レバー・下方押え型
エスコ品番EA639SC-3
寸法(mm)36×173×47.6(H)、(取付金具)36×38
材質(本体)ステンレス
質量(g)265
締付け能力227kg
取付穴4箇所
クランプ六角ボルト頭
開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)65
1個
¥5,180
税込¥5,698
翌日出荷
仕様垂直レバー・下方押え型
エスコ品番EA639SA-2
寸法(mm)39.7×64.65×104、(取付金具)39.7×25.4
材質(本体)ステンレス製
質量(g)170
締付け能力91kg
取付穴(mm)Φ5.2×4
クランプ六角ボルト頭
開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
1個
¥4,120
税込¥4,532
翌日出荷
仕様水平レバー・下方押え型
エスコ品番EA639SC-2
寸法(mm)36×143.5×37.8(H)、(取付金具)36×37
材質(本体)ステンレス
質量(g)130
締付け能力90kg
取付穴(mm)5.5×6.3(4箇所)
クランプ六角ボルト頭
開き角度(度)(バー)85、(ハンドル)60
1個
¥4,160
税込¥4,576
翌日出荷
仕様垂直レバー・下方押え型
エスコ品番EA639CA-2
寸法(mm)(取付金具)46×44
材質(本体)スチール、亜鉛メッキ
質量(g)230
締付け能力150kg
取付穴(mm)Φ7×4
クランプネオプレンキャップ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)46×93.7×58.7
開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)175
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
仕様水平レバー・下方押え型
エスコ品番EA639SC-1
寸法(mm)23.8×79×17.3(H)、(取付金具)23.8×23.8
材質(本体)ステンレス
質量(g)35
締付け能力27kg
取付穴(mm)4
クランプナベネジ頭
開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)80
1個
¥3,640
税込¥4,004
翌日出荷
仕様垂直レバー・下方押え型
エスコ品番EA639SA-12
寸法(mm)(取付金具)39.7×25.4
材質(本体)ステンレス
質量(g)170
締付け能力91kg
取付穴(mm)Φ5.2×4
クランプネオプレンキャップ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39.7×64×104
開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
1個
¥3,650
税込¥4,015
当日出荷
ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
仕様水平レバー型・下方押え型
エスコ品番EA639WA-1
材質スチール(ニッケルメッキ)
寸法(mm)42×45
全長(mm)167
締付け能力204
クランプポリエチレンキャップ
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
下方押え型エアークランプ。
用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。
材質スチール
取付け方法フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
組立溶接式なので現場に応じてセッティングでき、すべて焼入れブッシュ入りで丈夫。
下方押え型トグルクランプ。
用途耐久性を求められる用途に最適。
熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
関連キーワード
1
2
次へ