端子形状ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間
取付板厚(mm)最大3
電流容量6A125V.AC
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。
グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状はんだ
付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)
使用温度範囲(℃)-30~70
耐電圧AC2.0kV 1分間以上
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)
電気的開閉耐久性25000回以上
絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。
特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。
内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。
端子形状はんだ
使用温度範囲(℃)-10~70
付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30~85
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性50000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧AC 1000V 1分間
レバー色(仕上)ニッケルメッキ
操作部形状バット状レバー
電流容量3A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30~85
取付穴径(Φmm)6.5、6.2
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性50000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
小形で大電流。
ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
端子形状ねじ
使用温度範囲(℃)-10~70
取付穴径(Φmm)12.5
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性25000回以上
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30~85
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性50000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。
ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
耐電圧(V)AC1500 1分間
回路SPST(2P)
スイッチ特性ON-OFF
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧AC 1500V 1分間
レバー色(仕上)ニッケルメッキ
端子形状PC端子
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧AC 1000V 1分間
レバー色(仕上)ニッケルメッキ
電流容量0.3A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30/+85
端子形状はんだ端子
機能防水形
接点仕様金メッキ
操作部形状基本レバー
電流容量0.4VAMAX.28VMAX.
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧AC 1000V 1分間
RoHS指令(10物質対応)対応
ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。
RoHS対応品
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個
耐電圧AC1500V 1分間
表面処理(ロックナット×1個)ニッケルメッキ、(ロックナット×1個・ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
取付ネジ径M12×1
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧AC 1000V 1分間
レバー色(仕上)ニッケルメッキ
電流容量3A125V.AC 1A250V.AC
RoHS指令(10物質対応)対応
誤作動防止用のスイッチです。航空機・鉄道など狭い操作室あるいは制御盤、振動・衝撃を伴う自動生産システムや医療機器などで、レバーに物が当ったり、レバーをひっかけたりすることによって、不必要にスイッチが動作し、重大な事故をおこす恐れのある機器・装置の制御用にご使用ください。
スイッチの操作は、レバーを引き上げたまま倒すと回路切換えができ、切換えた位置で手をはなすと、レバーと回路がロックされます。
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
端子形状はんだ
付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)
使用温度範囲(℃)-30~70
耐電圧AC2.0kV 1分間以上
耐熱性はんだごてご使用の場合/温度350℃以下3秒以内
取付穴径(Φmm)12.5
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性25000回以上
絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
極数単極
規格UL、CSA、PSE規格認定品
シリーズET
端子形状タブ#250
絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)
電流容量(A)AC125V:15、AC250V:10
操作部形状トグル
スイッチ特性ON-OFF
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT
耐電圧(V/min)AC1500
最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA)
電気的寿命(万回)3
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
極数2極
規格UL、CSA、PSE規格認定品
シリーズET
端子形状はんだ端子
絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)
電流容量(A)AC125V:25、AC250V:15
操作部形状トグル
スイッチ特性ON-OFF
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT
耐電圧(V/min)AC1500
最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA)
電気的寿命(万回)2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。
用途直流電源用。太陽光発電向け。(DC400V対応)
端子形状ねじ
付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527)
極数2
使用温度範囲(℃)-10~70
規格UL、C-UL
耐電圧AC2.0kV 1分間以上
材質(レバー部)PBT樹脂
材質(ケース)メラミンフェノール樹脂
取付穴径(Φmm)12.5、12.3
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性10000回以上
レバー倒れ角度(°)28±4
最大取付パネル厚(mm)5.5
絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2k以上
抵抗負荷(A)30(DC30V)、30(DC48V)/20(DC125V)、15(DC250V)、4(10)(DC400V)
バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
仕様イルミネーション:なし
規格(代表)CSA、NF-VDE、UL、UL認定
定格電圧400Vac
接点構成SPDT
端子形状ネジ
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
機能動作ON-OFF
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)パネル:12.2
アクチュエータ長さ(mm)17.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)15
パネルのカットアウトサイズ(mm)12.2(Dia.)
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
ULCSA.トグルスイッチ,600H/600NHシリーズ(パワータイプ).単極と2極のスイッチがあり、フラット絶縁レバー型または従来のメタルレバー型を用意12mm取付ブッシュ#250(6.4(0.5))タブ端子
極数単極、2極
接点構成SPST
端子形状タブ
材質(アクチュエータ)ポリアミド
材質(コンタクト)銀ニッケル合金
機能動作ON-OFF
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20→+55
アクチュエータ長さ(mm)13.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)10@24Vdc
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
ULCSA.トグルスイッチ,600H/600NHシリーズ(パワータイプ).単極と2極のスイッチがあり、フラット絶縁レバー型または従来のメタルレバー型を用意12mm取付ブッシュ#250(6.4(0.5))タブ端子
極数単極、2極
接点構成SPST
端子形状タブ
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
機能動作ON-OFF
動作温度(℃)(Min)-20
接触抵抗(Ω)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)17.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)10@24Vdc
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
定格電圧28Vdc
接点構成SP
端子形状タブ
材質(アクチュエータ)真鍮
保護等級IP67
材質(コンタクト)銀
機能動作ON-OFF
動作温度(℃)(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)17.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)12@28Vdc
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
定格電圧28Vdc
接点構成DP
端子形状タブ
材質(アクチュエータ)真鍮
保護等級IP67
材質(コンタクト)銀
機能動作ON-OFF
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40→+85
アクチュエータ長さ(mm)17.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)12@28Vdc
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
エスコ品番EA940DH-241
極数単極単投
端子形状ねじ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)12.5
接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
1個
¥1,000
税込¥1,100
欠品中
バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
接点構成DP
端子形状タブ
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
機能動作ON-OFF
動作温度(℃)(Min)-20
接触抵抗(Ω)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)17.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vac
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
エスコ品番EA940DH-231
極数単極単投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)12.5
接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-201
極数単極単投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)12.5
接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-244
極数2極単投
端子形状ねじ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)12.5
接点容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-204
極数2極単投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)12.5
接点容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
ULCSA.トグルスイッチ,600H/600NHシリーズ(パワータイプ).単極と2極のスイッチがあり、フラット絶縁レバー型または従来のメタルレバー型を用意12mm取付ブッシュ#250(6.4(0.5))タブ端子
極数単極、2極
接点構成2RT
端子形状タブ
材質(アクチュエータ)ポリアミド
材質(コンタクト)銀ニッケル合金
機能動作(ON)-OFF
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20→+55
アクチュエータ長さ(mm)13.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)10@24Vdc
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
エスコ品番EA940DH-225
極数2極単投
端子形状ねじ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)12.5
接点容量(A)30、125VAC/30、250VAC/30V、30DC/1、125VDC
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-212
極数単極双投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)12.2
接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-214
極数2極単投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)12.2
接点容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
定格:125V 3A 2P
1回路用ON/OFFスイッチ
用途主に屋内工作の電源・スイッチの入切や照明スイッチなどの切換スイッチとして使用します。
端子形状はんだ端子
関連キーワード