優れた除電効果を発揮する除電除去繊維組。のれん状に接地し、通過する際にたまっている静電気を除去します。
色黄・黒(トラ柄)
太さ(mm)4
導電性とコロナ放電により瞬時に静電気をコロナ放電式にて除去。電源を使用する除電装置と違い、安全性の高い自己放電型の静電除去繊維です!
帯電物に合わせてカットでき、大掛かりな装置と違い安価で様々な場所に簡単に取付可能!!除電のれんが簡単に製作可能な、920mm幅の取付部品が2本付いた組立セットです!!
1本の取付部品に除電紐用の取付穴が60個あり、取付長さを検討しながら現場で製作可能です。また、製作後も取付本数・長さの変更・紐の交換が容易に行えます!!
用途人体表面の静電気除去・塗装物の静電気除去・プラスチック成型工程の静電気除去・フィルム、シート製造工程の静電気除去・印刷工程の静電気除去・パソコン、キーボードの静電気除去・OHPフィルムの静電気除去
色黄・黒(トラ柄)
太さ(Φmm)紐:約4
導電糸サンダーロン(R)を編みこんだ除電ロープです。
作業前に触れるだけで安全に作業者の除電ができます。
ロープは50m巻きですので、アイデア次第でさまざまに活用可能です。
ノレン方式に加工していますので、作業者に強制的に除電を行う事が可能です(NSS50M)
新素材繊維(アクリロニトリル硫化銅複合体)を使用。自己放電・接触漏洩の2方式で除電できます。両面テープ付きで、腰が強く、形状を自由に作れます。
全長(mm)1000
毛丈(mm)35
仕様比抵抗:5.85~10-2Ωcm
TGK品番553-25-11-05
型式STAC404
1個
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
除電効果に優れた導電性繊維サンダーロンを使用した静電気除去ストレッチ・ロープです。
ロープ方式を採用し、汚れた場合、簡単に取替が可能です。
狭い場所でも簡単に取り付けることができます。
素材はストレッチ・ロープのため、軟らかく、繰り返しの折り曲げに強く、繊維くずの発生しにくい構造です。
電撃や火花放電の少ない安全なコロナ放電とアース効果で瞬時に除電します。
用途グラビア印刷、フィルム製造・加工、ラミネート加工、スリット加工、樹脂成型品加工、化学品等の静電気でお困りの工場。
付属品マグネットセット(端子・ボルト・ナット)×2個
仕様伸縮率1.6倍(±0.2倍)
材質ポリエステル、アクリル、合成ゴム
厚さ(mm)3±0.2
こんなお得な商品も!

静電気除去ブラシ ハンド型
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。
静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
全長(mm)145
毛先幅(mm)135×30
材質(毛)導電繊維製
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。
見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)
タイプ両面テープ貼付
表面抵抗率(Ω)10×109-10
サンカットヤーンIIは三菱ケミカル株式会社が開発した静電気除去・光発熱に優れたアクリル導電繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。
取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。
静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。
用途電子機器の除電部品。
樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策。
「のれん」にして人体帯電・帯電物体の静電気対策。
電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地)
ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減。
長さ(m)1
材質アクリル100%
厚さ(mm)2±0.5
表面抵抗値(Ω)1.4×107
1本(1m)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
用途フィルム、プラスチック板などの除電、ホコリ除去等に
線径(Φmm)0.07
材質(毛)有機導電性ゴールド繊維
表面抵抗値(Ωsq)10-2
銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。
本体寸法(mm)長さ300
電極寸法(mm)長さ/10
穴ピッチ(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。
長さ(m)5
厚さ(mm)0.5
材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙
表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)0.5
表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
材質超極細繊維不織布
金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。
多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。
4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語)
3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。
(※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります)
材質除電塩ビ+粘着層アクリル系
厚さ(mm)1.5
タイプ両面テープ貼付
静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。水を含んでも固くなりません。静電気を嫌う場所(半導体製造業等・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用に適しています。ISO20615の試験方法を実施しています。
材質導電アクリル繊維(コアブリッドTM)/10%+PP混撚/90%
色灰色/白
種類3つ打タイプ
太さ(Φmm)6
工場内・作業場内の静電気を非接触で、すばやく安全に除電できる除電紐です。
5~30kv帯電を、秒単位での超スピードで約0~3kvに低下させることができます。
フィルム製造や印刷プリンターなど、ローラー後や巻取り前に取り付けて静電気を除去。
非接触で除電できるので、フィルムや印刷面に触れることなく除電することができます。
電源を一切使用せず、機械・機器の設置の必要がありません。
紐を取り付けるだけなので安価に除電ができます。
直径(Φmm)2
材質外側:ステンレス/ポリエステル繊維、芯材:天然ゴム
長さ(m)10
1袋(1本×10m)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

静電気除去ブラシ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。
コーナー部分や細部の使用に適しています。
用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラステック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等
自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。
用途マイクロ天秤の皿の除電とホコリ除去などに。(測定値が安定します)
線径(Φmm)0.04
材質(毛)有機導電性アクリル除電繊維
表面抵抗値(Ω)5.85×10-2
RoHS指令(10物質対応)対応
コロナ放電性にすぐれ、軽く拭くだけで静電気が除去できます。軽くてソフトなので、扱いやすい。超極細繊維の使用により、高いワイピング効果を備えています。
仕様体積抵抗:5.0~10-1Ωcm・厚さ:0.5mm・導電剤:電子共役系導電性ポリマー・不織布材質:ポリエステル/ナイロン(超極細繊維)
静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。コーナー部分や細部の使用に適しています。
用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラスチック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等
材質(柄部)木
材質(毛)サンダーロン
関連キーワード