92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トステム(LIXIL)ドアクローザ
用途玄関ドア用ドアクローザ 仕様現物表示132P-TA3(ニッカナ)~07/5、S22P-TA3(RYOBI)07/6~クリエラGドア:内付用(ランマ付・なし兼用) 適合クリエラ19・リフォームドア・クリエラガラスドア オータムブラウン
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

用途玄関ドア・断熱玄関ドア・リフォーム玄関ドア用ドアクローザ 適合セレクト・プレナス・プレナスⅡ・プレナスS・プレナスX・CZ玄関ドア・フォラード・プレナスⅡ断熱・リネスタ・TH_03プレナスS・TH_07フォラード・TH_03フォルマ・TH_04マデラード セット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、ブラケットリンク、キャップ、アーム止めねじ、スパナ、取付ねじ、取説 オータムブラウン
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

トステム(LIXIL)ドアクローザ
用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ 仕様現物表示132P-TA3(ニッカナ)~07/5、S22P-TA3(RYOBI)07/6~クリエラGドア:内付用(ランマ付・なし兼用) 適合クリエラ・クリエラ19・クリエラN・リフォームドア・クリエラガラスドア ブラック
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

トステム(LIXIL)ドアクローザ
用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ 仕様現物表示132P-TA3(ニッカナ)~07/5、S22P-TA3(RYOBI)07/6~クリエラGドア:内付用(ランマ付・なし兼用) 適合クリエラ・クリエラ19・リフォームドア・クリエラガラスドア ブロンズ
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下 勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール タイプパラレル型 本体寸法(mm)229×50×48 耐久性30万回 ストップ角度70~180度まで
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ 仕様現物表示132P-TA17(ニッカナ)~07/5、S22P-TA20(RYOBI)07/6~クリエラGドア:半外付型用
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、ブラケットリンク、キャップ、アーム止めねじ、スパナ、取付ねじ、取説
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 耐久性30万回 ストップ角度約85~180° ストップ内装式
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 耐久性30万回 ストップ角度約70~180° ストップ外装式
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

トステム(LIXIL)ドアクローザ外付用
用途勝手口ドア用ドアクローザ セット内容外付型本体ユニット、アーム、ブラケット、リンク、キャップ、取付ねじ 適合セリード(00~07)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途採風勝手口ドア用ドアクローザ 仕様ベルエア(89/3~93/12):ランマ無し用、ベルエアⅡ:ランマ付き・無し兼用 適合ベルエア(89~93)・ベルエアⅡ
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢。 機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 左右兼用タイプ
1台ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。
用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
1個ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途玄関ドア用ドアクローザ 仕様プレナス内付枠用・防火ドア用ストップ機能付き 適合プレナス
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
シルバー 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)900 適合扉質量(kg)45以下 勝手左右兼用 タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 5000シリーズ
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トステム(LIXIL)ドアクローザ
用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ 仕様クリエラGドア:内付用 適合クリエラ・クリエラ19・リフォームドア・クリエラガラスドア シルバー
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

トステム(LIXIL)ドアクローザ
用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ 仕様現物表示132P-TA3(ニッカナ)~07/5、S22P-TA3(RYOBI)07/6~クリエラGドア:内付用(ランマ付・なし兼用) 適合クリエラ・クリエラ19・リフォームドア・クリエラガラスドア ホワイト
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

トステム(LIXIL)ドアクローザー
用途アパート用玄関ドア用ドアクローザ 仕様半外付枠用ストップ機能無し 適合リジェーロⅡ ホワイト
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

トステム(LIXIL)ドアクローザ
用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ 仕様現物表示132P-TA3(ニッカナ)~07/5、S22P-TA3(RYOBI)07/6~クリエラGドア:内付用(ランマ付・なし兼用) 適合クリエラ19・リフォームドア シャイングレー
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

トステム(LIXIL)ドアクローザ
用途防火ドア用ドアクローザ 適合防火戸FG-E セット内容リョービ本体ユニット、アーム、ブラケット、リンク、キャップ、取付ねじ グレー
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷

トステム(LIXIL)ドアクローザ
用途玄関ドア用ドアクローザ 適合ヴィガルド・ラゴンダG・ロイヤルアルビック ブロンズ
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷

トステム(LIXIL)ドアクローザ
用途採風勝手口ドア用ドアクローザ 仕様ベルエア(89/3~93/12):ランマ付き用 適合ベルエア(89~93)
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トステム(LIXIL)ドアクローザ
用途玄関ドア用ドアクローザ 適合ヴィガルド・ラ・ポルテ・ラゴンダG・ロイヤルアルビック セット内容(内容)D/C1アーム1リンクブラケットセット1キャップ1ねじセット1取付金具1 ブラック
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷

用途勝手口ドア用ドアクローザ 適合バルコニードア ブラック
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途防火ドア用ドアクローザ 適合セレクト・プレナス・プレナスⅡ・プレナスS・プレナスX・CZ玄関ドア・フォラード・プレナスⅡ断熱・リネスタ・TH_03プレナスS・TH_07フォラード・TH_03フォルマ・TH_04マデラード セット内容リョービ オータムブラウン
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
用途開戸用。 タイプパラレル型 ストップ角度70°~180° ストップ
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途勝手口ドア用ドアクローザ 適合バルコニードア ホワイト
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

用途玄関ドア用ドアクローザ 適合ポルト セット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、取付板、スパナ、キャップ各1、六角ボルトM5x0.8L=12:2本、丸皿小ねじ(P=0.8)M5x16:4本、M5x20:4本、M5x12:2本、ラベル:1、取説:1
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途アパート用玄関ドア用ドアクローザ 適合リジェーロV セット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、リンク、キャップ、ねじ ホワイト
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

用途勝手口ドア・テラスドア用ドアクローザ 適合シンフォニーWM・デュオ セット内容外観色:K・W・D用ドアクローザx1、アームx1、リンクx1、ブラケットx1、取付板x1、皿小ねじ(M5x12)x6本、(M5x16)x4本、取説x1 グレー
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

用途勝手口ドア・テラスドア用ドアクローザ 適合シンフォニーWM・デュオ セット内容外観色:T・G用ドアクローザx1、アームx1、リンクx1、ブラケットx1、取付板x1、皿小ねじ(M5x12)x6本、(M5x16)x4本、取説x1 ダークグレー
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

用途玄関ドア・防火ドア・断熱玄関ドア用ドアクローザ 適合プレナスⅡ・プレナスX・玄関ドアDA・ジエスタ2(17~)・フォラード・プレナスⅡ断熱・玄関ドアDA防火戸・ジエスタ2防火戸(17~)・TH_99プレナスⅡ・TH_03プレナスS・TH_07フォラード・TH_03フォルマ・フォラード(玄関ドア) セット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、ブラケットリンク、キャップ、アーム止めねじ、スパナ、取付ねじ、取説 シャイングレー
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

用途断熱玄関ドア・防火ドア用ドアクローザ 適合玄関ドアDA・ジエスタ2(17~)・玄関ドアDA防火戸・ジエスタ2(17~)・ジエスタ2防火戸(17~) プレシャスホワイト
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

用途玄関ドア・断熱玄関ドア用ドアクローザ 適合BFプレナスⅡ・プレナスⅡ・プレナスS・BFプレナス・アルベーロ・フォルマ・フォルマEX ブロンズ艶消し
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

用途断熱玄関ドア用ドアクローザ グレー系 セット内容本体ユニット、キャップ、ブラケット、アーム、取付ねじ 適合アヴァントス
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途玄関ドア・断熱玄関ドア・防火ドア用ドアクローザ 適合プレナスX・玄関ドアDA・ジエスタ2(17~)・フォラード・玄関ドアDA防火戸・ジエスタ2防火戸(17~)・TH_04エスキューブ・フォラード(玄関ドア) セット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、ブラケットリンク、キャップ、アーム止めねじ、スパナ、取付ねじ、取説 シルバー
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

用途防火ドア用ドアクローザ 適合防火戸FG-E セット内容リョービ シルバー
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷