刻印BPJ344
セット内容本体×1、取付ネジセット×1
材質樹脂
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
用途上げ下げ窓のラッチの取替え。
備考サッシ名(NCVオペラ)
色ホワイト
代表対象商品天窓・特殊窓/NCVゼファー用
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
シリーズ楽窓II
パネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク
サービス分類オーダー・加工
仕様ラッチケース(片手用)
色ホワイト
代表対象商品天窓・特殊窓/NCVオペラ用
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
シリーズ楽窓II
パネル2mm透明or4mm中空
サービス分類オーダー・加工
材質6ナイロン
セット内容ストッパー受け LRセット(計2個入り)、取付ネジ×4本
色ホワイト
1セット
¥299
税込¥329
当日出荷
操作性を向上させ、全体にアールをつけたソフトなデザイン
用途バス・特装車・建設機械などのサッシ
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、レバー/冷間圧延鋼鈑(SPCC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)、焼付塗装(ブラウン)
仕様内倒しラッチ
色ホワイト
代表対象商品新日軽>天窓特殊窓/アリッツPG用
1組
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
トールユニット用のソフトオープンダンパーです。トールユニットシステム DISPENSA Clickfi×× 仕様 (品番 546.59.9**) 用
用途キッチン
キャビネット幅(mm)300-600
取付下部レールにクリップ固定
仕上黒
材質プラスチック
セット内容フォロワー 1 個ソフトオープンダンパー 1 個
1個
¥9,898
税込¥10,888
23日以内出荷
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
関連キーワード