セット内容旧コード:QDB803
色シルバー
対応商品クリエラガラスドア
1個
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
用途採風勝手口ドア用ドアクローザ
仕様ベルエア(89/3~93/12):ランマ無し用、ベルエアⅡ:ランマ付き・無し兼用
適合ベルエア(89~93)・ベルエアⅡ
セット内容シリンダー無、レバーハンドル(QDC875):1セット、取付け説明書:1個
色シルバー
適合シリーズASベルエア、セリード(00~07)、ベルエア(00~07)
1セット
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)段付L
記号(フロント)TA-E
適合扉厚(mm)30
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)80
1組
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途玄関ドア・防火ドア・アパート用防火ドア・リフォーム玄関ドア・勝手口ドア用ドアクローザ
仕様室内側用:半外付型・ランマなしストップ機構付[刻印:S21P-TA3(RYOBI)]フラッシュドア用
適合アルック・アルロング・ウッディ・オリジナル2000・キング・クイーン・クラウン・グランド・コロネット・ハイクイーン・プリンス・プレカラー・防火ドア・リファイン18・リファイン18・ロンカラーF・204勝手口ドアF・ロンカラー採風ドア
色ブロンズ
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1セット
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
セット内容旧呼称W120、寸法1731.5ミリx2
色ブロンズ
適合シリーズ光悦、菩提樹
1セット
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
セット内容フランス落し(厚み5mm)1個、皿小ねじ(4x10)2本、【ロッド棒FR2別途手配】
色シルバー
適合シリーズヴィガルド、ラ・ポルテ、ラゴンダG、ロイヤルアルビック
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付
色SV
勝手左右勝手共用
適合扉厚(mm)33~41
仕様(スペーシング)80mm
付属品鍵3本付
質量(kg)1
タイプU9シリンダー
径(Φmm)(丸座)48
深さ(mm)(ケース)82
適合扉厚(mm)33~42
バックセット64mm
セット内容シリンダー1個・キー5本 上下兼用 ※コントラクションキー機能なし 把手:レバー
色ヘアーライン
対応商品セリード(00~07)
1セット
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
用途勝手口ドア用ドアクローザ
適合バルコニードア
色ブラック
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
用途勝手口ドア用ドアクローザ
適合バルコニードア
色ホワイト
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。
見付、見込み方向ともに調節が可能なので、現場の状況に合わせて取付けができます。また入隅納まりも可能です(出幅調整/42~72mm、上下調整/フリー)。
洋風はもちろん和風にも映えるデザイン。無駄のないシャープなラインが気品を添えます。
適合木造
材質アルミ形材、取付金具/ステンレス(SUS304)
色ブラック
調整範囲(mm)出幅調整/42~72、上下調整/フリー
用途勝手口ドア用ドアクローザ
セット内容外付型本体ユニット、アーム、ブラケット、リンク、キャップ、取付ねじ
適合セリード(00~07)
用途勝手口ドア・テラスドア用ドアクローザ
適合シンフォニーWM・デュオ
セット内容外観色:T・G用ドアクローザx1、アームx1、リンクx1、ブラケットx1、取付板x1、皿小ねじ(M5x12)x6本、(M5x16)x4本、取説x1
色ダークグレー
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
用途勝手口ドア・テラスドア用ドアクローザ
適合シンフォニーWM・デュオ
セット内容外観色:K・W・D用ドアクローザx1、アームx1、リンクx1、ブラケットx1、取付板x1、皿小ねじ(M5x12)x6本、(M5x16)x4本、取説x1
色グレー
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
用途勝手口ドア用グレチャン・ビード
1巻長さ(m)10
適合セリード(00~07)
材質/仕上亜鉛ダイカスト/サチライトクロム
エスコ品番EA951LP-1
全長(mm)172
タイプ平型
取付穴径(Φmm)4.8
1個
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。
見付、見込み方向ともに調節が可能なので、現場の状況に合わせて取付けができます。また入隅納まりも可能です(出幅調整/42~72mm、上下調整/フリー)。
シンプルかつお洒落な雰囲気のデザイン。洋風住宅に最適です。
適合木造
材質アルミ形材、取付金具/ステンレス(SUS304)
色ブラック
調整範囲(mm)出幅調整/42~72、上下調整/フリー
しまえるんですα用交換用網
色ブラック
適合しまえるんですα
関連キーワード