41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。 コンパクト設計により、取り付けが容易。 内部ロッドの樹脂化により、軽量化を実現。 分解することなく空気圧の調整が可能。 ロッド先端部をキャッチするマグネットもオプションでご用意。
タイプレギュラータイプ 最大ストローク(mm)267 取付ピッチ(mm)379 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容引分け用。「取替錠」が使用できない商品。寿福(A・B・11・13・14型)、ロイヤル千本格子、ロイヤル玄関(新)、ロイヤルHG、光悦、菩提樹、越天、花伝、一番町、エルミナ。 ブロンズ 対応商品共通部品
1セット
3,698 税込4,068
5日以内出荷

反力はロッドが縮む方向にかかり、伸びる方向にはかかりません。 特殊調整機構の採用によりニードル弁でダンパー力の微調整ができます。 樹脂を中心に使用しており軽量です。 取付けが簡単なコンパクト設計 作動はなめらかで静かです。
用途自閉装置付スライディングドア、一般家庭用、業務用ドアなどの緩衝器として 材質シリンダ:アルミニウム合金(A6063TD)、取付け部:ポリアミド(PA6) 使用温度範囲(℃)-10~60 引張荷重(N)0.5以下
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容召合せ錠セットX1、引手錠セットX1、はさみナットX2、取付ネジセットX1、セットピンX1,キーX3、取扱説明書X1 ブロンズ
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷

トステム(LIXIL)引戸戸車セット
用途浴室引戸 セット内容戸車×2、取付ネジセット×2 シルバー
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

トステム(LIXIL)引戸引手内錠セット
セット内容錠セット×1、取付ネジセット×1 ブロンズ
1セット
4,798 税込5,278
5日以内出荷


1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,598 税込2,858
5日以内出荷

トステム(LIXIL)汎用内締錠
セット内容フロント(室内外側)各1個、錠本体1個、皿小4x20(カラー):2本、ストライク1個、皿小4x2:2本 現物表示:No.-392・上・392A 対応商品共通部品
1セット
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。
材質シリンダー:アルミニウム合金(A6063)、ロッド:ナイロン(PA66) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

セット内容本体×2、ケース×1、ハサミナット×2、キー×3、取付ネジセット×1、取付説明書同梱
1セット
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容取付ねじ付(皿小ねじM4x10:2本、トラスタッピンねじΦ4x40:2本) ホワイト系 適合シリーズ12WL、Latteo、VINTIA
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

1箱(2セット)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

セット内容取付ねじ付き(なべ小ねじM4x10緩み止め付:2本) 適合シリーズ23ラフィス
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容戸先ケース(ZDD242):2、戸先内外錠ユニットセット(小)ダミシリ付:1、内外錠セット(ZDD485):1、引手セット(ZDD255):2、オーナーキー:1、子鍵:4、コンスキー:3 シャイングレー 適合シリーズエレンゼ(k6)、リシェント引戸SG仕様、花伝(k6)、光悦(k6)、木屋町(k6)
1セット
40,583 税込44,641
4日以内出荷

セット内容取付ねじ付き(なべ小ねじM4x10緩み止め付:4本) 適合シリーズ23ラフィス
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容戸先ケース(ZDD242):2、戸先内外錠ユニットセット(小)ダミシリ付:1、内外錠セット(ZDDF485):1、引手セット(ZDDF255):2、オーナーキー:1、子鍵:4、コンスキー:3 ブラウン 適合シリーズエレンゼ(k6)、リシェント引戸SG仕様、花伝(k6)、光悦(k6)、木屋町(k6)
1セット
43,886 税込48,275
4日以内出荷

セット内容戸先ケース(ZDD242):2、戸先内外錠ユニットセット(小)ダミシリ付:1、内外錠セット(ZDDG485):1、引手セット(ZDDG255):2、オーナーキー:1、子鍵:4、コンスキー:3 オータムブラウン 適合シリーズエレンゼ(k6)、リシェント引戸SG仕様、花伝(k6)、光悦(k6)、木屋町(k6)
1セット
40,583 税込44,641
4日以内出荷

セット内容四枚建用。「取替錠」が使用できない商品。寿福(A・B・11・13・14型)、ロイヤル千本格子、ロイヤル玄関(新)、ロイヤルHG、光悦、菩提樹、越天、花伝、一番町、エルミナ。 ブロンズ 対応商品共通部品
1セット
4,798 税込5,278
5日以内出荷

セット内容丸座固定ねじ付き(皿TPねじΦ4x25:2本、皿TPねじΦ4x30:2本、皿TPねじΦ4x60:2本)、アウトセット引戸(自閉機能)床固定用部品付き(ワッシャー:5枚、コンクリートプラグ:3個) 適合シリーズ21ラシッサUD
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容部品番号:JNP152A、室外側は引分内外錠・通し袖の場合:DDZZ111、無目止めの場合:DDZZ112です。引分内錠・通し袖の場合:DDZZ114、無目止めの場合:DDZZ115になります。 ブロンズ 対応商品光悦
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

1セット
6,798 税込7,478
4日以内出荷

セット内容パッキンL=1830引分戸水腰/腰付千本格子・縦枠ランマ袖 ブロンズ 対応商品ロイヤルHG玄関引戸
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷

セット内容部品番号:JNP153、室内側はDDZZ113になります。 ブロンズ 対応商品光悦
1セット
5,098 税込5,608
5日以内出荷

セット内容部品番号:JNP154、室内側はDDZZ113になります。 ブロンズ 対応商品光悦
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷

セット内容部品番号:JNP150A、化粧座付シリンダー1、はさみナット2、箱錠1、箱錠フロント取付ねじ(皿小ねじM4x10)3、鍵3、室内側はDDZZ113 ブロンズ 対応商品光悦
1セット
8,698 税込9,568
5日以内出荷

セット内容旧呼称W60、寸法1641.5ミリ部品コード:BTDXAZ1 ブロンズ 適合シリーズ光悦、菩提樹
1セット
1,898 税込2,088
7日以内出荷

セット内容旧呼称W59、寸法1739.5ミリ部品コード:BTDXAZ1 ブロンズ 適合シリーズ光悦、菩提樹
1セット
1,998 税込2,198
7日以内出荷

セット内容旧呼称W63、寸法1840.5ミリ部品コード:BTDXAZ1 ブロンズ 適合シリーズ光悦、菩提樹
1セット
1,998 税込2,198
7日以内出荷

セット内容旧呼称W598、寸法1749.5ミリ部品コード:BTDXAZ1 ブロンズ 適合シリーズ光悦、菩提樹
1セット
1,998 税込2,198
7日以内出荷

セット内容旧呼称W90、寸法1276.5ミリx2部品コード:BTDXAZ1 ブロンズ 適合シリーズ光悦、菩提樹
1セット
3,398 税込3,738
7日以内出荷


1個
199 税込219
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 車輪径(Φmm)28 付属品なべタッピンねじ4×50 1本 材質車輪:POM、ケース:PC、鋼 車輪:白、ケース:DG色 車輪金属ベアリング入り 対応戸厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)