サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。
RoHS指令(10物質対応)対応
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓
車輪径(Φmm)13
適合平行型(下框)
形状Φ13丸
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)5
有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
関連キーワード