材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
用途断熱玄関ドア用ドアクローザ
色グレー系
セット内容本体ユニット、キャップ、ブラケット、アーム、取付ねじ
適合アヴァントス
セット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、ブラケットリンク、キャップ、アーム止めねじ、スパナ、取付ねじ、取説
用途玄関ドア・断熱玄関ドア・リフォーム玄関ドア用ドアクローザ
適合セレクト・プレナス・プレナスⅡ・プレナスS・プレナスX・CZ玄関ドア・フォラード・プレナスⅡ断熱・リネスタ・TH_03プレナスS・TH_07フォラード・TH_03フォルマ・TH_04マデラード
セット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、ブラケットリンク、キャップ、アーム止めねじ、スパナ、取付ねじ、取説
色オータムブラウン
1セット
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
用途玄関ドア用ドアクローザ
適合ポルト
セット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、取付板、スパナ、キャップ各1、六角ボルトM5x0.8L=12:2本、丸皿小ねじ(P=0.8)M5x16:4本、M5x20:4本、M5x12:2本、ラベル:1、取説:1
材質ステンレス
材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
色ブラック
適合BFフォルマ、BFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、TH_03フォルマ、TH_03プレナスS、TH_07フォラード、TH_99プレナスⅡ、アルベーロ、ジエスタ2(17~)、ディクシード、フォラード、フォラードCAZASリミテッド、フォルマ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱、プレナスS、プレナスX、ボイーズⅡ、マデラード、特選OR玄関ドア
仕様非防火仕様
用途玄関ドア・断熱玄関ドア・防火ドア用ドアクローザ
適合プレナスX・玄関ドアDA・ジエスタ2(17~)・フォラード・玄関ドアDA防火戸・ジエスタ2防火戸(17~)・TH_04エスキューブ・フォラード(玄関ドア)
セット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、ブラケットリンク、キャップ、アーム止めねじ、スパナ、取付ねじ、取説
色シルバー
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下
勝手左右兼用
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度
材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール
タイプパラレル型
本体寸法(mm)229×50×48
耐久性30万回
ストップ角度70~180度まで
用途玄関ドア・断熱玄関ドア用ドアクローザ
適合プレナスX・フォラード・TH_07フォラード・TH_13ジエスタ
セット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、リンク、キャップ、ボルト、ワッシャー、ねじ、取説
色オータムブラウン
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
用途玄関ドア・防火ドア・断熱玄関ドア用ドアクローザ
適合プレナスⅡ・プレナスX・玄関ドアDA・ジエスタ2(17~)・フォラード・プレナスⅡ断熱・玄関ドアDA防火戸・ジエスタ2防火戸(17~)・TH_99プレナスⅡ・TH_03プレナスS・TH_07フォラード・TH_03フォルマ・フォラード(玄関ドア)
セット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、ブラケットリンク、キャップ、アーム止めねじ、スパナ、取付ねじ、取説
色シャイングレー
1セット
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
セット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、リンク、キャップ、ボルト、ワッシャー、スパナ、ねじ、取説
色シルバー
適合TH_04エスキューブ、TH_13ジエスタ、エスキューブ、エスキューブ(玄関ドア)、グランザ、ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ディクシード、フォラード、フォラード(玄関ドア)、フォラードCAZASリミテッド、フォルマ、プレナスS、プレナスX
仕様非防火仕様
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
寸法フロントサイズ:124.6×21.6mm ビスピッチ:103mm ドア厚:25~33mm
1組
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
自宅の玄関ドアや鍵はそのまま、後付けで”自動ドア”へと変えられる電動オープナーシステムです。リモコンで鍵の施開錠からドアの開閉まで操作ができます。
リモコンを持っていなくても、ドアを軽く押すだけで自動で開閉するオートアシスト機能付きなので、両手が塞がっている時などにも便利。使う人皆に優しいインクルーシブな商品です。
適合扉質量(kg)65以下
勝手左右兼用
使用電圧(V)【電動ドアオープナー】DC12、【コントローラー】DC12
最大出力(W)【電動ドアオープナー】15
取付け方法【電動ドアオープナー】パラレル方式(既存ドアクローザーを交換)、【コントローラー】壁面へのネジ固定
使用電池【電動サムターン】リチウム乾電池(単3形)×4個、【リモコン】リチウムコイン電池(CR2025)×1個
電池寿命【電動サムターン】1日10回操作で約1年、【リモコン】1日10回操作で約2年
周波数(MHz)【電動サムターン】315、【リモコン】315
操作距離【リモコン】最大3~5m以内(ドアが見通せることが条件)
登録範囲【リモコン】最大8個まで登録可能
関連資料取付可否の確認(0.1MB) LIXIL(TOSTEM)製へのドア取付可否一覧(0.1MB)
用途アパート用玄関ドア用ドアクローザ
適合リジェーロV
セット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、リンク、キャップ、ねじ
色ホワイト
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容本体×1、取付ねじセット×1
材質アルミダイカスト+塗装
色シャインニッケル
種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤
対応商品把手取付ビス間が120mmの把手(メーカー・他社製品含む)、戸厚18~24mm
加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
セット内容ドアガードアーム、ドアガード受け(枠用)、取付けねじセット
用途玄関ドア・断熱玄関ドア・防火ドア用ドアクローザ
適合プレナスX・ジエスタ2(17~)・フォラード・ジエスタ2防火戸(17~)
セット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、リンク、キャップ、ボルト、ワッシャー、スパナ、ねじ、取説
色シルバー
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
用途玄関ドア・断熱玄関ドア・防火ドア用ドアクローザ
適合プレナスX・ジエスタ2(17~)・フォラード・ジエスタ2防火戸(17~)・TH_07フォラード
セット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、リンク、キャップ、ボルト、ワッシャー、スパナ、ねじ、取説
色シャイングレー
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
用途玄関ドア用ピボット
適合ポルトグランデ
セット内容ピボットヒンジクローザ1個、ねじ同梱ストップ機能付親扉・単体扉用
色ステンカラー
色シャイングレー
セット内容丁番(上):1個、丁番(下):2個、高さ調整スペーサー:6個、皿小ねじ枠用(BI27)M4×10:12本、皿小ねじ本体用(BI301)M4×18:12本
適合CZ玄関ドア、TH_03フォルマ、TH_03プレナスS、TH_04マデラード、TH_07フォラード、フォラード
セット内容ドアガードアーム、ドアガード受け(子扉用)、取付けねじセット
関連キーワード