樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
用途計測機器・工作機械・家具等
材質PP、POM
質量(g)1.9
部品名称キーパー、キャッチ
表面処理茶色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37
税込¥41
当日出荷
かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など
質量(g)1.5
引張強度N(kgf)26.5(2.7)
推奨ねじ十字穴付丸木ねじ呼び2.4
押込力N(kgf)30.4(3.1)
材質(メス)ポリアセタール
材質(オス)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
かぶせ扉、インセット扉兼用です。開き扉、引き出しなどさまざまな用途に使用できます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など
付属品十字穴付バインドねじ4×16(本体取付用)十字穴付皿木ねじ2.7×16(ストライカー取付用)
材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ストライカー)ポリアミド(PA)
色ナチュラル
材質(本体)ポリアセタール(POM)
質量(g)3
種類クリップ型
吸着力(N)20
取付け方法面付タイプ
押込力N(kgf)3(3.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
用途各種キャビネット汎用
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
メーカー30万回試験をクリアしています。ポリアセタール樹脂のばね弾性とローラーとの組み合わせにより、軽快な開閉タッチが得られます。RC6901のみブラウン色もできます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など
材質(本体)ポリアセタール(POM)
種類ローラー型
取付け方法面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など
材質メス部/ポリアセタール(POM)、オス部/ポリアミド
全長(mm)24
材質(本体)ポリアセタール(POM)
質量(g)1.5
種類クリップ型
取付け方法面付タイプ
質量(g/セット)1.5
かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など
トラスコ品番254-0843
色乳白色
材質(本体)ポリアセタール(POM)
質量(g)2
種類クリップ型
取付け方法面付タイプ
引張強度N(kgf)16.7(1.7)
推奨ねじ十字穴付バインドタッピンねじ呼び3
押込力N(kgf)21.6(2.2)
材質(メス)ポリアセタール
材質(オス)ポリアミド
色(本体)ナチュラル
1個
¥94
税込¥103
当日出荷
ローラーには樹脂を使用しています。
色シルバー
高さ(mm)13.5
仕様ねじ付
材質スチール
ピッチ(mm)(ビス)20
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
埋込型タイプで、シンプルな構造のため丈夫で安心して使えます。かぶせ扉用です。
付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16
トラスコ品番254-0851
色乳白色
材質(本体)ポリアセタール(POM)
質量(g)3.5
種類クリップ型
吸着力(N)17
取付け方法埋込タイプ
引張強度N(kgf)22.5(2.3)
押込力N(kgf)19.6(2.0)
材質(メス)ポリアセタール
材質(オス)ポリアミド
色(本体)ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
用途キャビネット・補修パーツなどにご使用頂けます。
材質ポリアセタール
色ホワイト
本数(付属ビス)8
大型扉に最適なキャッチで、円形のキャッチ部分が強力に扉を保持します。シンプルで頑丈な構造により、開閉時の耐久性に優れています。かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途かぶせ扉、インセット扉両用、大型扉に。
トラスコ品番254-0860
材質メス部/ポリアセタール(POM)、オス部/ポリアミド
全長(mm)34.5
色ホワイト
材質(本体)ポリアセタール(POM)
質量(g)4.5
種類クリップ型
吸着力(N)69
取付け方法面付タイプ
質量(g/セット)4
押込力N(kgf)58
色(本体)ナチュラル
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
用途計測機器・工作機械・家具等
材質PA、POM
質量(g)3.3
部品名称キーパー、キャッチ
表面処理白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
プラスチック製なので円滑に作動します。
用途家具・ロッカー・キャビネット
荷重(参考)抜き:22N、差し:19N
質量(g)3
色白
材質(本体)ポリアミド(PA)
材質(受座)ポリアセタール(POM)
タキゲンコード20405
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
※ネジは同梱しておりません、現場のネジを再利用下さい
色こはく
付属品受座
高さ(mm)17
材質(本体)黄銅
種類標準タイプ
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質亜鉛合金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
種類ボール型
仕上クロームめっき
取付け方法面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途キャビネット・補修パーツなどにご使用頂けます。
材質(本体・ストライク)鉄、(ローラー)ポリプロピレン・鉄・真鍮
刻印BPJ344
セット内容本体×1、取付ネジセット×1
材質樹脂
関連キーワード